アース付きの屋内型電工ドラムです。
質量(kg)7.4
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
電線長さ(m)30
電線太さ(mm2)2
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
電線仕様(太さ・芯)VCT2.0X3
使用場所屋内
特性アース付
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
関連キーワード