引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティング可能。中心軸に金属部分を使用し強度抜群。シンプルでスマートなデザイン
取付径(Φmm)25.4(22.2Φはパッキン使用)
質量(g)28
直径(Φmm)ワン:33
フリーバンドで固定可能なベル。ブラケットはCATEYE製のフリーバンドで工具を使うことなく簡単にどこでも取り付け可能。ベルとブラケットは取り外しが可能。中心軸に金属部品を使用し強度は抜群。引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
高級感漂うオールメタル製
音色は余韻のあるやさしい響き
ワンの素材は真鍮を採用し、オシャレなシンプルデザイン
引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
取付径(Φmm)25.4、22.2(パッキン使用時)
付属品Φ22.2mm用パッキン
直径(Φmm)45
引手が360度回転し鳴らしやすい位置に調整可能。取付金具にアルミダイキャストを使用。音色は余韻のある優しい響き
取付径(Φmm)25.4(Φ22.2はパッキン使用)
質量(g)72
直径(Φmm)ワン:45
引手が360度回転し鳴らしやすい位置に調整可能。取付金具にアルミダイキャストを使用。音色は余韻のある優しい響き。操作しやすいゴングタイプ
取付径(Φmm)25.4(Φ22.2はパッキン使用)
質量(g)80
直径(Φmm)ワン:45
引手が360度回転し鳴らしやすい位置に調整可能。取付金具にアルミダイキャストを使用。音色は余韻のある優しい響き
取付径(Φmm)25.4(Φ22.2はパッキン使用)
質量(g)42
直径(Φmm)ワン:45
引手が360度回転し鳴らしやすい位置に調整可能。取付金具にアルミダイキャストを使用。音色は余韻のある優しい響き。操作しやすいゴングタイプ
取付径(Φmm)25.4(Φ22.2はパッキン使用)
質量(g)52
直径(Φmm)ワン:45
誰にでも軽く引ける2打音構造。可愛らしいデザインと指にフィットする引きやすい引手
取付径(Φmm)22.2(19Φはパッキン使用)
質量(g)27
寸法(Φmm)ワン:33
JIS規格合格
材質樹脂本体、耐衝撃性ポリプロピレン製、引き手:耐摩耗性のポリアセタール製、ベルわん:アルミニウム製
引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティング可能。中心軸に金属部分を使用し強度抜群。工具不要で簡単取付。ベルの脱着機能付き
取付径(Φmm)19~32
質量(g)30
直径(Φmm)ワン:33
簡単取付の4ヶ穴ボルト締めタイプ。固定力抜群の新素材のパッキン使用。引手は360度回転可能
取付径(Φmm)22.2・25.4・28.6・31.8
質量(g)28
直径(Φmm)ワン:33
誰にでも軽く引ける2打音構造。可愛らしいデザインと指にフィットする引きやすい引手
取付径(Φmm)22.2(19.1Φはパッキン使用)
質量(g)40
寸法(Φmm)ワン:33
JIS規格合格
材質樹脂本体、耐衝撃性ポリプロピレン製、引き手:耐摩耗性のポリアセタール製、ベルわん:アルミニウム製
誰にでも軽く引ける2打音構造。可愛らしいデザインと指にフィットする引きやすい引手。全天候型ベル
取付径(Φmm)22.2(19.1Φはパッキン使用)
質量(g)40
寸法(Φmm)ワン:33
JIS規格合格
材質樹脂本体、耐衝撃性ポリプロピレン製、引き手:耐摩耗性のポリアセタール製、ベルわん:アルミニウム製
関連キーワード