大口径・比類なき光学性能・小型軽量・高速AF、全てを凝縮した85mm F1.4レンズ。Art 85mm F1.4に相応しい史上最高の光学性能。光学性能を極限まで追求し、最新の光学設計技術とSIGMAの生産拠点・会津の生産技術を惜しみなく投入することで、ポートレート撮影に必要とされる繊細な描写をプロ・ハイアマチュアユーザーの使用に耐えうる高い次元で実現しています。SLDガラス5枚と非球面レンズに加え、最新の高屈折ガラスを採用。ボディによる補正機能ではカバーできない各収差を徹底的に補正しています。特に軸上色収差を重点的に補正することで、開放F値1.4から色にじみの無いキレのある画像が得られます。中心から周辺部までの高い解像力が与える合焦部分のシャープさと、F1.4の大きなボケ量とが相まり主題を印象的に引き立てます。また、幾度もの光線シミュレーションと実写検証による徹底的なゴースト対策により、逆光環境でも画像はクリアでシャープです。作品作りにおいても、画質の心配なく開放F値1.4から撮影できる光学性能を有し、絞りリングの操作では露出と被写界深度の調整に集中することができます。F1.4の常識を覆す軽量・コンパクトなボディ。ミラーレス専用設計により、これまで困難であった”大口径かつ高い光学性能”と、質量625gの軽量コンパクトボディの両立を実現しています。オートフォーカスの駆動系には、位相差AFとコントラストAF両方に最適化されたステッピングモーターを採用。これにより、顔/瞳優先AFなどミラーレス機ならではの快適な撮影だけでなく、ステッピングモーターに適した小径のフォーカスレンズを構成することにより、レンズボディの小型化を実現しました。カメラのボディ内補正機能を積極的に活用することで、光学系のみで対応できる収差の補正に注力し、レンズボディのさらなる小型化に貢献しています。この軽量・コンパクト化により、大口径レンズをスナップ撮影などにも日常的に持ち出せ、これまでの常識を覆すような楽しみ方を可能にします。充実の機能と高いビルドクオリティ。小さなレンズボディにプロ・ハイアマチュアユースに応える充実の機能を搭載。絞りリングにおける撮影中の意図しない操作を防ぐ絞りリングロックスイッチ1や、絞りリングクリックスイッチによってクリックをなくすことができるデクリック機構を搭載し、静音かつスムーズな絞り操作が求められる動画撮影にも配慮しています。また、ボディに搭載されたフォーカスモード切換えスイッチ、カメラから任意の機能を割り当てられるAFLボタン2も撮影をサポートします。レンズボディには防塵防滴構造3や撥水防汚コートに加え、各パーツにアルミニウムやTSCなどの素材を適所に採用し、高いビルドクオリティを実現。堅牢性だけでなく、各リングやスイッチの操作感や感触といったクオリティも追求し、あらゆる環境で快適な撮影を可能にします。1 Aの位置でON時、絞りリングはAでロック。A以外の位置でON時、開放から最小絞りの範囲でロックされます。2 対応するボディに限り、使用ボディにより利用できる機能が異なります。3 防塵・防滴に配慮した構造となっており、小雨などでの使用は可能ですが、防水構造ではありません。レンズ光学補正機能に対応。周辺光量、倍率色収差、歪曲収差などのカメラ側の補正機能にも対応しています。対応するボディに限り、使用ボディにより補正できる項目が変わります。不意な脱着を防ぐロックスイッチ付フードを採用。フレア、ゴーストに配慮した設計。レンズ設計の初期段階からフレア、ゴースト対策を徹底し、逆光のような強い入射光に対しても影響を受けにくい設計を行っています。コーティングにはスーパーマルチレイヤーコートを採用。フレア、ゴーストの発生の軽減、逆光時の撮影においてもコントラストの高い描写を実現しています。高精度、堅牢な真鍮製バヨネット・マウント。高い精度と堅牢性を兼ね備えた真鍮製マウントを採用。表面処理を施して強度を高め、長期使用に耐えうる高品質なレンズづくりを実現しました。円形絞り(11枚羽根)の採用により、開放付近で円形のボケを楽しむことができます。
マウントソニー Eマウント
直径×長さ(mm)(レンズ先端からマウント面まで)最大82.8×96.1
質量(g)約625
フィルター直径(Φmm)77
レンズ構成11群15枚
画角28.6°
羽根枚数(円形絞り)11
F値(最小)16
撮影距離(cm)85
倍率(倍)最大撮影:約8.4
種別(エディションナンバー)A020
付属品ケース、ロック付フード(LH828-02)
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
基本の焦点距離だからこそ、最高の性能と使いやすさを。持てる技術全てを結集した新生”Art F1.4 35mm”。新生”Art F1.4”に相応しい、磨き抜かれた光学性能。光学性能最優先というコンセプトを体現する高い光学性能、最新の光学設計技術のもとに構成された11群15枚のレンズには、SLD2枚、ELD1枚、FLD1枚、非球面レンズ2枚と最新の硝材も採用し、カメラ側の機能で補正できない軸上色収差を中心に徹底的に補正。特にF1.4の大口径ながらサジタルコマフレアを限りなく抑制しているため、点光源の描写に高い性能を要求される星景・夜景撮影においても、開放から十分にその高い性能を発揮します。精細かつ色にじみのないクリアな画質に加え、F1.4ならではの大きくかつ自然なボケ味も存分に活かした撮影が可能です。長年のレンズ開発におけるシミュレーションと実写検証で培われたフレア、ゴーストへの対策技術により、高い逆光性能も実現。今持てる技術の全てを投入し妥協のない、新生”Art F1.4”に相応しい光学性能を形にしています。快適なオートフォーカスとコンパクトネス。フォーカス駆動系にステッピングモーターを採用。フォーカスレンズを1枚構成と軽量にすることで、ステッピングモーターの長所を活かした素早いピント合わせと動体追従性の高い快適なオートフォーカスを実現しています。ショートフランジバックに最適化された専用の光学設計と、ボディ側の収差補正機能を活用することで、F1.4の大口径はそのままに、レンズボディも一眼レフ用機から小型軽量化を実現。光学性能最優先のコンセプトとAF性能、コンパクトさによる利便性も損なうことなく高いレベルでまとめ上げています。充実の機能と高いビルドクオリティ。レンズボディにはAF/MFのフォーカスモード切換えスイッチ、カメラから任意の機能を割り当てられるAFLボタン1を実装。絞りリングにはクリックのON/OFFを切り換えられる絞りリングクリックスイッチと、意図しない操作を防ぐ絞りリングロックスイッチ2を搭載し、大口径レンズの醍醐味である絞り操作をより自由度の高いものにしています。また、付属の花形フードには脱落防止のロック機構、把握部分にはラバーパーツが採用され、撮影中も快適な着脱が可能です。充実の機能に加え、ボディは高精度の加工技術により高いビルドクオリティを備えています。外観の品位だけでなく、長期使用にも耐えうる耐久性、各操作部の良好な感触といった細部に至るまで撮影機材として求められる価値を追求。パーツの結合部やボタン部分をシーリングした防塵・防滴構造3や最前面のレンズに施された撥水防汚コートにより、厳しい撮影環境下でも安心してお使いいただけます。1 対応するボディに限り、使用ボディにより利用できる機能が異なります。2 Aの位置でON時、絞りリングはAでロック。A以外の位置でON時、開放から最小絞りの範囲でロックされます。3 防塵・防滴に配慮した構造となっており、小雨などでの使用は可能ですが、防水構造ではありません。インナーフォーカスを採用。レンズ全長はそのままに、光学系内部の一部レンズ群を移動させてフォーカシングを行い、優れた安定性を発揮します。レンズ光学補正機能に対応。対応するボディに限り、使用ボディにより利用できる機能が異なります。フレア、ゴーストに配慮した設計。レンズ設計の初期段階からフレア、ゴースト対策を徹底し、逆光のような強い入射光に対しても影響を受けにくい設計を行っています。さらにスーパーマルチレイヤーコートを採用により、フレア、ゴーストの発生を軽減、逆光時の撮影においてもコントラストの高い描写を実現しています。SIGMA独自のMTF測定器「A1」で全数検査。円形絞り(11枚羽根)を採用、開放付近で円形のボケを楽しむことができます。高精度、堅牢な真鍮製バヨネット・マウントを採用
マウントソニー Eマウント
直径×長さ(mm)(レンズ先端からマウント面まで)最大75.5×111.5
質量(g)約640
フィルター直径(Φmm)67
レンズ構成11群15枚
画角63.4°
羽根枚数(円形絞り)11
F値(最小)16
撮影距離(cm)30
倍率(倍)最大撮影:約5.4
種別(エディションナンバー)A021
付属品ケース、ロック付花形フード(LH728-01)
1個
¥104,000
税込¥114,400
5日以内出荷
超望遠で撮りたかった画を、Sportsライン初のミラーレス専用超望遠ズーム。ズーム全域で妥協のない光学性能。最新の光学設計技術を基盤に構成された15群25枚のレンズには、特殊硝材を複数枚採用し各収差を徹底的に抑制。超望遠レンズで重要なテレ端600mmでの性能はもちろん、全ズーム域でプロユースにも応える妥協のない高い解像感とクリアな描写を実現しています。アウトフォーカス部分の描写にも配慮し、圧縮効果と美しいボケ味を活かした超望遠レンズならではの画作りをお楽しみいただけます。ワイド端150mmでは最短撮影距離58cmを達成。光学・機構設計の改良とシミュレーションを繰り返すことにより高いフレア、ゴーストへの耐性を獲得。強い日差しや逆光環境でもヌケの良いクリアな描写を保ちます。高速・高精度AFと充実の機能。高い運動性能を発揮する充実した機能を搭載。AFアクチュエータにはステッピングモーターを採用し、素早く静かなオートフォーカスと動体への高い追従性を両立。さらに、高精度磁気センサーの搭載により、フォーカスレンズの移動量が大きい超望遠レンズにおいても正確な位置決めを可能にし、高速かつ高精度のAFを実現しています。手ブレ補正OS機構搭載により、約4段分の補正を達成。2つのOS設定を切り換えられるOSスイッチと、OSの見え方を切り換えできるカスタムモードスイッチを使用することにより、撮影用途に合わせたOS設定が可能です。フォーカスリミッタースイッチ、カメラ側から任意の設定を割り当てられるAFLボタンを3か所に搭載し、どのような構え方やセッティングでも操作が容易です。高速・高精度AFと強力な手ブレ補正、充実のカスタマイズ機能により、一瞬のシャッターチャンスも逃さず確実に捉えることができます。CIPA準拠による(35mmフルサイズカメラ使用、焦点距離600mmにて測定)。超望遠撮影に最適化された高いビルドクオリティ。超望遠レンズの撮影環境や操作方法を想定し、高いビルドクオリティと操作性を備えています。レンズ内への水滴や粉塵の侵入を防ぐ防塵・防滴構造、前面のレンズには撥水防汚コートを採用し、厳しい環境下での撮影でも安心してお使いいただくことができます。ズーム操作はデュアルアクションズームに対応。ズームリング操作に加え、直進ズーム操作による素早く直感的な画角変更が可能です。また、トルクの切り換えとワイド端でのロックが行えるズームトルクスイッチを新たに搭載しています。レンズボディには、アルカスイス対応のマグネシウム合金製三脚座を組込んでいます。脚部は取り外しでき、用途に応じて別売りの脚部交換式三脚座への交換や、一脚へ装着することも可能です。レンズボディの素材にアルミニウムやアルミニウムに近い熱収縮率を持つポリカーボネートTSCを適所に採用し、ミラーレス専用設計の利点を活かすことで、Sportsライン必須の堅牢性と小型軽量化を両立しています。防塵・防滴構造を採用。マウント接合部、マニュアルリング、ズームリングや、カスタムモードスイッチ等の操作系スイッチ、スイッチパネルや外装部の接合部などに防塵・防滴仕様を採用し、ゴミやホコリの侵入を防ぎます。防塵・防滴に配慮した構造となっており、小雨などでの使用は可能ですが、防水構造ではありません。軽量で強度の高いマグネシウム合金製の堅牢な三脚座を採用。90°毎にクリックを付け、縦位置と横位置の撮影ポジションの変更を容易にしました。アルカスイスタイプの雲台、クランプに直接取り付けることが可能です。脚部交換式三脚座TS-81(別売)にも対応しています。インナーフォーカスを採用。レンズ全長はそのままに、光学系内部の一部レンズ群を移動させてフォーカシングを行い、優れた安定性を発揮します。「レンズ光学補正」機能に対応。カメラに搭載されるカメラ内収差補正機能「レンズ光学補正」(周辺光量補正、色収差補正、歪曲収差補正) に対応。レンズの光学特性に合わせた補正が潜在能力を引き出し、さらなる画質向上を可能にします。対応するボディに限り、使用カメラにより補正出来る項目が変わります。フォーカスモード切換えスイッチにより、AF/MFに切り替えることが可能。フレア、ゴーストに配慮した設計。設計の初期段階からフレア、ゴーストに対する対策を徹底し、逆光のような強い入射光に対しても影響を受けにくい設計を行っています。スーパーマルチレイヤーコートの採用により、フレア、ゴーストの発生を軽減し、逆光時の撮影においてもコントラストの高い描写を実現。SIGMA独自のMTF測定器で全数検査。円形絞り(9枚羽根)の採用により、開放付近で円形のボケを楽しむことができます。高精度、堅牢な真鍮製バヨネット・マウント。高い精度と堅牢性を兼ね備えた真鍮製マウントを採用。表面処理を施して強度を高め、長期使用に耐えうる高品質なレンズづくりを実現しました。
マウントソニー Eマウント
直径×長さ(mm)(レンズ先端からマウント面まで)最大109.4×265.6
質量(g)約2100(三脚座込)
フィルター直径(Φmm)95
レンズ構成15群25枚
画角16.4°-4.1°
羽根枚数(円形絞り)9
F値(最小)22-29
撮影距離(cm)58-280
倍率(倍)最大撮影:約2.9(焦点距離180mm時)
種別(エディションナンバー)S021
付属品ケース、かぶせ式フード(LH1034-01)、かぶせ式キャップ(LC-747E)、ショルダーストラップ、三脚座(TS-121)組込み
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
関連キーワード