カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • SIGMA(シグマ)
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • Canon(5)
  • エレコム(1)
  • サンワサプライ(1)
  • 富士フイルム(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sigma fp」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換レンズ 28-70mm F2.8 DG DNDG ソニーEマウント SIGMA(シグマ)

    交換レンズ 28-70mm F2.8 DG DNDG ソニーEマウント

    SIGMA(シグマ)
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    高い光学性能とF2.8通しの明るさ、軽量コンパクト、常識を塗り替える標準ズームレンズ。Artラインレンズをベースに設計、妥協のない光学性能。常用できる大口径標準ズームを目指し、ズーム全域で優れた光学性能を備えています。広角側を28mmから設計することで、Artラインに匹敵する高い光学性能そのままに小型軽量化を実現。レンズ枚数は減らしつつも、最新の光学設計技術を基盤に、非球面レンズ3枚、FLD2枚、SLD2枚といった特殊硝材を惜しみなく採用し、カメラ側の機能では補正できない軸上色収差やサジタルコマ収差を徹底的に補正。画面中心から周辺まで均一かつキレのある描写を楽しむことができます。ゴーストに配慮した設計に加え、スーパーマルチレイヤーコートとナノポーラスコーティングを採用し、優れた逆光性能を実現。レンズ前面には撥水防汚コートも採用しています。様々な被写体と撮影環境が想定される大口径標準ズームに必要とされる性能を、Contemporaryラインとして最適なバランスでまとめ上げています。大口径ズームの常用を可能にする、軽量・コンパクトネス。広角側のズーム域を狭めることでレンズボディの大幅な小型化に成功。簡易防塵・防滴構造やスイッチ類の最少限化といった、ベストバランスを追求するContemporaryラインの設計思想によりクラス最小最軽量のレンズボディを実現しています。フォーカスレンズ1枚で構成することによりフォーカスユニットも小型化。同時に、軽量なフォーカスレンズとステッピングモーターの組合わせは、静粛で快適なオートフォーカスも可能にしています。レンズ単体の重量は470gで、SIGMA fpに装着した場合の全体重量は約890g。1kgを切る携行性が、大口径ズームレンズに「常用」という新しい自由を与えます。取り回しのしやすい軽量な撮影システムは、ジンバルなど周辺機器との相性も良く映像制作にも最適です。気軽に持ち歩けるほどの軽量・コンパクトな大口径標準ズームレンズが、今までにない撮影スタイルや表現を可能性にします。フルサイズミラーレス対応のF2.8通しの標準ズームレンズとして、2021年2月 SIGMA調べ。操作感触まで配慮した高いビルドクオリティ。ビルドクオリティにも一切妥協せず、携行性を重視しつつ加工精度を保った軽量なプラスチック製パーツを中心に構成されています。素材には、アルミニウムに近い熱収縮率を持つポリカーボネートTSCを適所に採用。金属パーツとの熱収縮による誤差を少なくし、温度変化の大きな環境であっても安定した性能を確保。さらに、プラスチックパーツ同士の摺動ではスカスカとした回し心地になりやすい操作リングにおいても、部品の精度を高めた上で適切にグリスで調整することでしっとりとした上質な操作感を実現しています。SIGMA会津工場の高い製造技術と厳しい品質管理によって、部品精度はもちろん外観上の美しさまで追求。便利なズームレンズにとどまらず、撮影機材としての操作感と品位においても期待を裏切りません。インナーフォーカスを採用。レンズ全長はそのままに、光学系内部の一部レンズ群を移動させてフォーカシングを行い、優れた安定性を発揮します。「レンズ光学補正」機能に対応。カメラに搭載されるカメラ内収差補正機能「レンズ光学補正」(周辺光量補正、色収差補正、歪曲収差補正) に対応。レンズの光学特性に合わせた補正が潜在能力を引き出し、さらなる画質向上を可能にします。対応するボディに限り、使用カメラにより補正出来る項目が変わります。フォーカスモード切換えスイッチ。フレア、ゴーストに配慮した設計。設計の初期段階からフレア、ゴーストに対する対策を徹底し、逆光のような強い入射光に対しても影響を受けにくい設計を行っています。スーパーマルチレイヤーコートの採用により、フレア、ゴーストの発生を軽減し、逆光時の撮影においてもコントラストの高い描写を実現。SIGMA独自のMTF測定器で全数検査。円形絞り(9枚羽根)の採用により、開放付近で円形のボケを楽しむことができます。高精度、堅牢な真鍮製バヨネット・マウント。高い精度と堅牢性を兼ね備えた真鍮製マウントを採用。表面処理を施して強度を高め、長期使用に耐えうる高品質なレンズづくりを実現しました。
    付属品フード(LH706-01)種別(エディションナンバー)C021質量(g)約470倍率(倍)最大撮影:約19(W)-約38(T)羽根枚数(円形絞り)9フィルター直径(Φmm)67レンズ構成12群16枚(FLD2枚、SLD2枚、非球面レンズ3枚)撮影距離(cm)19(W)-38(T)F値(最小)22マウントソニー Eマウント直径×長さ(mm)(レンズ先端からマウント面まで)最大72.2×103.5画角75.4°-34.3°
  • シグマ パワーステアリングフルード SIGMA(シグマ)

    シグマ パワーステアリングフルード

    SIGMA(シグマ)(181件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(1L)
    当日出荷
    粘性、耐摩耗性、酸化安定性に優れたパワーステアリング専用の高級オイルで性能低下したフルードの強化剤とした、補充又は交換用として使用して下さい。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • 2サイクルエンジンオイル(スモークレス) SIGMA(シグマ)

    2サイクルエンジンオイル(スモークレス)

    SIGMA(シグマ)(14件のレビュー)
    929税込1,022
    1缶(1L)
    当日出荷
    シグマ2サイクルエンジンオイルは、エンジンの潤滑方式が分離又は混合潤滑のいかんを問わず、オートバイ、スクーター、小型乗用車及びその他の2サイクルエンジンに使用して、すぐれた潤滑性を発揮するスモークレスタイプの汎用型2サイクルエンジンオイルです。
    用途分離・混合給油両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 2サイクルエンジンオイル業務用 SIGMA(シグマ)

    2サイクルエンジンオイル業務用

    SIGMA(シグマ)(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    刈払機などの小排気量2サイクルエンジンに使用。エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。(ノズル付)
    用途2サイクルエンジン用。 推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機やチェーンソーなど2サイクル汎用機の分離給油・混合給油用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 汎用4サイクルエンジンオイル SIGMA(シグマ)

    汎用4サイクルエンジンオイル

    SIGMA(シグマ)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1缶(1L)
    当日出荷
    国産各メーカーの小排気量4サイクルエンジンにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
    用途4サイクルエンジン用。 推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機や発電機、除雪機などの業務用使用がメイン。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格MB危険物の性状非水溶性
  • Sigma 1-14 小型遠心機 SIGMA(シグマ)

    Sigma 1-14 小型遠心機

    SIGMA(シグマ)
    399,800税込439,780
    1式
    7日以内出荷
    小型でパワフルな遠心機。1-14 シリーズは大きなファンクションキー、見やすいディスプレイ、10個までのプログラムを記憶できるメモリー機能は、ユーザーの皆様に高く評価されています。また、電動式のリッドロックを採用しており、リッドを簡単に閉めることができます。パワフルなドライブにより、フルロード(24x2ml)でも最大16,602gでの遠心が可能で
    仕様●カタログNo.:SGM10015●最大収容本数:ー●スイングローター:2ml×24●アングルローター:●最大遠心力(xg):16163●最大回転数/最小回転数(rpm):14,800/200●ノイズ:<54dB●アングルローター:-●スイングローター:●温度帯:ー●プログラム数:ー●サイズ(W×D×H)(mm):266×212×176●フタ開放時の高さ(mm):310●重量(ローターなし)(kg):6●電源:100V/2A、50/60Hz●消費電力:95W●※予告なく仕様が変更する場合がございます。アズワン品番65-3843-15
  • シグマパワークリーンSJ/CF SIGMA(シグマ)

    シグマパワークリーンSJ/CF

    SIGMA(シグマ)(22件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1缶(20L)
    当日出荷
    高品質ベースオイルに最新の各種添加剤をバランスよく配合した、API規格の定めるSJ/CF級の省燃費性に優れた、高性能ガソリン車・ディーゼル車兼用エンジンオイルです。ファミリー車から高性能車を含むすべてのガソリン車・ディーゼル車に最適で、高性能と経済性を両立させたオールシーズン適用のマルチグレードエンジンオイルです。
    容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISJ/CFSAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • スイングローター Sigma 3-16L, 3-16KL, SGMシリーズ SIGMA(シグマ)

    スイングローター Sigma 3-16L, 3-16KL, SGMシリーズ

    SIGMA(シグマ)
    229,800税込252,780
    1式
    48日以内出荷
    スクリューキャップチューブ 13x100mm用キャップインサート:CAPINSERTTM。カラーキャップインサートをチューブのキャップ上部へはめ込む事でサンプルの識別が容易。未滅菌
    仕様●収容本数:200ml×4本●最大回転数(3-16L/3-16KL):5,000/5,500rpm●最大回転数(3-18KS):5,500rpm●最大遠心力(3-16L/3-16KL):4,332/5,242xg●最大遠心力(3-18KS):5,242xg●傾斜:90°●※仕様は予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-3843-42
  • バイオセーフ アングルローター Sigma SGMシリーズ SIGMA(シグマ)

    バイオセーフ アングルローター Sigma SGMシリーズ

    SIGMA(シグマ)
    469,800税込516,780
    1式
    48日以内出荷
    Sigma製 ローター&アクセサリー。豊富な選択肢と多数のアプリケーション。Sigma 1-16シリーズでは、0.2~5ml チューブ用のアングルローターを幅広く取り揃えており、血液サンプル中の赤血球の体積割合を測定するためのヘマトクリットローター、PCRチューブ遠心分離用ローターがあります。18本の収容本数が可能なアングルローター#12118の革新的な設計により、マイクロチューブだけでなく一般的なスピンカラムキット(ミニプレップ)でも使用できます。アングルローター#12136は、2mlチューブを最大36本収容可能でBiosafe証明書を備えています。Sigmaのローターにはポリプロピレン製とアルミニウム製があります。優れた熱伝導性により冷却機能付き遠心分離機での使用に推奨するアルミ製ローターと、耐薬品性が高く、腐食しにくいポリプロピレン製ローターをお選びいただけます。
    仕様●収容本数:2ml×36本●最大回転数(1-16/1-16K):15,000rpm●最大遠心力(1-16/1-16K):20,124xg●フタ:バイオセーフアルミニウムタイプ●傾斜(外側/内側):30°/50°●※仕様は予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-3843-81