オートバイのために開発された、高性能ワックス。塗り伸ばしながら拭きとるので、ワックス掛けが短時間でOK。梨地部分やエンブレムに、白い拭き残りができません。
用途タンク/カウル/フェンダー/メッキ部分や塗装面/ヘルメットのお手入れに
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量126mL
1本(180mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
LAVENダートエースは、フェンダー裏面や泥の付着しやすい所にスプレーし、泥の付着によるハンドル操作の不良や車体重量の増加を抑えます。モトクロスやオフロードのレースには欠かせません。逆さまでもスプレーできる倒立バルブを使用しています。
用途二輪車のフェンダー裏面等の泥付着抑制
成分石油系溶剤、潤滑油、噴射剤他
使用方法(1)使用する前に洗車し、水分をよく拭き取ってください。(2)ノズルを取付け、噴射口の向きを確認し、約10cm離して十分スプレーしてください。(3)スプレー後、すぐに走行可能です。(4)使用後は、石けんで手を洗ってください。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.2L
危険物の性状非水溶性
油、泥、ホコリ等によるマシンの汚れをすみやかに分解洗浄する水溶性アルカリタイプの化学洗浄剤です。
アルミ部品、スチール部品、樹脂、ゴム等に対し影響が少なく、ウォーターベースなので引火の危険もありません。
洗浄能力がRZ-1より優れています。
キャニオンガン0.5L容器付き
用途二輪車のボディー、タイヤ等の洗浄用
液性アルカリ性
表示成分非イオン系界面活性剤(6%)、陰イオン系界面活性剤、アルカリビルダー
危険物の類別非危険物
1本(20L)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
LAVENプロテック業務用液体ワックスRX-1は、プラスチック、金属、塗装等に対して影響が少ないシリコンオイルをベースにした エマルジョンタイプのプロ用ワックスです。
自動車、二輪車のプラスチック、レザー、金属、塗装部分にスプレーするだけで、シリコン成分が素早く吸着し、光沢の良い保護皮膜をつくります。
用途自動車、二輪車のボディー、合成レザー、樹脂、金属部分のつや出し用
成分シリコンオイル33%、非イオン系界面活性剤
使用方法(1)使用する前に洗車し、ホコリ、汚れ等を落とし水分を拭き取ってください。(2)付属のコックを取りつけ、小分けして使用してください。(3)約20cm離して薄く均一にスプレーし、そのまま放置するか、柔らかい布でふき取ってください。(4)使用後は、密栓し、石けんで手を洗ってください。
危険物の類別非危険物
関連キーワード