2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAVEN(ラベン)PROTECH RX-1
LAVENプロテック業務用液体ワックスRX-1は、プラスチック、金属、塗装等に対して影響が少ないシリコンオイルをベースにした エマルジョンタイプのプロ用ワックスです。 自動車、二輪車のプラスチック、レザー、金属、塗装部分にスプレーするだけで、シリコン成分が素早く吸着し、光沢の良い保護皮膜をつくります。
用途自動車、二輪車のボディー、合成レザー、樹脂、金属部分のつや出し用 成分シリコンオイル33%、非イオン系界面活性剤 使用方法(1)使用する前に洗車し、ホコリ、汚れ等を落とし水分を拭き取ってください。(2)付属のコックを取りつけ、小分けして使用してください。(3)約20cm離して薄く均一にスプレーし、そのまま放置するか、柔らかい布でふき取ってください。(4)使用後は、密栓し、石けんで手を洗ってください。 危険物の類別非危険物
1缶(4L)ほか
8,698 税込9,568
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラステック、金属、塗装等に対して影響が少ないシリコンオイルをベースにしたエマルジョンタイプのプロ用ワックスです。 自動車、二輪車のプラスチック、レザー、金属、塗装部分にスプレーするだけでシリコン成分が素早く吸着し、光沢の良い保護被膜を作ります。 キャニオンガン0.5L容器付き
用途自動車、二輪車のボディー、合成レザー、樹脂、金属部分の艶出し用 表示成分シリコンオイル(33%)、非イオン系界面活性剤 危険物の類別非危険物
1本(20L)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

関連カテゴリ