Dグリップ50タイプ。
主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)995
材質/仕上スチール/溶融亜鉛めっき
種類みぞぶた
Dグリップ50タイプ。
主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)995
材質/仕上スチール/溶解亜鉛メッキ
種類みぞぶた
みぞぶた(帯状)ザラザラ細目タイプ
主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
細目タイプのグレーチングです。
用途車道用
種類みぞぶた
厚さ(mm)(ベアリングバー)3
タイプ側溝用(直角)・横断溝用(平行)
ピッチ細目
ピッチ(mm)(クロスバー)100
寸法b(mm)997
許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
関連キーワード