密封容器の中の酸素を吸収して脱酸素状態をつくり、酸素に起因する食品の変質を防ぎます。食品の鮮度とおいしさを保ち長期保存を可能にします。Cタイプは酸素と同時に焙煎コーヒーから発生する炭酸ガスを吸収します。サイズは炭酸ガスの吸収量を指し、同時に1/10の酸素を吸収します。※主に焙煎コーヒーに利用されますが、焙煎方法や豆の種類によってエバーフレッシュの適用サイズが変わるため、まず実装試験をしてからご使用されることをおすすめします。焙煎コーヒー使用の目安:300~500g
寸法(mm)幅60×ピッチ80
吸収量【炭酸ガス】1000cc
主成分鉄粉、無機材、塩分
1箱(50個×20袋)
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
密封容器の中の酸素を吸収して脱酸素状態をつくり、酸素に起因する食品の変質を防ぎます。食品の鮮度とおいしさを保ち長期保存を可能にします。Cタイプは酸素と同時に焙煎コーヒーから発生する炭酸ガスを吸収します。サイズは炭酸ガスの吸収量を指し、同時に1/10の酸素を吸収します。※主に焙煎コーヒーに利用されますが、焙煎方法や豆の種類によってエバーフレッシュの適用サイズが変わるため、まず実装試験をしてからご使用されることをおすすめします。焙煎コーヒー使用の目安:80~120g
寸法(mm)幅50×ピッチ60
吸収量【炭酸ガス】250cc
主成分鉄粉、無機材、塩分
1箱(100個×24袋)
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
密封容器の中の酸素を吸収して脱酸素状態をつくり、酸素に起因する食品の変質を防ぎます。食品の鮮度とおいしさを保ち長期保存を可能にします。Cタイプは酸素と同時に焙煎コーヒーから発生する炭酸ガスを吸収します。サイズは炭酸ガスの吸収量を指し、同時に1/10の酸素を吸収します。※主に焙煎コーヒーに利用されますが、焙煎方法や豆の種類によってエバーフレッシュの適用サイズが変わるため、まず実装試験をしてからご使用されることをおすすめします。焙煎コーヒー使用の目安:150~250g
寸法(mm)幅60×ピッチ60
吸収量【炭酸ガス】500cc
主成分鉄粉、無機材、塩分
1箱(80個×25袋)
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
関連キーワード