絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

タイルメント

タイルメントのページです。タイルメントは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在144件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社タイルメント
設立1953/10/01
所在地〒453-0067 名古屋市中村区宿跡町1-58
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピンドルワッシャー 1000枚 タイルメント

    スピンドルワッシャー 1000枚

    タイルメント(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1袋
    当日出荷
    用途軟質スピンドル鋲用トラスコ品番858-5878材質溶融亜鉛メッキ鋼板適合釘1.6~2.0Φ
  • スピンドル アルミ 軟質 1000本 タイルメント

    スピンドル アルミ 軟質 1000本

    タイルメント(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1箱
    当日出荷から5日以内出荷
    材質【釘材】アルミニウム合金線材、【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板
  • ファインJエルボ タイルメント

    ファインJエルボ

    タイルメント(4件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    耐候性・耐水性・耐久性に優れたエルボカバーです。
    用途保温・保冷用エルボカバー。仕様防炎性2級適合材質高密度ポリエチレン(PE)形状エルボアイボリー難燃性HB相当シート厚さ(mm)0.5保温材厚(mm)20
  • ファインJキクザ タイルメント

    ファインJキクザ

    タイルメント
    919税込1,011
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    管末処理用のロールキクザです。ファインJキャップが利用できない箇所に適しています。
    厚さ(mm)0.5材質/仕上ポリエチレンアイボリー長さ(m)1
  • ボードタック SP タイルメント

    ボードタック SP

    タイルメント
    849税込934
    1巻
    翌々日出荷
    質量(g)90容量(L)1容量(kg)10主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 GL-20 12kg タイルメント

    タイル用接着剤 GL-20 12kg

    タイルメント
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番136-2452質量(kg)12容量(kg)12危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • S-100J 防カビ ホワイト 333ml タイルメント

    S-100J 防カビ ホワイト 333ml

    タイルメント
    879税込967
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    トラスコ品番132-5873容量(mL)333
  • スプリングワッシャー PK 1000個 タイルメント

    スプリングワッシャー PK 1000個

    タイルメント
    13,980税込15,378
    1箱
    当日出荷
    トラスコ品番130-9898材質冷間圧延ステンレス鋼板SUS430
  • S-100J 防カビ クリアー 333ml タイルメント

    S-100J 防カビ クリアー 333ml

    タイルメント
    11,980税込13,178
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番132-5929容量(mL)333
  • スピンドル シンチュウ 軟質 1000本 タイルメント

    スピンドル シンチュウ 軟質 1000本

    タイルメント
    37,980税込41,778
    1本
    3日以内出荷
    グラスウールやロックウールなど繊維系断熱材の取付け用鋲です。 保温・保冷・断熱工事接着金具工法用です。 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編 第2編「第3章」「第1節」「保温材、外装材及び補助剤」「鋲」に準じています。 真鍮を熱処理したもので柔軟です(JIS C 2700)。
    材質【釘材】銅合金線材、【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板
  • ファインカバー タイルメント

    ファインカバー

    タイルメント
    7,698税込8,468
    1箱
    当日出荷
    屋内外の保温・保冷用直管カバーとして使用できます。
    セット内容付属無し材質塩化ビニル樹脂
  • フロアウッドU エコパック 10kg タイルメント

    フロアウッドU エコパック 10kg

    タイルメント(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1缶
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5868質量(kg)10容量(kg)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
  • プラスチックボタンワッシャー P2 シロ 1000個 タイルメント

    プラスチックボタンワッシャー P2 シロ 1000個

    タイルメント
    41,980税込46,178
    1箱
    3日以内出荷
    防音・吸音工事接着金具工法用の化粧ボタンワッシャーです。
    トラスコ品番850-8028材質ステンレス製シロ直径(Φmm)25
  • ファインピン タイルメント

    ファインピン

    タイルメント
    16,980税込18,678
    1箱(500本)
    当日出荷
    ファインカバーの色に合わせた留め付けピンです。 ファインカバーやエルボの継ぎ目や重ね合わせ部分に使用します。
    用途エルボ止め付け具。トラスコ品番366-8321材質銅合金アイボリー質量(g)350管径50A保温材厚(mm)20
  • ミキシングノズル タイルメント

    ミキシングノズル

    タイルメント
    99,980税込109,978
    1箱(120本)
    3日以内出荷
    SGA系接着剤を充分に撹拌・混合するデュアルタイトシステム専用ノズルです。
    危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • AC-500 タイルメント

    AC-500

    タイルメント
    189,800税込208,780
    1箱(300g×10本)
    3日以内出荷
    スピンドル鋲などの金属類を保温・保冷タンク、折板屋根、ダクト類などへ接着施工するのに適しています。SGA系接着剤です。
    使用方法ハニムーン接着:A剤とB剤を別々(下地材と被着材)に塗布し、張り合わせる使用法。ミキシング接着:A剤とB剤を混合後、塗布して張り合わせる使用方法。【接着面の確認】1.接着面のゴミ・油・サビなどは接着不良の原因となりますので、取り除きます。2.接着面をよく乾燥させます。【接着剤の塗布と圧着】1.ハニムーン接着として使用する場合A剤とB剤を別々(下地材と被着材)に塗布し、張り合わせ後よくもみ込みます。ミキシング接着として使用する場合A剤とB剤を1:1(重量比)の割合でしぼり出し、よく混ぜ合わせます。その後接着面へ塗布しすぐに張り合わせ充分に圧着します。チェック:一度に多量を混ぜ合わせると急激に発熱しますので注意して下さい。【養生】1.接着剤が効果するまで[約15分、実用強度には1時間(23℃/屋内)]外圧が加わらないように養生します。主成分(A剤)変性アクリル、(B剤)変性アクリル標準使用量0.7g/スピンドル鋲1本貼合せ可能時間5分以内(23℃・屋内)外観(A剤)淡灰色、粘稠液、(B剤)銀色、粘稠液使用箇所屋外・屋内危険物の類別非危険物混合比(重量比)A剤:B剤=1:1主なワークパーツ
  • S-200 タイルメント

    S-200

    タイルメント
    29,980税込32,978
    1箱(333mL×20本)
    4日以内出荷
    浴室タイル、石材、人口大理石などの目地シールに適しています。
    主成分変成シリコーン系外観ライトグレー、ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類硬化時間2~7時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 板金シリコン ニュークリーム 180ml タイルメント

    板金シリコン ニュークリーム 180ml

    タイルメント
    72,980税込80,278
    1セット(50本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5879容量(mL)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 板金シリコン グレー 180ml タイルメント

    板金シリコン グレー 180ml

    タイルメント
    72,980税込80,278
    1セット(50本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5886容量(mL)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 板金シリコン アイボリー 180ml タイルメント

    板金シリコン アイボリー 180ml

    タイルメント
    72,980税込80,278
    1セット(50本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-7421容量(mL)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ハイスーパー R-100 3.5L タイルメント

    ハイスーパー R-100 3.5L

    タイルメント
    39,980税込43,978
    1セット(6缶)
    3日以内出荷
    質量(kg)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • ハイスーパー R-100 1.7L タイルメント

    ハイスーパー R-100 1.7L

    タイルメント
    36,980税込40,678
    1セット(10缶)
    3日以内出荷
    質量(kg)1.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g タイルメント

    タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g

    タイルメント
    299,800税込329,780
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5862質量(g)50容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット タイルメント

    タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット

    タイルメント
    76,980税込84,678
    1セット(12本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5934質量(g)500容量(g)【主剤】250【硬化剤】250危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 MK-475GPS 20本セット タイルメント

    タイル用接着剤 MK-475GPS 20本セット

    タイルメント
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5855容量(mL)320危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 GLパック 4kg タイルメント

    タイル用接着剤 GLパック 4kg

    タイルメント
    15,980税込17,578
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番132-5917質量(kg)4容量(kg)4危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • スーパーウレタック 5kg タイルメント

    スーパーウレタック 5kg

    タイルメント
    34,980税込38,478
    1セット(4缶)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5895質量(kg)5容量(kg)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • スーパーウレタック 16kg タイルメント

    スーパーウレタック 16kg

    タイルメント
    19,980税込21,978
    1缶
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5892質量(kg)16容量(kg)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • コークボンド ホワイト 500g チューブ タイルメント

    コークボンド ホワイト 500g チューブ

    タイルメント
    33,980税込37,378
    1セット(30本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5910質量(g)500容量(g)500危険物の類別非危険物
  • アークシール S-200 ホワイト 333ml タイルメント

    アークシール S-200 ホワイト 333ml

    タイルメント
    15,980税込17,578
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5937容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • アークシール S-200 グレー 333ml タイルメント

    アークシール S-200 グレー 333ml

    タイルメント
    15,980税込17,578
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-7412容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • W-2 フクロ 3kg ポリ袋 タイルメント

    W-2 フクロ 3kg ポリ袋

    タイルメント
    9,998税込10,998
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5872質量(kg)3容量(kg)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • S-100J 防カビ グレー 333ml タイルメント

    S-100J 防カビ グレー 333ml

    タイルメント
    13,980税込15,378
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番132-7416容量(mL)333
  • S-100J 防カビ アンバー 333ml タイルメント

    S-100J 防カビ アンバー 333ml

    タイルメント
    11,980税込13,178
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5935容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • S-100J 防カビ アルミ 333ml タイルメント

    S-100J 防カビ アルミ 333ml

    タイルメント
    13,980税込15,378
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番132-5931容量(mL)333
  • R-100 1kg タイルメント

    R-100 1kg

    タイルメント
    79,980税込87,978
    1セット(24缶)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5885質量(kg)1容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • EMハバキ エコ 3kg タイルメント

    EMハバキ エコ 3kg

    タイルメント
    32,980税込36,278
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5920質量(kg)3容量(kg)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • EM-100 袋 3kg タイルメント

    EM-100 袋 3kg

    タイルメント
    17,980税込19,778
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5859質量(kg)3容量(kg)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • AC-500DT 50g タイルメント

    AC-500DT 50g

    タイルメント
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5870質量(g)50容量(g)【主剤】25【硬化剤】25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • スプリングワッシャー P2 1000個 タイルメント

    スプリングワッシャー P2 1000個

    タイルメント
    13,980税込15,378
    1箱
    3日以内出荷
    トラスコ品番130-9912材質冷間圧延ステンレス鋼板SUS430