カテゴリ
絞り込み
ブランド
- タイルメント
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
タイルメント
タイルメントのページです。タイルメントは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在147件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社タイルメント |
|---|---|
| 設立 | 1953/10/01 |
| 所在地 | 〒453-0067 名古屋市中村区宿跡町1-58 |
特価

スピンドル シンチュウ 軟質 1000本
タイルメント¥37,980~税込¥41,778~1本3日以内出荷グラスウールやロックウールなど繊維系断熱材の取付け用鋲です。 保温・保冷・断熱工事接着金具工法用です。 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編 第2編「第3章」「第1節」「保温材、外装材及び補助剤」「鋲」に準じています。 真鍮を熱処理したもので柔軟です(JIS C 2700)。材質【釘材】銅合金線材、【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板
タイル用接着剤 フレックスマルチ
タイルメント(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(2kg)当日出荷硬化後はゴム状の弾力性を持つため、下地変形や熱膨張などによる応力を緩和します。 一液湿気硬化形の変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤で化学反応無溶剤タイプです。用途内外装用タイルの接着に。使用温度範囲(℃)5~35規格本接着剤工業会JAIA_4VOC基準適合品JIS規格A_5548、F☆☆☆☆主成分変成シリコン・エポキシ樹脂系危険物の類別非危険物標準使用量(kg/m2/回)0.8~1適合用途低VOC主なワークパーツ
フロアウッドU エコパック 10kg
タイルメント(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381缶3日以内出荷トラスコ品番132-5868質量(kg)10容量(kg)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
プラスチックボタンワッシャー P2 シロ 1000個
タイルメント¥41,980税込¥46,1781箱3日以内出荷防音・吸音工事接着金具工法用の化粧ボタンワッシャーです。トラスコ品番850-8028材質ステンレス製色シロ直径(Φmm)25
ミキシングノズル
タイルメント¥99,980税込¥109,9781箱(120本)3日以内出荷SGA系接着剤を充分に撹拌・混合するデュアルタイトシステム専用ノズルです。危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
AC-500
タイルメント¥189,800税込¥208,7801箱(300g×10本)3日以内出荷スピンドル鋲などの金属類を保温・保冷タンク、折板屋根、ダクト類などへ接着施工するのに適しています。SGA系接着剤です。使用方法ハニムーン接着:A剤とB剤を別々(下地材と被着材)に塗布し、張り合わせる使用法。ミキシング接着:A剤とB剤を混合後、塗布して張り合わせる使用方法。【接着面の確認】1.接着面のゴミ・油・サビなどは接着不良の原因となりますので、取り除きます。2.接着面をよく乾燥させます。【接着剤の塗布と圧着】1.ハニムーン接着として使用する場合A剤とB剤を別々(下地材と被着材)に塗布し、張り合わせ後よくもみ込みます。ミキシング接着として使用する場合A剤とB剤を1:1(重量比)の割合でしぼり出し、よく混ぜ合わせます。その後接着面へ塗布しすぐに張り合わせ充分に圧着します。チェック:一度に多量を混ぜ合わせると急激に発熱しますので注意して下さい。【養生】1.接着剤が効果するまで[約15分、実用強度には1時間(23℃/屋内)]外圧が加わらないように養生します。主成分(A剤)変性アクリル、(B剤)変性アクリル標準使用量0.7g/スピンドル鋲1本貼合せ可能時間5分以内(23℃・屋内)外観(A剤)淡灰色、粘稠液、(B剤)銀色、粘稠液使用箇所屋外・屋内危険物の類別非危険物混合比(重量比)A剤:B剤=1:1主なワークパーツ
S-200
タイルメント¥29,980税込¥32,9781箱(333mL×20本)4日以内出荷浴室タイル、石材、人口大理石などの目地シールに適しています。主成分変成シリコーン系外観ライトグレー、ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類硬化時間2~7時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
板金シリコン ニュークリーム 180ml
タイルメント¥72,980税込¥80,2781セット(50本)3日以内出荷トラスコ品番132-5879容量(mL)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
板金シリコン アイボリー 180ml
タイルメント¥72,980税込¥80,2781セット(50本)3日以内出荷トラスコ品番132-7421容量(mL)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハイスーパー R-100 3.5L
タイルメント¥39,980税込¥43,9781セット(6缶)3日以内出荷質量(kg)3危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ハイスーパー R-100 1.7L
タイルメント¥36,980税込¥40,6781セット(10缶)3日以内出荷質量(kg)1.5危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g
タイルメント¥299,800税込¥329,7801セット(100本)3日以内出荷トラスコ品番132-5862質量(g)50容量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット
タイルメント¥76,980税込¥84,6781セット(12本)3日以内出荷トラスコ品番132-5934質量(g)500容量(g)【主剤】250【硬化剤】250危険物の類別非危険物主なワークパーツ
タイル用接着剤 MK-475GPS 20本セット
タイルメント¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷トラスコ品番132-5855容量(mL)320危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
スーパーウレタック 5kg
タイルメント¥34,980税込¥38,4781セット(4缶)3日以内出荷トラスコ品番132-5895質量(kg)5容量(kg)5危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スーパーウレタック 16kg
タイルメント¥19,980税込¥21,9781缶3日以内出荷トラスコ品番132-5892質量(kg)16容量(kg)16危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
アークシール S-200 ホワイト 333ml
タイルメント¥15,980税込¥17,5781セット(10本)3日以内出荷トラスコ品番132-5937容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
アークシール S-200 グレー 333ml
タイルメント¥15,980税込¥17,5781セット(10本)3日以内出荷トラスコ品番132-7412容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
S-100J 防カビ アンバー 333ml
タイルメント¥11,980税込¥13,1781セット(10本)3日以内出荷トラスコ品番132-5935容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
R-100 1kg
タイルメント¥79,980税込¥87,9781セット(24缶)3日以内出荷トラスコ品番132-5885質量(kg)1容量(kg)1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
AC-500DT 50g
タイルメント¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷トラスコ品番132-5870質量(g)50容量(g)【主剤】25【硬化剤】25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ブロングアンカー 30-9-40-65 1本
タイルメント¥98,980税込¥108,8781セット(1000本)3日以内出荷ロックウールなどの取り付け用金具です。 プラント工事接着金具工法用です。トラスコ品番849-9481材質【矢板・プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板規格寸法(mm)【全長】65、【用材厚さ】40、【矢板巾】9、【プレート寸法】30角、【プレート厚】0.6使用場所屋内推奨接着剤[モルタル・コンクリート下地]・SP-50・クイックDABO・スーパークイック[鉄板面下地]・スーパークイック・AC-300DT・AC-500・AC-500DT