2ページ目:

186件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MSフロアー10 タイルメントMSフロアー10タイルメント
28,980税込31,878
1箱(2kg×9本)
翌々日出荷
内装床面へのタイル・石材施工用として開発された1液反応硬化形変成シリコーン樹脂系接着剤です。初期硬化性に優れ、硬化後はほどよい硬さを保持することで、下地の変形や局部荷重による仕上げ材への不具合影響を低減します。
使用方法【下地の調製】1.タワミのない厚手の合板を使用し、目違いや目地あきのない下地とします。【下地の調製及び清掃】1.木質系下地の場合で、目違いがある場合は手直しをします。2.接着不良の原因となるホコリ・油分・錆・塗料などを取除きます。【仕上げ材の確認】1.接着施工する前に、仕上げ材の欠損や反りのある物は取除きます。【接着剤の塗布】1.接着剤を平ゴテを用いて、下地に押し付けるよう均一に塗布します。チェック:1回の塗布面積は張付け可能時間内に仕上げ材を張り終えることのできる面積として下さい。2.接着剤を塗布した後、クシ目ゴテ(図1:参照)を用いて均一にクシ目をたてます。チェック:厚塗り、薄塗り、塗布むらなどは接着不良の原因となりますので注意して下さい。クシ目ゴテはタイルサイズに合わせて適時変更して下さい。【仕上材の張り付け】1.クシ目を立てた後すぐに仕上げ材を張り始め、張付け可能時間内に張り終えます。チェック:張付け可能時間は環境により異なります。2.叩き板などを用いてよく圧着します。仕上げ材裏面全体に接着剤が付着するようにします。【養生】1.施工完了後、接着剤を硬化させるために夏期は1日以上、冬期は3日以上水が掛からないように養生します。【目地詰め】1.目地詰めを行う前に仕上げ材のズレがなく、又、接着剤が硬化していることを確認します。2.目地用ゴムゴテを用いて目地材を完全に充てんされるように塗り込みます。床暖房設備なし:セメント系目地材(CG-512)床暖房設備有り:エポキシ系目地材(TAグラウトEP)3.仕上げ材表面に残った目地材はゴムゴテを用いて拭き取った後、湿したスポンジで拭き取ります。4.目地部が乾燥した後、よく絞った布で再度きれいに仕上げ材表面の残った目地材を拭き取ります。(施工当日に拭き取って下さい)規格JIS A 5549認証品、JAIA 4VOC基準適合主成分変成シリコーン樹脂標準使用量【合板下地】(5×5×10mm角ノッチゴテ)2.0~2.4kg/m2、0.8~1.0m2/2kg、(7×7×14mm角ノッチゴテ)3.0~3.4kg/m2、0.5~0.6m2/2kg貼合せ可能時間30分以内(23℃)外観灰白色、マスチック状使用箇所屋内の乾式床面危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適応下地木質系(床暖房可)(根太間隔303mmピッチ、合板厚み12mm以上を使用)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ
S-200 タイルメントS-200タイルメント
23,980税込26,378
1箱(333mL×20本)
3日以内出荷
浴室タイル、石材、人口大理石などの目地シールに適しています。
主成分変成シリコーン系外観ライトグレー、ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類硬化時間2~7時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
EMハバキ エコ タイルメントEMハバキ エコタイルメント
10,980税込12,078
1缶(9kg)
翌々日出荷
ソフト巾木、ササラ巾木をモルタル、木質系、石こうボード下地へ接着施工するのに適した水系接着剤です。
使用方法【下地の確認】 コンクリート・モルタル下地:平滑・平坦に仕上げ、施工後2週間(冬期は4週間)以上養生し、よく乾燥していることを確認します。 ボード下地:タワミのない厚手の合板またはパーチクルボードを使用し、目違いや目地あきのない下地とします。【下地の調整及び清掃】1. コンクリートやモルタル下地に凸部がある場合はサンダーがけやケレン処理により平滑にします。また、凹部がある場合は、下地補修材(リフロアーFまたはフロアー240)で補修します。2. モルタル下地のもろい部分やレイタンスは、必ず取り除いてから下地補修材(リフロアーFまたはフロアー240)で補修します。3. 接着不良の原因となる、塗料・油・ホコリ・錆などを取り除きます。注) 塗装面・ガラス面・金属面には施工しないで下さい。 水廻り及び湿気の影響が大きい場所には使用しないで下さい。【接着剤の塗布】1. 規定のクシ目ゴテ(クシ目ゴテ図)を用いて塗り溜まりができないように接着剤を均一に塗布します。注) 巾木から接着剤がはみださないように巾木の上下から約10mmあけて接着剤を塗布して下さい。2. 出隅部や入り隅部などのような強粘着が必要とされる場所には、接着剤を下地面と仕上げ材の両面に刷毛ブラシで均一に塗布します。【巾木の張り付け】1. 接着剤塗布後、10~15分の待ち時間をとった後ローラーなどで充分に圧着しながら巾木を張り付けます。2. 巾木の上下部分から接着剤がはみ出していないことを確認した後、再度圧着します。【養生】1. 施工完了後、接着剤が硬化するまで夏期で24時間、冬期で48時間以上養生を行います。規格JIS A 5536認証品、JAIA 4VOC基準適合主成分アクリル樹脂系エマルション標準使用量30~40m/kg(100mm巾木の場合)貼合せ可能時間50分(23℃)外観乳白色、粘稠液使用箇所屋内の壁面立ち上がり部分危険物の類別非危険物適応下地モルタル、石膏ボード、木質系ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ
タックプレミアエコBOX タイルメントタックプレミアエコBOXタイルメント
6,298税込6,928
1缶(10kg)ほか
翌々日出荷
屋内の乾燥した床に、ビニル系床材やカーペットなどを施工するのに適しています。初期タック・粘着性に優れた、引火性のないゴム系ラテックス形床材用接着剤です。
使用方法【下地の場合】モルタル下地の場合:下地は、平坦・平滑に仕上げ、施工後2週間(冬期は4週間)以上養生し、よく乾燥していることを確認します。木質系下地の場合:タワミのない厚手の合板又はパーティクルボードを使用し、目違いや目地あきのない下地とします。【下地の調整及び清掃】1. モルタル下地に凸部がある場合は、サンダー掛けやケレン処理により平滑にします。また、凹部がある場合は、下地補修材(リフロアーF等)で平滑にします。2. モルタル下地のもろい部分やレイタンスは必ず取除いてから下地補修材(リフロアーF等)で平滑に仕上げます。3. 木質系下地の場合で、目違いがある場合は手直しをして下さい。4. 下地面及び被着体のゴミ・ホコリ・油分・錆・塗料などは接着不良の原因となりますので取除きます。チェック:レイタンスやエフロがある場合は接着阻害を起こしますので、取り除いて下さい。【仕上げ材の確認】接着施工する前に、床材の柄違いを確認し、欠損や反りのある物は取り除きます。【接着剤の塗布】規定のクシ目ゴテを使用して塗り溜りや塗りムラがないように接着剤を均一に塗布します。チェック:1回の塗布面積は張付け可能時間内に施工できる範囲として下さい。【仕上げ材の張り付け】1. 接着剤塗布後、待ち時間を取ります。その後張付け可能時間以内に張り終えます。2. ガス膨れが生じた時は、千枚通しで丁寧にエアー抜きを行います。チェック:待ち時間や張付け可能時間は環境温度により異なります。床材に接着剤がついた場合は、接着剤が硬化する前に湿ったウェスで拭き取って下さい。【圧着】1. 床材の張付け後、ローラーやハンドローラーなどでよく圧着します。2. 1~2時間後に再度圧着します。チェック:床材に浮きが認められる時は、接着剤が硬化するまで砂袋などを置いて養生します。【養生】床材張付け後、夏期24時間以上、冬期48時間以上養生します。また、養生期間中は歩行や重量物の運搬をしないで下さい。規格JIS A 5536認証品、JAIA 4VOC基準適合主成分天然ゴムラテックス標準使用量【モルタル下地】250~300g/m2、3.3~4.0m2/kg【合板下地】200~250g/m2、4.0~5.0m2/kg貼合せ可能時間(待ち時間)15分(23℃)、(貼付け可能時間)45分以内(23℃)外観乳白色、粘稠液使用箇所屋内の床面危険物の類別非危険物適応下地モルタル、合板、SL下地(セメント系)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ
タックボンドプレミア タイルメントタックボンドプレミアタイルメント
8,898税込9,788
1缶(18kg)
5日以内出荷
屋内の乾燥した床に、ビニル系床材やカーペットなどを施工するのに適しています。初期タック・粘着性に優れた、引火性のないゴム系ラテックス形床材用接着剤です。
使用方法【下地の場合】モルタル下地の場合:下地は、平坦・平滑に仕上げ、施工後2週間(冬期は4週間)以上養生し、よく乾燥していることを確認します。木質系下地の場合:タワミのない厚手の合板又はパーティクルボードを使用し、目違いや目地あきのない下地とします。【下地の調整及び清掃】1. モルタル下地に凸部がある場合は、サンダー掛けやケレン処理により平滑にします。また、凹部がある場合は、下地補修材(リフロアーF等)で平滑にします。2. モルタル下地のもろい部分やレイタンスは必ず取除いてから下地補修材(リフロアーF等)で平滑に仕上げます。3. 木質系下地の場合で、目違いがある場合は手直しをして下さい。4. 下地面及び被着体のゴミ・ホコリ・油分・錆・塗料などは接着不良の原因となりますので取除きます。チェック:レイタンスやエフロがある場合は接着阻害を起こしますので、取り除いて下さい。【仕上げ材の確認】接着施工する前に、床材の柄違いを確認し、欠損や反りのある物は取り除きます。【接着剤の塗布】規定のクシ目ゴテを使用して塗り溜りや塗りムラがないように接着剤を均一に塗布します。チェック:1回の塗布面積は張付け可能時間内に施工できる範囲として下さい。【仕上げ材の張り付け】1. 接着剤塗布後、待ち時間を取ります。その後張付け可能時間以内に張り終えます。2. ガス膨れが生じた時は、千枚通しで丁寧にエアー抜きを行います。チェック:待ち時間や張付け可能時間は環境温度により異なります。床材に接着剤がついた場合は、接着剤が硬化する前に湿ったウェスで拭き取って下さい。【圧着】1. 床材の張付け後、ローラーやハンドローラーなどでよく圧着します。2. 1~2時間後に再度圧着します。チェック:床材に浮きが認められる時は、接着剤が硬化するまで砂袋などを置いて養生します。【養生】床材張付け後、夏期24時間以上、冬期48時間以上養生します。また、養生期間中は歩行や重量物の運搬をしないで下さい。規格JIS A 5536認証品、JAIA 4VOC基準適合主成分天然ゴムラテックス標準使用量【モルタル下地】250~300g/m2、3.3~4.0m2/kg【合板下地】200~250g/m2、4.0~5.0m2/kg貼合せ可能時間(待ち時間)15分(23℃)、(貼付け可能時間)45分以内(23℃)外観乳白色、粘稠液使用箇所屋内の床面危険物の類別非危険物適応下地モルタル、合板、SL下地(セメント系)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ
板金シリコン ホワイト 180ml タイルメント板金シリコン ホワイト 180mlタイルメント
59,980税込65,978
1セット(50本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5939容量(mL)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
板金シリコン ニュークリーム 180ml タイルメント板金シリコン ニュークリーム 180mlタイルメント
59,980税込65,978
1セット(50本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5879容量(mL)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
板金シリコン グレー 180ml タイルメント板金シリコン グレー 180mlタイルメント
59,980税込65,978
1セット(50本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5886容量(mL)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
板金シリコン クリアー 180ml タイルメント板金シリコン クリアー 180mlタイルメント
59,980税込65,978
1セット(50本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5857容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
板金シリコン アイボリー 180ml タイルメント板金シリコン アイボリー 180mlタイルメント
59,980税込65,978
1セット(50本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-7421容量(mL)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
フロアウッドU エコパック 10kg タイルメントフロアウッドU エコパック 10kgタイルメント(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶
翌々日出荷
トラスコ品番132-5868質量(kg)10容量(kg)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
フロアウッドU 10kg タイルメントフロアウッドU 10kgタイルメント
7,998税込8,798
1缶
翌々日出荷
トラスコ品番132-7415質量(kg)10容量(kg)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
ハイスーパー R-100 3.5L タイルメントハイスーパー R-100 3.5Lタイルメント
28,980税込31,878
1セット(6缶)
翌々日出荷
質量(kg)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ネオストU-CT 1.2kg タイルメントネオストU-CT 1.2kgタイルメント
14,980税込16,478
1セット(12本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5913質量(kg)1.2容量(kg)1.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
タックボンドプレミア 3kg タイルメントタックボンドプレミア 3kgタイルメント
19,980税込21,978
1セット(6個)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5890質量(kg)3容量(kg)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
タイル用接着剤 マルチEP 20kgセット タイルメントタイル用接着剤 マルチEP 20kgセットタイルメント
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番132-7419質量(kg)20容量(kg)【主剤】10【硬化剤】10危険物の類別非危険物主なワークパーツ
タイル用接着剤 フレックスマルチ グレー 2kg タイルメントタイル用接着剤 フレックスマルチ グレー 2kgタイルメント(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(9個)
翌々日出荷
トラスコ品番126-9804質量(kg)2.2容量(kg)2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g タイルメントタイル用接着剤 シュンカンロック L 50gタイルメント
249,800税込274,780
1セット(100本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5862質量(g)50容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット タイルメントタイル用接着剤 クイックDABO 500gセットタイルメント
58,980税込64,878
1セット(12本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5934質量(g)500容量(g)【主剤】250【硬化剤】250危険物の類別非危険物主なワークパーツ
タイル用接着剤 MK-475GPS 20本セット タイルメントタイル用接着剤 MK-475GPS 20本セットタイルメント
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
トラスコ品番132-5855容量(mL)320危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
タイル用接着剤 GLパック 4kg タイルメントタイル用接着剤 GLパック 4kgタイルメント
11,980税込13,178
1セット(4個)
3日以内出荷
トラスコ品番132-5917質量(kg)4容量(kg)4危険物の類別非危険物主なワークパーツ
スーパーウレタック 5kg タイルメントスーパーウレタック 5kgタイルメント
29,980税込32,978
1セット(4缶)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5895質量(kg)5容量(kg)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スーパーウレタック 16kg タイルメントスーパーウレタック 16kgタイルメント
15,980税込17,578
1缶
翌々日出荷
トラスコ品番132-5892質量(kg)16容量(kg)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
コークボンド ホワイト 500g チューブ タイルメントコークボンド ホワイト 500g チューブタイルメント
27,980税込30,778
1セット(30本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5910質量(g)500容量(g)500危険物の類別非危険物
アークシール S-200 グレー 333ml タイルメントアークシール S-200 グレー 333mlタイルメント
11,980税込13,178
1セット(10本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-7412容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
W-2 フクロ 3kg ポリ袋 タイルメントW-2 フクロ 3kg ポリ袋タイルメント
7,998税込8,798
1セット(6個)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5872質量(kg)3容量(kg)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
S-100J 防カビ ライトグレー 333ml タイルメントS-100J 防カビ ライトグレー 333mlタイルメント
8,998税込9,898
1セット(10本)
3日以内出荷
トラスコ品番132-7414容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
S-100J 防カビ ホワイト 333ml タイルメントS-100J 防カビ ホワイト 333mlタイルメント
8,998税込9,898
1セット(10本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5873容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
S-100J 防カビ ブラック 333ml タイルメントS-100J 防カビ ブラック 333mlタイルメント
8,998税込9,898
1セット(10本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5894容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
S-100J 防カビ グレー 333ml タイルメントS-100J 防カビ グレー 333mlタイルメント
8,998税込9,898
1セット(10本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-7416容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
S-100J 防カビ アンバー 333ml タイルメントS-100J 防カビ アンバー 333mlタイルメント
8,998税込9,898
1セット(10本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5935容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
S-100J 防カビ アルミ 333ml タイルメントS-100J 防カビ アルミ 333mlタイルメント
8,998税込9,898
1セット(10本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5931容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
S-100J 防カビ アイボリー 333ml タイルメントS-100J 防カビ アイボリー 333mlタイルメント
8,998税込9,898
1セット(10本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5918容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
R-111 3kg タイルメントR-111 3kgタイルメント
32,980税込36,278
1セット(6缶)
翌々日出荷
トラスコ品番132-7411質量(kg)3容量(kg)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
R-100 1kg タイルメントR-100 1kgタイルメント
58,980税込64,878
1セット(24缶)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5885質量(kg)1容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
PS-100 1kg アルミ袋 タイルメントPS-100 1kg アルミ袋タイルメント
29,980税込32,978
1セット(12本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5905質量(kg)1容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
MS-850 エコパック 14kg タイルメントMS-850 エコパック 14kgタイルメント
19,980税込21,978
1缶
翌々日出荷
トラスコ品番132-5867質量(kg)14容量(kg)14危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
EMハバキ エコ 3kg タイルメントEMハバキ エコ 3kgタイルメント
24,980税込27,478
1セット(6個)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5920質量(kg)3容量(kg)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
EM-100 袋 3kg タイルメントEM-100 袋 3kgタイルメント
15,980税込17,578
1セット(6個)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5859質量(kg)3容量(kg)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
EM-100 3kg タイルメントEM-100 3kgタイルメント
19,980税込21,978
1セット(6缶)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5865質量(kg)3容量(kg)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ