絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SUN TOOLのロゴ

SUN TOOL

私たちは自動車整備で手間がかかる作業や苦労をしているお客様に使っていただけるアイデア工具を長年にわたり開発販売を行っています。アイデアと自然の力学を活用し、全てエコロジーな製品つくりをモットーに整備業界の省力化に貢献していと考えています。

会社情報
会社名株式会社サンツール
設立1989/06/15
所在地〒420-0812 静岡県静岡市葵区古庄3丁目34-11
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タップボルト(ドレンプラグ) SUN TOOL

    タップボルト(ドレンプラグ)

    SUN TOOL(138件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
  • トラック用タップボルト(ドレンプラグ) SUN TOOL

    トラック用タップボルト(ドレンプラグ)

    SUN TOOL(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ミッションケース・アルミオイルパンのネジ山がなめてしまったらこれ1本。 タップ立ての作業をしなくてもネジ山を造ることができます。 下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。 応急的な仕様でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。 タップ立ての切り粉がでません。
  • 錆とり佐助キャリパー溝用ブラシ SUN TOOL

    錆とり佐助キャリパー溝用ブラシ

    SUN TOOL(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    ブレーキキャリパーのオイルシールやブーツ溝の錆びとりで、ブラシが形くずれしにくく長寿命、除錆力バツグン。 ブラシ部はウレタン樹脂で固めているため広がりにくく、最後まで使える長寿命ブラシです。
    厚さ(mm)約2外径(Φmm)約38
  • ブラシエクステンション SUN TOOL

    ブラシエクステンション

    SUN TOOL(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1本
    当日出荷
    市販の軸付ブラシでは届かない奥まった場所での作業に便利です。
    用途6ミリ軸の軸付ブラシ用延長棒。軸径(Φmm)6全長(mm)105
  • プーリーブラシ SUN TOOL

    プーリーブラシ

    SUN TOOL(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    プーリーの錆をきれいにとるハンドタイプ。 新しい発想のブラシです。両手を手で持ってスライドさせて容易に錆をとります。
    材質シリコンカーバイト粒度#120相当寸法(mm)Φ4×450
  • ソケットデGO SUN TOOL

    ソケットデGO

    SUN TOOL(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    狭いところや奥まった場所のタップ立て作業を楽にこなします。 メガネ、スパナ、そしてソケット等の延長工具を連結できる便利なガイドです。
    セット内容M6用(ST-606)、M8用(ST-608)、M10用(ST-610)、M12用(ST-612)寸法A(mm)(ST-606)10、(ST-608)12、(ST-610)14、(ST-612)14寸法B(mm)(ST-606)25、(ST-608)27、(ST-610)27.5、(ST-612)29.5
  • レスキューキャップ SUN TOOL

    レスキューキャップ

    SUN TOOL
    9,698税込10,668
    1セット
    当日出荷
    塗装ボルトを締めたり弛めたりする場合に、傷をつけないキャップが誕生しました。
  • 錆とり佐助スライドピン用3本セット SUN TOOL

    錆とり佐助スライドピン用3本セット

    SUN TOOL
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ブレーキキャリパーのスライドピンの穴の錆とりに。 速主スパイラル形状により、防錆作業の短縮、長寿命を実現。
    適合Φ9、Φ11、Φ13用軸径(Φmm)6全長(mm)60
  • オイルマスターⅢ SUN TOOL

    オイルマスターⅢ

    SUN TOOL
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • なるほどクランク SUN TOOL

    なるほどクランク

    SUN TOOL(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷
    こじ棒の入らない所のベルト張りに。 メガネレンチ・ラチェットレンチで使用もOK。 ST-332Sはもっとプレート(なるほどクランクでもっと張りたい時の補助具)付。
  • なるほどツイスター SUN TOOL

    なるほどツイスター

    SUN TOOL
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ベルト緩めはこれひとつ。 ベルトをゆるめる便利なグッズ。 ベルトにはさんでレンチでまわすだけでオルタネータが動く優れもの。
    差込角(mm)12.7
  • M6用Rキャップ(レスキューキャップ補充品) SUN TOOL

    M6用Rキャップ(レスキューキャップ補充品)

    SUN TOOL
    5,398税込5,938
    1セット(200個)
    当日出荷
    塗装ボルトを締めたり弛めたりする場合に、傷をつけないキャップが誕生しました。
    仕様M6用
  • ビット型スライドピン用3本セット SUN TOOL

    ビット型スライドピン用3本セット

    SUN TOOL
    17,980税込19,778
    1セット(1セット)
    4日以内出荷
    ブレーキキャリパーのスライドピンの穴の錆とりに。速主スパイラル形状により、防錆作業の短縮、長寿命を実現。
  • M8用Rキャップ(レスキューキャップ補充品) SUN TOOL

    M8用Rキャップ(レスキューキャップ補充品)

    SUN TOOL
    5,398税込5,938
    1セット(200個)
    当日出荷
    塗装ボルトを締めたり弛めたりする場合に、傷をつけないキャップが誕生しました。
    仕様M8用
  • ワンタッチスペーサー SUN TOOL

    ワンタッチスペーサー

    SUN TOOL
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    ワンタッチスペーサーはエアロパーツ・ドア・ボンネット等の微調整をいちいちボルトを抜かなくてもすぐに調整できます。 厚さは1mmと1.6mmの2種類です。
    セット内容8×1.0、8×1.6 各25枚材質スチール危険物の類別非危険物
  • その名もタコ SUN TOOL

    その名もタコ

    SUN TOOL
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
    用途エアー抜きの作業の短縮 ブレーキオイルの節約 清掃時間の短縮セット内容ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口)危険物の類別非危険物
  • ST-691-M用ノーアスベストパッキン 5枚10 SUN TOOL

    ST-691-M用ノーアスベストパッキン 5枚10

    SUN TOOL
    3,198税込3,518
    1袋(10枚)
    欠品中
    タップボルト 12ミリ用パッキン 5枚入り
  • ビット型スライドピンブラシ 白マーク SUN TOOL

    ビット型スライドピンブラシ 白マーク

    SUN TOOL
    6,698税込7,368
    1本(1本)
    4日以内出荷
    ブレーキキャリパーのスライドピンの穴の錆とりに。速主スパイラル形状により、防錆作業の短縮、長寿命を実現。
  • ビット型スライドピンブラシ 青マーク SUN TOOL

    ビット型スライドピンブラシ 青マーク

    SUN TOOL
    6,698税込7,368
    1本(1本)
    4日以内出荷
    ブレーキキャリパーのスライドピンの穴の錆とりに。速主スパイラル形状により、防錆作業の短縮、長寿命を実現。
  • ビット型スライドピンブラシ 赤マーク SUN TOOL

    ビット型スライドピンブラシ 赤マーク

    SUN TOOL
    6,698税込7,368
    1本(1本)
    4日以内出荷
    ブレーキキャリパーのスライドピンの穴の錆とりに。速主スパイラル形状により、防錆作業の短縮、長寿命を実現。
  • ビット型ショートブラ棒 SUN TOOL

    ビット型ショートブラ棒

    SUN TOOL
    2,498税込2,748
    1セット(1セット)
    4日以内出荷
    6mm軸ブラシのビット型延長棒のショートタイプ
  • 替用ワイヤーブラシ SUN TOOL

    替用ワイヤーブラシ

    SUN TOOL
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    通常ブラシの入らない場所での錆び取り作業が簡単に出来ます
    用途ST630-JB用替えブラシセット内容3x6mm被膜付きワイヤー5本入
  • 25mm真鍮ブラシ SUN TOOL

    25mm真鍮ブラシ

    SUN TOOL
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    25mm×10mmの極小真鍮ブラシ
    用途T型ブラ棒に取り付けてシリンダー内の清掃仕様25mm×10mmの極小真鍮ブラシ
  • T型ブラ棒 SUN TOOL

    T型ブラ棒

    SUN TOOL
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    前面からブラシが入らない場所でのサビとり作業が出来ます
    用途対向ピストン等の分解できない場所でのサビとり作業
  • ビット型ブラ棒 SUN TOOL

    ビット型ブラ棒

    SUN TOOL
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    6mm軸ブラシのビット型延長棒
    用途短軸付きブラシを長軸として使用出来る
  • ジョイント型ブラ棒 SUN TOOL

    ジョイント型ブラ棒

    SUN TOOL
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    通常ブラシの入らない場所での錆び取り作業が簡単に出来ます
    用途スライドピンブーツの溝の錆び取りセット内容6x35mm雄ネジ本体-1 6x35mm雌ネジ本体-1 3.5x16ロットピン-1 4x4イモネジ-1 2mm6角棒レンチ-1 付き
  • ピッチシート SUN TOOL

    ピッチシート

    SUN TOOL
    859税込945
    1個
    5日以内出荷
    ピッチゲージでは測定困難な場合に使用する
    用途ピッチの測定仕様測定ピッチ:メートル0.5~3.5/インチ40~8山シートサイズ(mm)210×300
  • 入魂一打! SUN TOOL

    入魂一打!

    SUN TOOL
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキキャリパーを車に装着したままでスライドピンを抜くことができます
    用途錆で固着したブレーキキャリパーのスライドピンを取り外す。8~13mmのスライドピンに対応仕様本体サイズ/350mmX60mm
  • ささえ名人 SUN TOOL

    ささえ名人

    SUN TOOL
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    自動車のルーフ部分の磨きや塗装、鈑金作業時に体を支えて作業への負担を軽減します
    用途車のサイドガラスに吸盤にて固定する。吸盤は左右にスライドさせることができるので、ガラスの幅に合わせて調整することができます。高さ(mm)160本体寸法(mm)1000×30×14寸法(Φmm)【吸盤】120(×2個)
  • ごっくんセット SUN TOOL

    ごっくんセット

    SUN TOOL
    9,798税込10,778
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容吊し金(ステンレス3ミリ)、油止め栓、ロングノズル、ピタットゴム、ごっくん本体危険物の類別非危険物
  • トラック用タップボルトセット SUN TOOL

    トラック用タップボルトセット

    SUN TOOL(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    ミッションケース・オイルパンのネジ山がなめてしまったらこれ1本。 タップ立ての作業をしなくてもネジ山を造ることができます。 下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。 応急的な仕様でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。 タップ立ての切り粉がでません。
    メーカーふそう、日野、日産、イスズ、他仕様20mm/P1.5、24mm/P2.0、22mm/P1.5、30mm/P1.5
  • 補給用レスキュー SUN TOOL

    補給用レスキュー

    SUN TOOL
    4,698税込5,168
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    レスキューは内張りクリップ、配線用ファスナー、モール用クリップ等の補修用クリップです。 車に付いているクリップが何らかの原因で壊れた時にそのクリップの頭部分を利用して補修します。もちろん通常クリップとしても使用可能です。
  • 緊急補修クリップ レスキュー SUN TOOL

    緊急補修クリップ レスキュー

    SUN TOOL
    8,598税込9,458
    1セット
    4日以内出荷
    レスキューは内張りクリップ、配線用ファスナー、モール用クリップ等の補修用クリップです。 車に付いているクリップが何らかの原因で壊れた時にそのクリップの頭部分を利用して補修します。もちろん通常クリップとしても使用可能です。
    セット内容レスキュー80ヶ入、ゼリー状瞬間接着剤、収納ケース、ホットナイフ(特別サービス品)
  • eずら SUN TOOL

    eずら

    SUN TOOL
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    はずした位置まで分かるメモリーシート。 ボルト、ビス、タッピング、クリップ等の使用箇所にそのままさしこんで保管できるため、組み付け時になくなっていたり、わからなくなったりするのを防ぐ便利グッズです。
  • 楽一・楽座 SUN TOOL

    楽一・楽座

    SUN TOOL
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷
    例えば、ドアアウターハンドルの脱着に困っていませんか 狭い場所での作業でイライラすることがなくなります。
    セット内容楽座A、楽座B、楽一(10mm・12mm・14mm)
  • どりるでGO SUN TOOL

    どりるでGO

    SUN TOOL
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    カンタン、スピーディに折れたボルトのセンターに穴をあけることが出来るレスキューツール。 逆タップを使わずに折れたボルトの処理作業をするご提案です。 折れたボルトの真中に下穴をあけ段階的にその穴を広げてボルトの谷の部分を削り落とす方法をおすすめします。
  • どこでもジュニア SUN TOOL

    どこでもジュニア

    SUN TOOL
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    オルタネータ・クーラーベルト調整が超簡単に!! 軽自動車のダイナモやクーラーベルトのアジャストボルトの締付、ゆるめ作業がバンパー等をはずさずに驚くほど簡単にできます。もちろん通常工具では作業困難な所にも使用できます。
    付属品専用ソケット(10mm、12mm、14mm)長さ(mm)400寸法(mm)(ラチェット部)12
  • どこでもレンチ SUN TOOL

    どこでもレンチ

    SUN TOOL
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    大幅時間短縮、イライラ解消、やけど・ケガの防止。 ダイナモやクーラーベルトのアジャストボルトの締付、ゆるめ作業が驚くほど簡単にできます。もちろん通常工具では作業困難な所にも使用できます。 従来のように余分な部品をはずさずに作業ができます。 専用ハンマーを使えばかたく締まったボルトも楽々ゆるみます。 専用ソケットを使えば奥まった場所にも対応できます。
    付属品専用ソケット(12mm、14mm)、ハンマー(880g)長さ(mm)565寸法(mm)(ラチェット部)12
  • ジョッキ用ごっくん SUN TOOL

    ジョッキ用ごっくん

    SUN TOOL(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    ご使用中のジョッキの先に取り付けて、先のゴムを手で押さえることで油の溢れ出しを押さえます。しかもエアーぬき付き。
    危険物の類別非危険物
  • ST-690-24用ノーアスベストパッキン 3枚入 SUN TOOL

    ST-690-24用ノーアスベストパッキン 3枚入

    SUN TOOL
    4,198税込4,618
    1袋(3枚)
    4日以内出荷
    タップボルト 24ミリ用パッキン 3枚入り