カテゴリ
- 整備工具・収納(17)
- 自動車補修部品(12)
- 研磨材(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 建築金物(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SUN TOOL
- エイト(38)
- StarTech.com(6)
- ベストツール(4)
- TSUNODA(ツノダ)(3)
- KTC(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
「sun tool」の検索結果
特価

タップボルト(ドレンプラグ)
SUN TOOL(138件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
どこでもレンチ
SUN TOOL¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷大幅時間短縮、イライラ解消、やけど・ケガの防止。 ダイナモやクーラーベルトのアジャストボルトの締付、ゆるめ作業が驚くほど簡単にできます。もちろん通常工具では作業困難な所にも使用できます。 従来のように余分な部品をはずさずに作業ができます。 専用ハンマーを使えばかたく締まったボルトも楽々ゆるみます。 専用ソケットを使えば奥まった場所にも対応できます。付属品専用ソケット(12mm、14mm)、ハンマー(880g)長さ(mm)565寸法(mm)(ラチェット部)12
どりるでGO
SUN TOOL¥14,980~税込¥16,478~1セット4日以内出荷カンタン、スピーディに折れたボルトのセンターに穴をあけることが出来るレスキューツール。 逆タップを使わずに折れたボルトの処理作業をするご提案です。 折れたボルトの真中に下穴をあけ段階的にその穴を広げてボルトの谷の部分を削り落とす方法をおすすめします。
ブラシエクステンション
SUN TOOL(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391本当日出荷市販の軸付ブラシでは届かない奥まった場所での作業に便利です。用途6ミリ軸の軸付ブラシ用延長棒。軸径(Φmm)6全長(mm)105
どこでもジュニア
SUN TOOL¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷オルタネータ・クーラーベルト調整が超簡単に!! 軽自動車のダイナモやクーラーベルトのアジャストボルトの締付、ゆるめ作業がバンパー等をはずさずに驚くほど簡単にできます。もちろん通常工具では作業困難な所にも使用できます。付属品専用ソケット(10mm、12mm、14mm)長さ(mm)400寸法(mm)(ラチェット部)12
錆とり佐助キャリパー溝用ブラシ
SUN TOOL(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷ブレーキキャリパーのオイルシールやブーツ溝の錆びとりで、ブラシが形くずれしにくく長寿命、除錆力バツグン。 ブラシ部はウレタン樹脂で固めているため広がりにくく、最後まで使える長寿命ブラシです。厚さ(mm)約2外径(Φmm)約38
その名もタコ
SUN TOOL¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。用途エアー抜きの作業の短縮 ブレーキオイルの節約 清掃時間の短縮セット内容ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口)危険物の類別非危険物
eずら
SUN TOOL¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷はずした位置まで分かるメモリーシート。 ボルト、ビス、タッピング、クリップ等の使用箇所にそのままさしこんで保管できるため、組み付け時になくなっていたり、わからなくなったりするのを防ぐ便利グッズです。
楽一・楽座
SUN TOOL¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷例えば、ドアアウターハンドルの脱着に困っていませんか 狭い場所での作業でイライラすることがなくなります。セット内容楽座A、楽座B、楽一(10mm・12mm・14mm)
M6用Rキャップ(レスキューキャップ補充品)
SUN TOOL¥5,398税込¥5,9381セット(200個)当日出荷塗装ボルトを締めたり弛めたりする場合に、傷をつけないキャップが誕生しました。仕様M6用
錆とり佐助スライドピン用3本セット
SUN TOOL¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ブレーキキャリパーのスライドピンの穴の錆とりに。 速主スパイラル形状により、防錆作業の短縮、長寿命を実現。適合Φ9、Φ11、Φ13用軸径(Φmm)6全長(mm)60
トラック用タップボルト(ドレンプラグ)
SUN TOOL(8件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ミッションケース・アルミオイルパンのネジ山がなめてしまったらこれ1本。 タップ立ての作業をしなくてもネジ山を造ることができます。 下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。 応急的な仕様でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。 タップ立ての切り粉がでません。
補給用レスキュー
SUN TOOL¥4,698税込¥5,1681セット(50個)4日以内出荷レスキューは内張りクリップ、配線用ファスナー、モール用クリップ等の補修用クリップです。 車に付いているクリップが何らかの原因で壊れた時にそのクリップの頭部分を利用して補修します。もちろん通常クリップとしても使用可能です。
なるほどツイスター
SUN TOOL¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ベルト緩めはこれひとつ。 ベルトをゆるめる便利なグッズ。 ベルトにはさんでレンチでまわすだけでオルタネータが動く優れもの。差込角(mm)12.7
トラック用タップボルトセット
SUN TOOL(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷ミッションケース・オイルパンのネジ山がなめてしまったらこれ1本。 タップ立ての作業をしなくてもネジ山を造ることができます。 下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。 応急的な仕様でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。 タップ立ての切り粉がでません。仕様20mm/P1.5、24mm/P2.0、22mm/P1.5、30mm/P1.5メーカーふそう、日野、日産、イスズ、他
ワンタッチスペーサー
SUN TOOL¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷ワンタッチスペーサーはエアロパーツ・ドア・ボンネット等の微調整をいちいちボルトを抜かなくてもすぐに調整できます。 厚さは1mmと1.6mmの2種類です。セット内容8×1.0、8×1.6 各25枚材質スチール危険物の類別非危険物
M8用Rキャップ(レスキューキャップ補充品)
SUN TOOL¥5,398税込¥5,9381セット(200個)当日出荷塗装ボルトを締めたり弛めたりする場合に、傷をつけないキャップが誕生しました。仕様M8用
ビット型スライドピン用3本セット
SUN TOOL¥17,980税込¥19,7781セット(1セット)4日以内出荷ブレーキキャリパーのスライドピンの穴の錆とりに。速主スパイラル形状により、防錆作業の短縮、長寿命を実現。
緊急補修クリップ レスキュー
SUN TOOL¥8,598税込¥9,4581セット4日以内出荷レスキューは内張りクリップ、配線用ファスナー、モール用クリップ等の補修用クリップです。 車に付いているクリップが何らかの原因で壊れた時にそのクリップの頭部分を利用して補修します。もちろん通常クリップとしても使用可能です。セット内容レスキュー80ヶ入、ゼリー状瞬間接着剤、収納ケース、ホットナイフ(特別サービス品)
ビット型スライドピンブラシ 白マーク
SUN TOOL¥6,698税込¥7,3681本(1本)4日以内出荷ブレーキキャリパーのスライドピンの穴の錆とりに。速主スパイラル形状により、防錆作業の短縮、長寿命を実現。
ビット型スライドピンブラシ 青マーク
SUN TOOL¥6,698税込¥7,3681本(1本)4日以内出荷ブレーキキャリパーのスライドピンの穴の錆とりに。速主スパイラル形状により、防錆作業の短縮、長寿命を実現。
ビット型スライドピンブラシ 赤マーク
SUN TOOL¥6,698税込¥7,3681本(1本)4日以内出荷ブレーキキャリパーのスライドピンの穴の錆とりに。速主スパイラル形状により、防錆作業の短縮、長寿命を実現。
ちじめ太郎
SUN TOOL¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷まわりのフレームがないシンプル構造で、狭い場所でもホースバンドを縮めます。 爪部分がワイドなためダブルのホースバンドもOK。寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)40.5×19×75