仕様RoHS指令対応
周波数(Hz)50/60
耐電圧AC1.5kV
入力電圧(V)200
接続方法ネジ端子台
1次電圧(V)380/R400/440(スター結線 N(中性点)端子付)
2次電圧(V)R200/220(デルタ結線)
仕様複巻、静電シールドなし
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C-5310/6436
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数三相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC2
結線スターN付/デルタ
基準電圧入力400V・出力200V
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)
2次電圧(V)100-115(0V端子共用)
仕様RoHS指令対応
周波数(Hz)50/60
耐電圧AC1.5kV
出力電圧(V)100
入力電圧(V)200
接続方法ネジ端子台
関連キーワード