海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。
RoHS対応。
入力電圧(V)100
出力電圧(V)230~240
付属品接地アダプター付
コード長さ(m)1.7
保護装置プロテクター
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)
2次電圧(V)100-115(0V端子共用)
仕様RoHS指令対応
周波数(Hz)50/60
耐電圧AC1.5kV
出力電圧(V)100
入力電圧(V)200
接続方法ネジ端子台
関連キーワード