豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)
2次電圧(V)100-115(0V端子共用)
仕様RoHS指令対応
周波数(Hz)50/60
耐電圧AC1.5kV
出力電圧(V)100
入力電圧(V)200
接続方法ネジ端子台
仕様RoHS指令対応
周波数(Hz)50/60
耐電圧AC1.5kV
入力電圧(V)200
接続方法ネジ端子台
1次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)
2次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)
仕様単巻、静電シールドなし
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC1.5
1次電圧(V)200/210/220/230/240(0V端子共用)
2次電圧(V)200/210/220/230/240(0V端子共用)
仕様単巻、静電シールドなし
形状TP-S
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC1.5
1次電圧(V)R400(380)/440(415)
2次電圧(V)R100/110(100)
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP-S
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
仕様複巻、静電シールドあり
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
1次電圧(V)380/R400/420/440
2次電圧(V)R100/110/115
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC2
1次電圧(V)R400(380)/440(415)
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP-S
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC2
1次電圧(V)380/R400/420/440
2次電圧(V)R200/220/240
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC2
1次電圧(V)180/R200/220/240
2次電圧(V)R200/220/240
仕様複巻、静電シールドあり
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC1.5
1次電圧(V)90/R100/110
2次電圧(V)100
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP-S
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC1.5
1次電圧(V)R100/110
2次電圧(V)R200/220/230
仕様複巻、静電シールドなし
形状TP-S
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC1.5
・UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)
・UL94V-0認定材料使用・単相・複巻・50/60Hz
・Class155/F種絶縁・鉄心アース、静電シールドをグランド(G)
・コア端子として標準装備・RoHS指令対象6物質非含有
電圧(V)1次電圧200/208/220/230/240
絶縁種別F種
RoHS指令(10物質対応)対応
1次電圧(V)200/220/230/240
2次電圧(V)100
絶縁種別B
仕様複巻、静電シールドあり、接地端子あり
形状TP
周波数(Hz)50/60
適合規格EN61558-2-4:2009
温度上昇80℃以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)1次-2次間/1次-接地間 耐電圧AC3.64、2次-接地間 耐電圧AC1.65
1次電圧(V)180/R200/220
2次電圧(V)200
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP-S
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC1.5
関連キーワード