入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)
絶縁種別A種
RoHS指令(10物質対応)対応
1次電圧(V)100/110
関連資料寸法図(0.12MB)
入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)
絶縁種別A種
RoHS指令(10物質対応)対応
1次電圧(V)200/220
関連資料寸法図(0.12MB)
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
・UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)
・UL94V-0認定材料使用・単相・複巻・50/60Hz
・Class155/F種絶縁・鉄心アース、静電シールドをグランド(G)
・コア端子として標準装備・RoHS指令対象6物質非含有
電圧(V)1次電圧200/208/220/230/240
絶縁種別F種
RoHS指令(10物質対応)対応
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558-2-4規格適合(CEマーキング)
UL94V-0認定材料使用
単相 複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁
鉄心アース、静電シールドをグラウンド(G)・コア端子として標準装備
RoHS指令対象10物質非含有
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード