10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
1次電圧(V)R400(380)/440(415) 2次電圧(V)R100/110(100) 仕様複巻、静電シールドあり 形状TP-S 周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相
1台
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
エコ商品
1次電圧(V)R400(380)/440(415) 仕様複巻、静電シールドあり 形状TP-S 周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相 使用周囲温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)AC2
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)ノイズ防止 トランス
エコ商品
2次電圧(V)R100/110(100) 仕様複巻、静電シールドあり 形状TP 周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相 使用周囲温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)(P-E間)AC3、(P-S間/S-E間)AC1.5
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)ノイズ防止 トランス
エコ商品
1次電圧(V)R200(180)/220 2次電圧(V)R200/220(200) 仕様複巻、静電シールドあり 形状TP 周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相 使用周囲温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)(P-E間)AC3、(P-S間/S-E間)AC1.5
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
エコ商品
1次電圧(V)90/R100/110 2次電圧(V)100 仕様複巻、静電シールドあり 形状TP-S 周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相 使用周囲温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)AC1.5
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
エコ商品
1次電圧(V)380/R400/440(スター結線) 2次電圧(V)200/R220(デルタ結線) 絶縁種別F 仕様複巻、静電シールドなし 形状TP 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C-5310/6436 温度上昇100℃以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数三相 使用周囲温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)AC2 結線スター/デルタ 基準電圧入力400V・出力220V
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)ノイズ防止 トランス
エコ商品
1次電圧(V)R400(380)/440(415) 2次電圧(V)R200/220(200) 仕様複巻、静電シールドあり 形状TP 周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相 使用周囲温度(℃)-10~+40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)(P-E間)3、(S-E間)1.5
1台
16,980 税込18,678
28日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)ノイズ防止 トランス
エコ商品
1次電圧(V)R400(380)/440(415) 2次電圧(V)R100/110(100) 仕様複巻、静電シールドあり 形状TP 周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相 使用周囲温度(℃)-10~+40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)(P-E間)3、(S-E間)1.5
1台
16,980 税込18,678
28日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
エコ商品
1次電圧(V)180/R200/220 2次電圧(V)200 仕様複巻、静電シールドあり 形状TP-S 周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相 使用周囲温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)AC1.5
1台
7,598 税込8,358
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連カテゴリ