1tまでの荷重に耐え、軽量で作業性に優れています。使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能。
用途建設現場・土木現場・造園・工場内作業等での運搬
材質ポリプロピレン
最大使用荷重(t)1
物流課題となる積載量アップ・輸送コストダウンを目指した商品です。内側四隅にPP隔壁を付けたことにより、当商品は粒状物を充填しても角型を維持します。従来の丸型と比較し、25%増し*の内容物を輸送することができます。(*メーカー比)。農林水産省推奨規格に適合。
用途米、粒状物などの運搬
色ベージュ
容量(L)1440
関連資料(5.95MB)
最大充填質量(kg)1090
排出口径(Φmm)Φ500×H450
定番品のベージュのフレキシブルコンテナです。
JIS規格合格品(JIS Z 1651:2017)
食品衛生法に適合
用途化学薬品、肥料、飼料、農作物
穀物運搬、危険物容器として多岐にご利用いただけます。
材質ポリプロピレン
色ベージュ
関連資料KTOYチラシ(0.89MB)
1tまでの荷重に耐え、軽量で作業性に優れています。
使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能。
用途建設現場・土木現場・造園・工場内作業等での運搬
材質ポリプロピレン
最大荷重(kg)1000未満
パレットの代わりにモッコでシンプルに輸送します。使用後はコンパクトに折りたたみ回収できます。
用途肥料袋、鶏糞袋、培土袋、樹脂袋などの運搬 輸出用の運搬資材
材質ポリプロピレン
ベルト長さ(mm)1200
シートサイズ(mm)1150×1150
関連資料(2.08MB)
最大荷重(kg)1000未満
1枚
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
道具の持ち運びに、農作業・園芸・造園作業・清掃作業等に最適です。
折りたたみが簡単で、軽くて持ち運びに便利です。
生地にラミネート加工を施しているので汚れにくいうえ、水で洗えます。
本体全体の生地が二重になっているうえ、底面には補強布がついているので丈夫です。
口面と脇面にワイヤーが入っており自立性があります。
横取っ手と逆取っ手がついており作業性が良いです。
寸法(cm)55×55×H60
1セット(20枚)
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
1セット(5枚)
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
建設現場・土木現場・造園・工場内作業等での運搬で活躍するモッコです。
1tまでの荷重に耐え、軽量で作業性に優れています。
パレットの代わりにモッコでシンプルに輸送します。
使用後はコンパクトに折りたたみ回収できます。
材質ポリプロピレン
最大充填質量(kg)1
関連キーワード