8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 2. 食品衛生法に適合し、調味液など食品分野での実績が多く、照射処理による滅菌も可能です 3. 製造時(インライン)に全数リークテスト(液漏れ検査)を実施しています 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
1セット(100個)ほか
52,980 税込58,278
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 1. フィルム素材選択やサイズの自由度(別注対応)が大きく、効率の良いパレット積載も可能です 3. ピロー形状で表面積が大きく、ホット充填後の冷水冷却工程で、効率の良い冷却が可能です 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
仕様●容量(L):10●製法:四方シール(1重袋)●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):510 x 455●入数(個・枚):200●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):630 x 470 x 230●【外箱段ボールケース】※外装段ボールケースは別売りです。●標準寸法 e x f x g(mm):244 x 244 x 240●標準材質:K6 x S x K6●【用途】●食品分野:醤油、めんつゆ類、香料、果実酒、食酢、ドレッシング、乳酸、ワイン、ソース、食用油、液糖、リキュール、みりん、たれ、清酒、乳製品、調味料、食品添加物、焼酎、果汁●化学分野:液体洗剤、液体肥料、水処理剤、シャンプー、食物活性剤、尿素水、ボディソープ、金属表面処理剤、界面活性材、次亜塩素酸ソーダ、水性ペイント、バッテリー液、アルコール製剤、接着剤、ホルマリン●コード番号:301-0002035 アズワン品番67-4850-42
1箱(200個)
63,980 税込70,378
6日以内出荷

1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 2. 食品衛生法に適合し、調味液など食品分野での実績が多く、照射処理による滅菌も可能です 3. 製造時(インライン)に全数リークテスト(液漏れ検査)を実施しています 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
1箱(100個)
58,980 税込64,878
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 1. 成型タイプと同様に、自律性があり、排出時の残液がほとんどありません 3. ピロータイプと同様に、連続袋の仕様なら、全自動充填が可能となります 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
1箱(100個)
40,980 税込45,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 1. 成型タイプと同様に、自律性があり、排出時の残液がほとんどありません 3. ピロータイプと同様に、連続袋の仕様なら、全自動充填が可能となります 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
1箱(100個)
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 2. 食品衛生法に適合し、調味液など食品分野での実績が多く、照射処理による滅菌も可能です 3. 製造時(インライン)に全数リークテスト(液漏れ検査)を実施しています 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
仕様●容量(L):5●製法:ブロー成形●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):190 x 190 x 190●入数(個・枚):100●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):615 x 516 x 415●【外箱段ボールケース】※外装段ボールケースは別売りです。●標準寸法 e x f x g(mm):195 x 195 x 194●標準材質:K7 x K7●【用途】●食品分野:醤油、めんつゆ類、香料、果実酒、食酢、ドレッシング、乳酸、ワイン、ソース、食用油、液糖、リキュール、みりん、たれ、清酒、乳製品、調味料、食品添加物、焼酎、果汁●化学分野:液体洗剤、液体肥料、水処理剤、シャンプー、食物活性剤、尿素水、ボディソープ、金属表面処理剤、界面活性材、次亜塩素酸ソーダ、水性ペイント、バッテリー液、アルコール製剤、接着剤、ホルマリン●コード番号:301-0002009 アズワン品番67-4850-16
1箱(100個)
31,980 税込35,178
欠品中

1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 2. 食品衛生法に適合し、調味液など食品分野での実績が多く、照射処理による滅菌も可能です 3. 製造時(インライン)に全数リークテスト(液漏れ検査)を実施しています 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
1箱(100個)
37,980 税込41,778
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 1. フィルム素材選択やサイズの自由度(別注対応)が大きく、効率の良いパレット積載も可能です 3. ピロー形状で表面積が大きく、ホット充填後の冷水冷却工程で、効率の良い冷却が可能です 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
仕様●容量(L):20●製法:四方シール(1重袋)●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):660 x 550●入数(個・枚):150●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):765 x 610 x 240●【外箱段ボールケース】※外装段ボールケースは別売りです。●標準寸法 e x f x g(mm):294 x 294 x 290●標準材質:K7 x S x K7●【用途】●食品分野:醤油、めんつゆ類、香料、果実酒、食酢、ドレッシング、乳酸、ワイン、ソース、食用油、液糖、リキュール、みりん、たれ、清酒、乳製品、調味料、食品添加物、焼酎、果汁●化学分野:液体洗剤、液体肥料、水処理剤、シャンプー、食物活性剤、尿素水、ボディソープ、金属表面処理剤、界面活性材、次亜塩素酸ソーダ、水性ペイント、バッテリー液、アルコール製剤、接着剤、ホルマリン●コード番号:301-0002034 アズワン品番67-4850-41
1箱(150個)
53,980 税込59,378
6日以内出荷