・大口径 容量に対して口径が大きいので、粘性のある液体や粒状の内容物でも使用できます。 ・減容、減量化 軽量で、使いきりに便利な小容量。 金属缶やプラスチックボトルと比較して、省スペース、廃棄量低減になります。 ・食品ロスの削減 小容量のため、使い切りに最適。 優れたバリア性と保香性で、商品の賞味期限延長に繋がります。 ・運搬用外装ケースをご希望の方は別途お問合せください。
用途食品分野:醤油・食酢・ソース・みりん・調味料・たれ・食品添加物・香料・乳酸・液糖・清酒・コーヒー・果汁など 化学分野:シャンプー・ボディソープ・洗剤・接着剤・バッテリー液・水性ペイント・液体肥料など その他:災害時給水袋・イベント用重石水・量り売り
材質【容器】フィルム内側:ポリエチレン、フィルム外側:バリアナイロン(EVOH)
材質(キャップ)ポリエチレン
色(キャップ)ナチュラル
容器色透明
1tまでの荷重に耐え、軽量で作業性に優れています。使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能。
用途建設現場・土木現場・造園・工場内作業等での運搬
材質ポリプロピレン
最大使用荷重(t)1
1tまでの荷重に耐え、軽量で作業性に優れています。
使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能。
用途建設現場・土木現場・造園・工場内作業等での運搬
材質ポリプロピレン
最大荷重(kg)1000未満
物流課題となる積載量アップ・輸送コストダウンを目指した商品です。内側四隅にPP隔壁を付けたことにより、当商品は粒状物を充填しても角型を維持します。従来の丸型と比較し、25%増し*の内容物を輸送することができます。(*メーカー比)。農林水産省推奨規格に適合。
用途米、粒状物などの運搬
色ベージュ
容量(L)1440
関連資料(5.95MB)
最大充填質量(kg)1090
排出口径(Φmm)Φ500×H450
JIS規格合格品(JIS Z 1651:2017)
食品衛生法に適合
用途化学薬品、肥料、飼料、農作物・穀物運搬、危険物容器として多岐にご利用いただけます。
材質ポリプロピレン
色ベージュ
容量(L)1330
寸法(Φ×高さH)(mm)投入口:1100×750、本体:1100×1400、排出口:500×500
関連資料KTOYチラシ(0.89MB)
充填量最大:1080kg
1枚
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
定番品のベージュのフレキシブルコンテナです。
JIS規格合格品(JIS Z 1651:2017)
食品衛生法に適合
用途化学薬品、肥料、飼料、農作物・穀物運搬、危険物容器として多岐にご利用いただけます。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)本体:角900×H1400
色ベージュ
容量(L)1300
寸法(Φ×高さH)(mm)投入口:500×500、、排出口:500×500
関連資料KTOYチラシ(0.89MB)
充填量最大:1080kg
1枚
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
パレットの代わりにモッコでシンプルに輸送します。
使用後はコンパクトに折りたたみ回収できます。
用途肥料袋、鶏糞袋、培土袋、樹脂袋などの運搬
輸出用の運搬資材
材質ポリプロピレン
寸法(mm)シートサイズ:1150×1150 ベルトの長さ:1200
関連資料(2.08MB)
最大荷重(kg)1000未満
ベルト長さ(cm)120
1枚
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
定番品のベージュのフレキシブルコンテナです。
JIS規格合格品(JIS Z 1651:2017)
食品衛生法に適合
用途化学薬品、肥料、飼料、農作物
穀物運搬、危険物容器として多岐にご利用いただけます。
材質ポリプロピレン
色ベージュ
関連資料KTOYチラシ(0.89MB)
パレットの代わりにモッコでシンプルに輸送します。使用後はコンパクトに折りたたみ回収できます。
用途肥料袋、鶏糞袋、培土袋、樹脂袋などの運搬 輸出用の運搬資材
材質ポリプロピレン
ベルト長さ(mm)1200
シートサイズ(mm)1150×1150
関連資料(2.08MB)
最大荷重(kg)1000未満
1枚
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
建設現場・土木現場・造園・工場内作業等での運搬で活躍するモッコです。
1tまでの荷重に耐え、軽量で作業性に優れています。
パレットの代わりにモッコでシンプルに輸送します。
使用後はコンパクトに折りたたみ回収できます。
材質ポリプロピレン
最大充填質量(kg)1
自立性で組立の簡単な米麦運搬容器です。
折りたためてコンパクトに収納できるうえ、ポールがセットされているので開閉するだけで簡単に自立します。ホルダー組立は必要ありません。
コンバッグⅡは更に耐久性のあるターポリンを使用しています。
コンバッグⅡの横側面には面ファスナーがあるので、横からの作業がしやすいです。
仕様投入口:全開
材質塩ビ
寸法(mm)940×940×H800960×960×H1200、排出口:Φ450×H600
色緑
タイプターポリンメッシュ
容量(L)1300
容量(kg)籾:750
1枚
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
自立性で組立の簡単な米麦運搬容器です。
折りたためてコンパクトに収納できるうえ、ポールがセットされているので開閉するだけで簡単に自立します。ホルダー組立は必要ありません。
コンバッグⅡは更に耐久性のあるターポリンを使用しています。
コンバッグⅡの横側面には面ファスナーがあるので、横からの作業がしやすいです。
タイプPP
色ベージュ
仕様投入口:全開
材質ポリプロピレン
自立性で組立の簡単な米麦運搬容器です。
折りたためてコンパクトに収納できるうえ、ポールがセットされているので開閉するだけで簡単に自立します。ホルダー組立は必要ありません。
コンバッグⅡは更に耐久性のあるターポリンを使用しています。
コンバッグⅡの横側面には面ファスナーがあるので、横からの作業がしやすいです。
仕様投入口:全開
材質ポリプロピレン
寸法(mm)940×940×H800940×940×H1300、排出口:Φ450×H600
色緑
タイプPPメッシュ
容量(L)1300
容量(kg)籾:750
1枚
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
お客様のリクエストにお応えして2018年発売開始した小容量タイプです
詰め替え用に適したスパウトが付いた容器です
運搬用外装ケースもございます
優れたバリア性と保香性を備えています
これまでにない「立体形状」 x 「小容量」 x 「大口径スパウト」の液体用容器BIBとパウチとの"ハイブリッド"なので、様々な用途、シーンにてご利用いただけます
軽量で、使いきりに便利な容量ラインナップを取り揃えました
新たな液体用容器の市場を創造するスパウトバッグ
仕様●容量(L):3●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):270 x 200 x 70(折込み)●入数(個・枚):100●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):360 x 540 x 270●標準材質:バリアナイロン+ PE●コード番号:301-0002044
アズワン品番67-4850-43
1箱(100個)
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
関連キーワード