19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黄麻(ジュート)を素材とした環境にやさしい織物でできています 天然繊維で作られているため、総合的に環境負荷が少ない商品です 通気性に優れています
用途大豆袋、リベット袋など 材質ジュート ナチュラル(ベージュ)
1セット(10枚)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小泉製麻麻袋
黄麻(ジュート)を素材とした環境にやさしい織物でできています 天然繊維で作られているため、総合的に環境負荷が少ない商品です 通気性に優れています
用途大豆袋、リベット袋など 材質ジュート ナチュラル(ベージュ)
1セット(10枚)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小泉製麻麻袋
黄麻(ジュート)を素材とした環境に優しい織物でできています。 天然繊維のため、外部の温度湿度等の急激な環境変化にも対応します。 内容物の保護に適しています。
仕様口紐:なし 材質黄麻
1セット(25枚)ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンバッグ 小泉製麻 動画あり
小泉製麻コンバッグ
・開くだけで簡単自立 ・ポール装着済みで組立不要 ・簡易収納袋付き
仕様投入口:全開 排出口寸法(径×高さ)(mm)450×600
1枚
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パレットの代わりにモッコでシンプルに輸送します。 使用後はコンパクトに折りたたみ回収できます。
用途肥料袋、鶏糞袋、培土袋、樹脂袋などの運搬 輸出用の運搬資材 材質ポリプロピレン 寸法(mm)シートサイズ:1150×1150 ベルトの長さ:1200 関連資料(2.08MB) 最大荷重(kg)1000未満 ベルト長さ(cm)120
1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷

パレットの代わりにモッコでシンプルに輸送します。使用後はコンパクトに折りたたみ回収できます。
用途肥料袋、鶏糞袋、培土袋、樹脂袋などの運搬 輸出用の運搬資材 材質ポリプロピレン ベルト長さ(mm)1200 シートサイズ(mm)1150×1150 関連資料(2.08MB) 最大荷重(kg)1000未満
1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷

バロンボックスシリーズ全般に使用可能な高粘度内用物用のコックです。 開閉レバー付 先端ノズルからの液垂れ防止用キャップ付
仕様●種類:ジャンボコック●材質:PP・PE●適合品:バロンボックスシリーズ内袋の口部内径32Φ品●コック先端ノズル径:19Φ●内袋側取り付けキャップ外径47Φ●最大全長92mm×最大幅80mm アズワン品番61-4481-85
1個
599 税込659
43日以内出荷

支柱を設置する際に使用するウレタンの支柱固定材です。 特殊な梱包で2液が分けられており、使用直前に袋の中で混合することでウレタンが発泡し、支柱を固定します。 速硬性があり、今まで手間だった支柱の設置作業が短時間で完了します。 支柱の固定以外にも、鋼管柱の内部防食目的としてもご使用いただけます。
用途支柱固定、鋼管柱内部防食など 材質特殊ウレタン樹脂 容量(mL)473 危険物の類別非危険物
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

・大口径 容量に対して口径が大きいので、粘性のある液体や粒状の内容物でも使用できます。 ・減容、減量化 軽量で、使いきりに便利な小容量。 金属缶やプラスチックボトルと比較して、省スペース、廃棄量低減になります。 ・食品ロスの削減 小容量のため、使い切りに最適。 優れたバリア性と保香性で、商品の賞味期限延長に繋がります。 ・運搬用外装ケースをご希望の方は別途お問合せください。
用途食品分野:醤油・食酢・ソース・みりん・調味料・たれ・食品添加物・香料・乳酸・液糖・清酒・コーヒー・果汁など 化学分野:シャンプー・ボディソープ・洗剤・接着剤・バッテリー液・水性ペイント・液体肥料など その他:災害時給水袋・イベント用重石水・量り売り 材質【容器】フィルム内側:ポリエチレン、フィルム外側:バリアナイロン(EVOH) 材質(キャップ)ポリエチレン 色(キャップ)ナチュラル 容器色透明 関連資料(1.53MB) (1.61MB)
1セット(10個)
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 1. 成型タイプと同様に、自律性があり、排出時の残液がほとんどありません 3. ピロータイプと同様に、連続袋の仕様なら、全自動充填が可能となります 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
1箱(100個)
40,980 税込45,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 1. 成型タイプと同様に、自律性があり、排出時の残液がほとんどありません 3. ピロータイプと同様に、連続袋の仕様なら、全自動充填が可能となります 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
1箱(100個)
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

捕虫、モニタリング用粘着シートです。 強い粘着力があるため、化学農薬の使用を減らしながら害虫を捕獲することができます。 剥離紙が1枚ずつ付いており手を汚さず設置できます。
用途農業、畜舎、工場、倉庫など様々な場所でお使いいただけます。 材質プラスチック 寸法(cm)10×22 関連資料(1.71MB) 利用場所屋内屋外
1袋(10枚)ほか
1,490 税込1,639
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バロンボックスシリーズ全般に使用可能なキャップオープナーです。女性でも簡単に開ける事が出来る補助具です。口部内径 32Φキャップ用です。
仕様●種類:キャップオープナー●材質:PP●適合品:バロンボックスシリーズ内袋の口部内径32Φ品●内袋側取り付けキャップ外径47Φ用●最大全長166mm×最大幅60mm×最大厚5mm アズワン品番61-4481-87
1個
489 税込538
12日以内出荷

捕虫、モニタリング用粘着シートです。 国産・紙製の環境負荷低減商品。 強い粘着力があるため、化学農薬の使用を減らしながら害虫を捕獲することができます。 剥離紙が1枚ずつ付いており手を汚さず設置できます。
用途農業、畜舎、工場、倉庫など様々な場所でお使いいただけます。 材質 寸法(cm)10×25 適合害虫ハモグリバエ類、ミカンキイロアザミウマ、チャノキイロアザミウマ、コナジラミ類等 関連資料(1.71MB) 利用場所屋内
1袋(10枚)
959 税込1,055
3日以内出荷

バロンボックスシリーズ全般に使用可能なガス発生内用物用のガス抜きキャップです。 キャップ天面に直径4Φの穴が開いており、裏天面には発生するガスだけを逃がす特殊なシートが貼り付けてあります。
仕様●種類:ガス抜きキャップ●材質:キャップ本体 PP・ゴアテックスシート●適合品:バロンボックスシリーズ内袋の口部内径32Φ品●外径47mm×高さ16mm×ネジ山径36mm アズワン品番61-4481-86
1個
139 税込153
17日以内出荷

ピロー(枕型)形状のフィルム製のBIB(バッグインボックス)です。 使用前は薄くて平たく、液を充填するとピロー(枕型)形状になります。 未使用時の省スペース化、廃棄量の低減が可能です。 フレキシブル素材であるため、内容液を最後まで絞り出したり、攪拌したりすることも可能です。 フィルム素材選択やサイズの自由度(別注での対応)が大きく、効率の良いパレット積載も可能です。 ピロー(枕型)形状で表面積が大きく、ホット内容物充填後の冷水冷却工程で効率の良い冷却が可能です。
1枚
449 税込494
11日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 1. フィルム素材選択やサイズの自由度(別注対応)が大きく、効率の良いパレット積載も可能です 3. ピロー形状で表面積が大きく、ホット充填後の冷水冷却工程で、効率の良い冷却が可能です 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
仕様●容量(L):10●製法:四方シール(1重袋)●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):510 x 455●入数(個・枚):200●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):630 x 470 x 230●【外箱段ボールケース】※外装段ボールケースは別売りです。●標準寸法 e x f x g(mm):244 x 244 x 240●標準材質:K6 x S x K6●【用途】●食品分野:醤油、めんつゆ類、香料、果実酒、食酢、ドレッシング、乳酸、ワイン、ソース、食用油、液糖、リキュール、みりん、たれ、清酒、乳製品、調味料、食品添加物、焼酎、果汁●化学分野:液体洗剤、液体肥料、水処理剤、シャンプー、食物活性剤、尿素水、ボディソープ、金属表面処理剤、界面活性材、次亜塩素酸ソーダ、水性ペイント、バッテリー液、アルコール製剤、接着剤、ホルマリン●コード番号:301-0002035 アズワン品番67-4850-42
1箱(200個)
63,980 税込70,378
6日以内出荷

容器の上下にマチがあるフィルム製のBIB(バッグインボックス)です。 使用前は平たく、液を充填すると立体形状になります。 未使用時の省スペース化、廃棄量の低減が可能です。 フレキシブル素材であるため、内容液を最後まで絞り出すことも可能です。 液で容器を押し広げながら充填していくため、空気の巻き込みが少なく泡立ちを抑制するので生産効率が向上します。
1枚
449 税込494
11日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 1. フィルム素材選択やサイズの自由度(別注対応)が大きく、効率の良いパレット積載も可能です 3. ピロー形状で表面積が大きく、ホット充填後の冷水冷却工程で、効率の良い冷却が可能です 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
仕様●容量(L):20●製法:四方シール(1重袋)●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):660 x 550●入数(個・枚):150●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):765 x 610 x 240●【外箱段ボールケース】※外装段ボールケースは別売りです。●標準寸法 e x f x g(mm):294 x 294 x 290●標準材質:K7 x S x K7●【用途】●食品分野:醤油、めんつゆ類、香料、果実酒、食酢、ドレッシング、乳酸、ワイン、ソース、食用油、液糖、リキュール、みりん、たれ、清酒、乳製品、調味料、食品添加物、焼酎、果汁●化学分野:液体洗剤、液体肥料、水処理剤、シャンプー、食物活性剤、尿素水、ボディソープ、金属表面処理剤、界面活性材、次亜塩素酸ソーダ、水性ペイント、バッテリー液、アルコール製剤、接着剤、ホルマリン●コード番号:301-0002034 アズワン品番67-4850-41
1箱(150個)
53,980 税込59,378
6日以内出荷

関連キーワード