DCモーターの電圧制御方式を採用しています。 イオン電極の試料撹拌に最適です。 低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。
回転数(min-1[r.p.m])50~1700
撹拌容量(mL)50~1000
材質(プレート)ステンレスSUS304
付属品25mm撹拌子1個
寸法(mm)83×151×64
質量(g)900
電源AC100V・50/60Hz・0.2A
プレート寸法(mm)80×135
モーターDCモーター、電圧制御
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
関連キーワード