プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。 特殊ヒーターにより最高温度600℃を実現しました。
材質プレート・外装:SUS304 温調器:アルミ・スチール
寸法(mm)本体:500×350×210、温調器:160×280×200
質量(kg)本体:約22、温調器:約4
使用温度範囲(℃)100~600
電源(単相/V)200 50/60Hz
加熱方式超高温シーズヒーター 直接加熱
ヒーター容量(kW)4.9
温度調節デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID
昇温時間室温~600℃ 約50分
1個
¥399,800
税込¥439,780
31日以内出荷
プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。 超高温シーズヒーターにより、最高500℃の加熱が可能です。
使用温度範囲(℃)100~500
ヒーター容量(kW)3.6k
プレート寸法(mm)500×350×20
材質プレート・外装/SUS304、温調器/アルミ・スチール
寸法(mm)本体/500×350×210、温調器/160×280×200
質量(kg)本体/約19、温調器/約4
電源(V)単相200(50/60Hz)
加熱方式超高温シーズヒーター、直接加熱
温度調節デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID
昇温時間室温~500℃/約50分
1個
¥379,800
税込¥417,780
翌日出荷
プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。特殊ヒーターにより最高温度600℃を実現しました。枠ありプレート仕様です。
材質プレート・外装/SUS304 温調器/アルミ・スチール
使用温度範囲(℃)100~600
電源(V)単相200 50/60Hz
コード長さ(m)本体・温調器間/約3 電源/約2(5用丸端子付)
プレート寸法(mm)500×350
加熱方式超高温シーズヒーター 直接加熱
大きさ本体/500×350×210mm 温調器/160×280×200mm
ヒーター容量(kW)4.9
温度調節デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID
昇温時間室温~600℃ 約50分
1個(1個)
¥409,800
税込¥450,780
31日以内出荷
関連キーワード