軽く、強度があり、結びやすい。水に強く、濡れても強度が落ちない。色の種類も豊富で、用途や種類別で区別することができる。
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.5(1個あたり)
軽く、強度があり、結びやすいです。熱溶着(熱を使ってくっつけている)の為、ロープが分解せず、しっかりと縛れます。水に強く、濡れても強度が落ちません。色の種類も豊富で、用途や種類別で区別することができます。
質量(kg)1(1個あたり)
軽く、強度があり、結びやすい。熱溶着(熱を使ってくっつけている)の為、ロープが分解せず、しっかりと縛れる。水に強く、濡れても強度が落ちない。色の種類も豊富で、用途や種類別で区別することができます。
質量(kg)1.5(1個あたり)
使い切りやすい長さの為、家庭用の荷造りなどちょっとした作業に最適。コンパクトな為、置場所にも困らないです。色の種類も豊富で、用途や種類別で区別することができます。
幅(mm)50
質量(kg)0.3(1個あたり)
長さ(m)300
関連キーワード