167件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バインディング ポスト 15A #4-40 スタッド ホワイト ユニペックス(UNI-PEX)バインディング ポスト 15A #4-40 スタッド ホワイトユニペックス(UNI-PEX)
3,198税込3,518
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- 定格電流:15A 定格電圧:5.7kV コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:ホワイト コンタクト 材質:真鍮 色:ホワイトアズワン品番65-1611-98
バインディング ポスト 15A #4-40 ブラック ユニペックス(UNI-PEX)バインディング ポスト 15A #4-40 ブラックユニペックス(UNI-PEX)
4,098税込4,508
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- 定格電流:15A 定格電圧:5.7kV コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 SVHC:鉛(15-Jan-2019) コンタクト 終端:スタッド / タレットアズワン品番65-1622-43
バインディング ポスト 15A #4-40 スタッド イエロー ユニペックス(UNI-PEX)バインディング ポスト 15A #4-40 スタッド イエローユニペックス(UNI-PEX)
3,500税込3,850
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- 定格電流:15A 定格電圧:5.7kV コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:イエロー コンタクト 材質:真鍮 色:イエローアズワン品番65-1612-01
バナナ ジャック 15A ソルダー ユニペックス(UNI-PEX)バナナ ジャック 15A ソルダーユニペックス(UNI-PEX)
1,098税込1,208
1個
23日以内出荷
仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:15A 定格電圧:- コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ タイプ:4mm バナナ コンタクト 終端:はんだアズワン品番65-1622-36
バナナ ジャック 15A ソルダー レッド ユニペックス(UNI-PEX)バナナ ジャック 15A ソルダー レッドユニペックス(UNI-PEX)
599税込659
1個
23日以内出荷
バナナ プラグ 15A ソルダー ユニペックス(UNI-PEX)バナナ プラグ 15A ソルダーユニペックス(UNI-PEX)
1,498税込1,648
1個
23日以内出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:15A 定格電圧:- コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:はんだアズワン品番65-1621-30
バインディング ポスト 15A #4-40 スタッド グリーン ユニペックス(UNI-PEX)バインディング ポスト 15A #4-40 スタッド グリーンユニペックス(UNI-PEX)
2,898税込3,188
1個
欠品中
仕様製品群:- 定格電流:15A 定格電圧:5.7kV コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:グリーン コンタクト 材質:真鍮 色:グリーンアズワン品番65-1611-99
バナナ ジャック 15A ソルダー グリーン ユニペックス(UNI-PEX)バナナ ジャック 15A ソルダー グリーンユニペックス(UNI-PEX)
489税込538
1個
11日以内出荷
仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:15A 定格電圧:7kV コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コネクタ 色:グリーン コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ タイプ:4mm バナナ コンタクト 終端:はんだアズワン品番65-1621-68
バナナ ジャック 15A ソルダー ブラック ユニペックス(UNI-PEX)バナナ ジャック 15A ソルダー ブラックユニペックス(UNI-PEX)
509税込560
1個
11日以内出荷から23日以内出荷
バインディング ポスト 15A #4-40 スタッド ブルー ユニペックス(UNI-PEX)バインディング ポスト 15A #4-40 スタッド ブルーユニペックス(UNI-PEX)
4,298税込4,728
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- 定格電流:15A 定格電圧:5.7kV コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:ブルー コンタクト 材質:真鍮 静電容量:3.3pFアズワン品番65-1612-08
フード サイド エントリー 24B 2 レバー ユニペックス(UNI-PEX)フード サイド エントリー 24B 2 レバーユニペックス(UNI-PEX)
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
仕様ヘビーデューティー コネクタ タイプ:フードサイドエントリー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 ロック タイプ:2 レバー 角型 シェルサイズ:24B 適合製品:Molex サイズ 24B S-D S-DD S-E S-EE S-EP S-ES S-HSB S-ESHV S-K S-M & S-EHV インサート 製品群:93601 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) ケーブル出口角度:90ーアズワン品番65-1549-02
バナナ ジャック 15A ソルダー バイオレット ユニペックス(UNI-PEX)バナナ ジャック 15A ソルダー バイオレットユニペックス(UNI-PEX)
639税込703
1個
欠品中
仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:15A 定格電圧:7kV コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コネクタ 色:バイオレット コンタクト 材質:真鍮 製品群:-アズワン品番65-1612-13
ヘッダ エンクロージャー LE 60WAY ユニペックス(UNI-PEX)ヘッダ エンクロージャー LE 60WAYユニペックス(UNI-PEX)
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
仕様製品群:ModICE LE シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 プラグ コンタクト数:60 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:ポリマー ガラス充填 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ IP定格:IP67 IP69K 定格電圧:- 定格電流:10A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:SAE-J1455 SAE-J2030 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:LE コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 抵抗:10mΩ コンタクト 終端:垂直スルーホール コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 外寸 / 高さ:50.8mm 種別:ヘッダ 絶縁抵抗:1000MΩ 材質:ガラス充填 高温 ポリマー 列数:3 最大動作温度:+85ーC 最低動作温度:-40ーC 標準:IP67アズワン品番65-1611-43
バインディング ポスト 15A 1/4-32 スタッド ユニペックス(UNI-PEX)バインディング ポスト 15A 1/4-32 スタッドユニペックス(UNI-PEX)
3,998税込4,398
1個
11日以内出荷
仕様製品群:- 定格電流:15A 定格電圧:- コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:- コンタクト 材質:真鍮 SVHC:鉛(15-Jan-2019) コンタクト 終端:ネジアズワン品番65-1622-44
13Wメガホン ユニペックス(UNI-PEX)13Wメガホンユニペックス(UNI-PEX)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
クリアーな音で遠くまで声を届けるハイパワータイプ。軽くて丈夫なABS樹脂ボディ、肩掛けベルトは幅の広い耐久性のあるパイレン素材を採用し、肩に優しく長時間のご使用でも苦になりません。別売りのスピーカースタンドST-110に取り付けても使用できます。
寸法(mm)Φ2110×L392質量(kg)約1.3(乾電池除く)種類ショルダーメガホン電源単2乾電池×6最大出力(W)20到達距離(m)(音声)約400[JEITA]
バインディング ポスト 15A #6-32 スタッド ブラック ユニペックス(UNI-PEX)バインディング ポスト 15A #6-32 スタッド ブラックユニペックス(UNI-PEX)
2,698税込2,968
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- 定格電流:15A 定格電圧:- コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 色:ブラックアズワン品番65-1666-51
ワイヤレス受信機 ユニペックス(UNI-PEX)ワイヤレス受信機ユニペックス(UNI-PEX)
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
2チャンネル対応モデル。800MHz帯ダイバシティ方式。ワイヤレスチューナーユニットDU-8030を最大2台(出荷時1台組込済)組込んで使用するワイヤレス受信機です。出力はレベル切換えができるミキシング出力と、チューナーユニットごとの出力を備えています。アンテナ入力は端子ごとに感度選択スイッチを備えています。別売のラック取付金具EEP-44により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。BNCコネクター別売り
質量(kg)3.6消費電力(W)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×319周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準50μsエンファンシス)使用電源(V)AC100(50/60Hz)受信周波数800MHz帯アンテナ【入力】BNCコネクター2入力2系統 ファンタム電源出力DC12V 40mA×4
ワイヤレス送信機 300MHz ユニペックス(UNI-PEX)ワイヤレス送信機 300MHzユニペックス(UNI-PEX)
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
WM-3500は、音楽や音声をワイヤレスで送信します。既存の拡声機器を配線しないで簡単に拡張することができます。音声入力端子は、入力レベル切替スイッチ付(4段階)。アンプ、ミキサー、各種プレーヤーなどの出力レベルに幅広く対応可能です。電源は単3乾電池3本、付属ACアダプターの2電源方式。手のひらに収まるコンパクトなボディ。イベントなどの屋外での使用に最適。屋内の壁面取付にも対応できるフリースタイルデザインです。送信エリアは「ふつう」と「せまい」を選択可能。混信の恐れがある場合は、送信エリアを抑制し、トラブルを未然に防ぐことができます。
質量(g)270電源単3乾電池×3、DC7.5V(付属ACアダプター)送信周波数(MHz)300帯寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)90×47×190電力(mW)【空中線】スイッチ切り替え式:1(ふつう)/0.3(せまい)
ワイヤレス受信機 300MHz ユニペックス(UNI-PEX)ワイヤレス受信機 300MHzユニペックス(UNI-PEX)
94,980税込104,478
1台
6日以内出荷
4チャンネル対応。300MHz帯ダイバシティ方式。ワイヤレスチューナーユニットDU-3200A(別売)を最大4台組込んで使用するワイヤレス受信機です。出力はレベル切り換えができるミキシング出力と、チューナーユニットごとの出力を備えています。別売のラック取付金具EEP-44により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。BNCコネクター、チューナーユニット別売
質量(kg)約3.1消費電力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×274周波数特性50Hz~15kHz使用電源(V)AC100(50/60Hz)受信周波数300MHz帯アンテナ【入力】BNCコネクター2入力2系統 ファンタム電源出力DC12V×4
ワイヤレス受信機 ユニペックス(UNI-PEX)ワイヤレス受信機ユニペックス(UNI-PEX)
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
4チャンネル対応モデル800MHz帯ダイバシティ方式。ワイヤレスチューナーユニットDU-8030を最大4台(出荷時1台組込済)組込んで使用するワイヤレス受信機です。機器の組み合わせにより最大30チャンネルのシステムを運用できます。出力はレベル切換えができるミキシング出力と、チューナーユニットごとの出力を備えています。アンテナ入力は端子ごとに感度選択スイッチを備えています別売のラック取付金具EEP-44により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。BNCコネクター別売り
質量(kg)3.8電力(W)17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×319周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準50μsエンファンシス)使用電源(V)AC100(50/60Hz)受信周波数800MHz帯アンテナ【入力】BNCコネクター2入力2系統 ファンタム電源出力DC12V 40mA×4
スピーカーパネル 230фパンチングネット ユニペックス(UNI-PEX)スピーカーパネル 230фパンチングネットユニペックス(UNI-PEX)
5,098税込5,608
1台
3日以内出荷
16cmタイプのスプリングキャッチ式のスピーカーの専用スピーカーパネルです。スピーカー本体にスプリングキャッチ式で簡単に取り付けが可能です。
適合PR-176シリーズ径(Φmm)230
2ウェイスピーカー 50W 8Ω ユニペックス(UNI-PEX)2ウェイスピーカー 50W 8Ωユニペックス(UNI-PEX)
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
高音質で耐久性に優れたコンパクトスピーカー。コンパクトサイズで高能率・広帯域設計を実現。ブラケット付きなので移動システムとしてスタンド取付可能。CGAシリーズとの接続には別売のスピーカーコードLS-1204が必要です。
質量(kg)3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×186.5×174周波数【再生周波数帯域】80Hz~20kHz機構【入出力】キャノン(XLR-4-32相当)音圧レベル(dB)【出力】89(1W/1m)スピーカーΦ12cmダイナミックコーンウーハー、Φ2cmチタンドームツィーターインピーダンス(Ω)8許容入力(W)50(RMS)
ラインコード ユニペックス(UNI-PEX)ラインコードユニペックス(UNI-PEX)
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
ワイヤレスアンプWAシリーズのシンクロドライブ接続時に使用します。2極大形短頭プラグ~2極大形短頭プラグ
質量(g)325コード長さ(m)約10
トランス付コンビネーションスピーカー 10W/5W/2.5W ユニペックス(UNI-PEX)トランス付コンビネーションスピーカー 10W/5W/2.5Wユニペックス(UNI-PEX)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。マッチングトランス内蔵ですので多数同時使用及び延長配線に好適です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。温度ヒューズを搭載しているため、過大入力・ショート・誤配線で異常発熱した場合安全装置が働きます。
種別【非常用】L級寸法(mm)(口径)Φ212×L259質量(kg)1.6周波数【再生周波数帯域】315Hz~7kHz防塵防水性能IP65音圧レベル(dB)【出力】106(1W/1m)定格入力(W)10指向性【区分】Nインピーダンス(Ω)1k(10W) 2k(5W) 4k(2.5W)(ハイインピーダンス100系)音響パワーレベル(dB)p=109(1W)
バナナ プラグ 15A ソルダーレス ブラック ユニペックス(UNI-PEX)バナナ プラグ 15A ソルダーレス ブラックユニペックス(UNI-PEX)
1,398税込1,538
1個
23日以内出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 製品群:-アズワン品番65-1667-02
マイクスタンド(脚部折りたたみ式ブームスタンド) ユニペックス(UNI-PEX)マイクスタンド(脚部折りたたみ式ブームスタンド)ユニペックス(UNI-PEX)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
脚部おりたたみ式ブームスタンドです
質量(kg)2.7ねじピッチW5-16外寸(幅W×高さH)(mm)Φ720(ベース)×990~1720RoHS指令(10物質対応)対応
マイクスタンド(卓上) ユニペックス(UNI-PEX)マイクスタンド(卓上)ユニペックス(UNI-PEX)
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
シンプルな円形ベースの卓上マイクロホンスタンドです。
質量(kg)1.14ねじピッチW5/16外寸(幅W×高さH)(mm)Φ157(ベース)×232~350RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロホン延長コード ユニペックス(UNI-PEX)マイクロホン延長コードユニペックス(UNI-PEX)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
キャノンコネクター付マイクロホン用の延長コードです。ユニペックスキャノンコネクター付マイクロホンの他、国内外のキャノンコネクター付マイクロホンにご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600Ω平衡
ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホンユニペックス(UNI-PEX)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
用途ボーカル・スピーチ用指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホンユニペックス(UNI-PEX)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
用途スピーチ用コード長さ(m)平衡コード6m指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600
スピーカー接続コード ユニペックス(UNI-PEX)スピーカー接続コードユニペックス(UNI-PEX)
6,398税込7,038
1台
3日以内出荷
ギボシ出力端子の車載アンプ(ユニペックス社製NDA・NT・NDSシリーズ)とメタコン端子付き車載スピーカー2本をワンタッチで接続できるスピーカーコードです。
コード長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルマイクロホン(NT-102A,NT-104A専用品 ユニペックス(UNI-PEX)フレキシブルマイクロホン(NT-102A,NT-104A専用品ユニペックス(UNI-PEX)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
車載アンプ(NT-102A、NT-104A)専用のオプション品です。本製品をご使用いただくことによりハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。
型式エレクトレットコンデンサーマイクロホンコード長さ(m)(マイク)2再生周波数帯域(Hz)250~10k指向性単一RoHS指令(10物質対応)対応
車載アンプ【12V用】 ユニペックス(UNI-PEX)車載アンプ【12V用】ユニペックス(UNI-PEX)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付
用途12V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)質量(kg)1.1定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×137使用電源DC10~16V(12Vバッテリー)入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡消費電流(A)3再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応
車載アンプ【12V用】 ユニペックス(UNI-PEX)車載アンプ【12V用】ユニペックス(UNI-PEX)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付インダッシュに取付できません。
用途12V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×165使用電源DC10~16V(12Vバッテリー)入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応
SDレコーダー付車載アンプ【24V用】 ユニペックス(UNI-PEX)SDレコーダー付車載アンプ【24V用】ユニペックス(UNI-PEX)
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
カセットテープ感覚の操作性でSDカードに直接録音・再生ができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器に比べ音質の劣化がなく、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。また、振動や衝撃による音飛びもありません。本機で放送している音声をSDカードに録音可能です。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができ便利です。録音データは再生同様MP3フォーマットとなるため、汎用性が高くほかのプレーヤーでの再生も容易です。目的や状況に応じて1曲/全曲リピート再生の選択が可能です。マイク放送時の再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。
用途24V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)使用電源DC20-32(24Vバッテリー)入力感度マイク:-52dBV600Ω不平衡 音量調節器付、予備:-22dBV10kΩ不平衡(ステレオ受け)音量調節器付RoHS指令(10物質対応)対応対応SDカードSDA準拠SD(16MB~2GB)、SDHC(4~63GB)※SDXCを除く
SDレコーダー付車載アンプ【24V用】 ユニペックス(UNI-PEX)SDレコーダー付車載アンプ【24V用】ユニペックス(UNI-PEX)
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
カセットテープ感覚の操作性でSDカードに直接録音・再生ができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器に比べ音質の劣化がなく、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。また、振動や衝撃による音飛びもありません。本機で放送している音声をSDカードに録音可能です。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができ便利です。録音データは再生同様MP3フォーマットとなるため、汎用性が高くほかのプレーヤーでの再生も容易です。目的や状況に応じて1曲/全曲リピート再生の選択が可能です。マイク放送時の再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。インダッシュに取付できません
用途24V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)質量(kg)1.4定格出力(W)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×199.5使用電源DC20-32(24Vバッテリー)入力感度マイク:-52dBV600Ω不平衡 音量調節器付、予備:-22dBV10kΩ不平衡(ステレオ受け)音量調節器付消費電流(A)3再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応対応SDカードSDA準拠SD(16MB~2GB)、SDHC(4~63GB)※SDXCを除く
SDレコーダー付車載アンプ【12V用】 ユニペックス(UNI-PEX)SDレコーダー付車載アンプ【12V用】ユニペックス(UNI-PEX)
58,980税込64,878
1台
6日以内出荷
カセットテープ感覚の操作性でSDカードに直接録音・再生ができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器に比べ音質の劣化がなく、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。また、振動や衝撃による音飛びもありません。本機で放送している音声をSDカードに録音可能です。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができ便利です。録音データは再生同様MP3フォーマットとなるため、汎用性が高くほかのプレーヤーでの再生も容易です。マイク放送時に再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。inダッシュに取付できません
用途12V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)質量(kg)1.4定格出力(W)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×199.5使用電源DC10~16V(12Vバッテリー)入力感度マイク:-52dBV600Ω不平衡 音量調節器付、予備:-22dBV10kΩ不平衡(ステレオ受け)音量調節器付消費電流(A)6再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応対応SDカードSDA準拠SD(16MB~2GB)、SDHC(4~63GB)※SDXCを除く
防滴ワイヤレスメガホン(チューナー1台内蔵/サイレン付) ユニペックス(UNI-PEX)防滴ワイヤレスメガホン(チューナー1台内蔵/サイレン付)ユニペックス(UNI-PEX)
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
ワイヤレスチューナー内蔵モデル、サイレン付。 ワイヤレスチューナーのないフリーオーダータイプ。ホイッスル付。 大出力メガホンでは業界はつの防滴構造。防水性能IPX5で突然の雨にも安心です。 従来のスーパーメガホンよりも幅と長さが短くなり、重量バランスも優れています。女性にも持ち運びしやすくなりました。 デジタルアンプの採用で省エネ化、単1アルカリ乾電池8本でご使用いただけます。また、LD-300(別売り)をご用意いただく事でDC12V(カーバッテリー等)から電源をとる事ができます。 付属有線マイクロホンの他、300MHz帯ワイヤレスマイクロホンの使用が可能。 空きスロットがあり、別売りのワイヤレスチューナーユニットもしくはSDレコーダーユニットの増設が可能です。 外部入力端子を活用する事で最大4本(有線×2,ワイヤレス×2)のマイクを同時使用可能です。 別売りのスピーカースタンドST-110に取付て使用可能
種類ウエストホーン最大出力(W)45/定格30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×371(343)×奥行350 ()内は突起部を含まない寸法使用電源単1乾電池×8電池寿命(時間)音声:約22、ホイッスル:約2(JEITA)到達距離(m)音声:約800、ホイッスル:約1000(JEITA)使用電圧範囲(V)外部:DC10~16(12Vバッテリー)外部入力1系統(マイク入力・AUX入力の感度切替付)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(0.36MB)
収納ケース(WA-7用) ユニペックス(UNI-PEX)収納ケース(WA-7用)ユニペックス(UNI-PEX)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ワイヤレスアンプWA-7シリーズ用収納カバーです。マイクロホンなどが収納できるポケット付き。
用途WA-7シリーズワイヤレスアンプ専用収納カバー材質表皮:PVC+裏地:黒色布質量(g)約100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(0.04MB)
アッテネーター/コネクター用プレート ユニペックス(UNI-PEX)アッテネーター/コネクター用プレートユニペックス(UNI-PEX)
479税込527
1個
7日以内出荷
新金属プレート。 電工ボックス、アッテネータボックス(ATB-22)に取付可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×6.6×120質量(g)約22(付属ねじ含む)