「おび」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニペックス(UNI-PEX)PLL300MHz帯ワイヤレスマイク
単一指向エレクトレットコンデンサー型。スピーチタイプ、乾電池仕様。300MHz帯。
用途WA-362・361シリーズ用 電源単三形乾電池(R6PU)1個 方式PLLシンセサイザー方式 周波数(MHz)300
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取扱説明書(保証書付)×1、BNCコネクター×2、取付金具×1、固定ねじ(M3×10)×2、蝶ナット(W5/16)×1、平ワッシャー×1、防水キャップ×1 性能防滴:IEC60529 IPX4(JIS C 0920 保護等級4(防まつ形)) 質量(g)約102(本体)、約137(取付金具、蝶ナット、平ワッシャー、固定ねじ、防水キャップを含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 接続BNCコネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×228×24.5 使用電源(V)DC9.3V/10.7V/12V(同軸ケーブルに重畳) 消費電流(mA)35以下 出力インピーダンス(Ω)50~75 動作表示電源表示:(POWER):赤 外装本体(ASA樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト、アンテナロッド(エラストマー)マンセルN9.5近似色 ホワイト 受信周波数806MHz~810MHz アンテナ方式1/2波長ダイポールアンテナ
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ワイヤレスマイク/300MHz帯ヘッドセット形
エコ商品
両手の使えるヘッドセットタイプのワイヤレスマイクロホンです。手は作業に使いたい運動会や各種イベントなどにおすすめ。 チューナーとマイクのチャンネルをあわせて13チャンネルに対応。 マンガン電池で約16時間、アルカリ乾電池なら32時間の長時間使用が可能。途中で電池切れになる心配がありません。 耳掛け式ヘッドセットは激しい動きにもズレにくい構造です。
幅(mm)ヘッドセット型マイク部最大:130 マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数特性100Hz~7kHz(1Hz基準50μsエンファシス) 電池寿命(時間)マンガン乾電池:約16/アルカリ乾電池:約32(常温連続使用にて) 使用電池単3乾電池×1 送信出力1mW 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×106×22/ヘッドセット型マイク部最大幅:130/ケーブル線長:約1000 送信周波数(MHz)300帯 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.15MB)
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

付属品取扱説明書(保証書付)×1、BNCコネクター×2、取付金具×1、固定ねじ(M3×10)×2、蝶ナット(W5/16)×1、平ワッシャー×1、防水キャップ×1 性能防滴:IEC60529 IPX4(JIS C 0920 保護等級4(防まつ形)) 質量(g)約102(本体)、約137(取付金具、蝶ナット、平ワッシャー、固定ねじ、防水キャップを含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 接続BNCコネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×228×24.5 使用電源(V)DC9.3V/10.7V/12V(同軸ケーブルに重畳) 消費電流(mA)35以下 出力インピーダンス(Ω)50~75 動作表示電源表示:(POWER):赤 外装本体(ASA樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト、アンテナロッド(エラストマー)マンセルN9.5近似色 ホワイト 受信周波数806MHz~810MHz アンテナ方式1/2波長ダイポールアンテナ
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷

800MHz帯専用。 アンテナ混合分配器DWD-8240を介して接続することが可能です。 本体は防滴構造(IPX5相当品)ですが、施工時は壁面取付部をシーリング材で仕上げて下さい。
電源(V)DC12(同軸ケーブルに重畳) 消費電流(mA)20 接続方式BNCコネクター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×105×140 質量(g)約280
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

単一指向エレクトレットコンデンサー型。ツーピースタイプ、タイピン付。乾電池仕様。300MHz帯。
仕様タイピン付RoHS指令対応機器 電源単三形乾電池(R6PU)1個 方式PLLシンセサイザー方式 周波数(MHz)300
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ワイヤレスアンプ/800MHz帯ダイバシティ
エコ商品
音質の良い800MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。ワイヤレスマイクロホンの電波を安定的に受信できるダイバシティ方式。 ワイヤレスチューナーDU-850Aが標準で1台組み込まれており、追加で2台(別売り)組み込みむことで最大3台のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 SDプレーヤーとSDレコーダーを2台まで組み込み可能。 外部スピーカー端子があり、スイッチ切替により内蔵スピーカー+外部スピーカーまたは外部スピーカーのみの選択が可能です。 高域のブースト、カットが可能なトーンコントロール搭載。 AC100V、乾電池、およびニカド蓄電池の3電源での使用が可能。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
質量(kg)約9.2 消費電力(W)42 定格AC100時20W/最大出力25W、DC時8W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×460×奥行205 周波数特性70Hz~12kHz(偏差±3db) 使用電源AC100V50/60Hz、単1アルカリ乾電池×8、専用ニカド蓄電池WBT-2000 電池寿命(時間)アルカリ乾電池:約30、ニカド蓄電池:約6.5(使用条件によって大きく変動することがあります) スピーカー部インピーダンス(Ω)8~16 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.54MB)
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ワイヤレスチューナー/300MHz帯ダイバシティ
エコ商品
ワイヤレスアンプWAシリーズ、車載用ミキサーアンプNX-9500に組み込み可能なワイヤレスチューナーユニットです。 300MHz帯のワイヤレスマイクロホンと組み合わせて使用します。 従来のワイヤレスチューナーユニットと異なり、カードエッジタイプを採用することにより、接続が容易になっています。 受信部切替ダイバシティ受信方式は切替雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。また混線や雑音をさけるために受信エリアを制限して使用する受信感度の切替が可能です。
付属品チャンネル設定用ドライバー、取扱説明書 適合ユニペックス製300MHz帯ワイヤレスマイクロホン 質量(g)約140 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×16×122 使用電源DC12V(組み込み機器本体より受信) 消費電流(mA)約100 受信周波数322.025MHz~322.150MHz、322.250MHz~322.400MHz(25kHz感覚13波) 受信方式PLL制御ダブルスーパーヘテロダイン方式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.12MB)
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷

付属品取扱説明書(保証書付)×1、BNCコネクター×2、取付金具×1、固定ねじ(M3×10)×2、蝶ナット(W5/16)×1、平ワッシャー×1、防水キャップ×1 性能防滴:IEC60529 IPX4(JIS C 0920 保護等級4(防まつ形)) 質量(g)約102(本体)、約137(取付金具、蝶ナット、平ワッシャー、固定ねじ、防水キャップを含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 接続BNCコネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×228×24.5 使用電源(V)DC9.3V/10.7V/12V(同軸ケーブルに重畳) 消費電流(mA)35以下 出力インピーダンス(Ω)50~75 動作表示電源表示:(POWER):赤 外装本体(ASA樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト、アンテナロッド(エラストマー)マンセルN9.5近似色 ホワイト 受信周波数806MHz~810MHz アンテナ方式1/2波長ダイポールアンテナ
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

300MHz帯専用。 使用する取付金具により、壁面設置型およびマイクスタンド仮設型のどちらでも対応できます。 同軸ケーブルの損失を補償する低雑音ブースターアンプ内蔵しています。
電源(V)DC12(同軸ケーブルに重畳) 消費電力(mA)20 接続方式BNCコネクター または ねじ止め 全長(mm)440 質量(g)約200
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

キャリングアンプCGAシリーズ・ワイヤレス受信機WTS-322・BXシリーズ用ワイヤレスユニットAU-300・ウォールアンプGVシリーズに組込可能なワイヤレスチューナーユニットです。 300MHz帯ワイヤレスマイクロホンと組み合わせて使用します。 300MHz帯シングル方式。
電源(V)DC12(組込機器本体より受電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×122×30 質量(g)約165
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

CGAシリーズ・BXシリーズ用ワイヤレスユニットAU-800に組込可能なワイヤレスチューナーユニットです。 800MHz帯ワイヤレスマイクロホンと組み合わせて使用します。 800MHz帯ダイバシティ方式。
電源(V)DC12(組込機器本体より受電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×148×30 質量(g)約200
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

ユニット式卓上アンプBXシリーズに組込可能なワイヤレスユニットです。 300MHz帯ワイヤレスマイクロホンと組み合わせて使用します。 シングル方式。 本製品はワイヤレスチューナーユニットSU-3000Aを1台組込済、さらにもう1台増設することで2本のワイヤレスマイクが同時使用できます。
電源(V)DC12(組込機器本体より受電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×322×50 質量(kg)約1.1
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

ユニット式卓上アンプBXシリーズに組込可能なワイヤレスユニットです。 800MHz帯ワイヤレスマイクロホンと組み合わせて使用します。 ダイバシティ方式。 本製品はワイヤレスチューナーユニットDU-8200を1台組込済、さらにもう1台増設することで2本のワイヤレスマイクが同時使用できます。
電源(V)DC12(組込機器本体より受電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×322×50 質量(kg)約1.2
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷