3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニペックス(UNI-PEX)マイク型拡声器
RoHS
屋外でも安心な防雨型(IPX3)のマイク型拡声器。マイク型、メガホン型、ハンズフリー型と使い方を変えることができ、会議・体育館・公園などでのガイドやショッピングセンターでの案内など様々なシーンでご使用いただけます。 デジタルアンプ搭載、新設計によるハウリング低減効果を実現し幅広いシーンでスマートに拡声が可能です。 強磁力なマグネットを内蔵した2つのスピーカーユニットで前方に声を飛ばします。また、聞きとりいやすいクリアな音質です。 緊急時にも電源の不安なくご使用いただける乾電池式。 室内用ECOモード切替スイッチ搭載です。
寸法(mm)Φ50(風防部外径Φ53)×長さ280(グリップホルダー取付時高さ175) 質量(g)約330(乾電池除く)、グリップホルダー:約130 種類ハンドタイプ 最大出力(W)6、定格3 周波数特性400Hz~10KHz 使用電源単3乾電池×4または単3充電式ニッケル水素電池×4 到達距離(m)室内ECOモード:20(アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池)/通常モード:31.5(アルカリ乾電池)、25(ニッケル水素蓄電池) スピーカーΦ4cmコーン型×2 電池使用時間(時間)ECOモード:約20(アルカリ乾電池)、約10(ニッケル水素蓄電池)/通常モード:約10(アルカリ乾電池)、約5(ニッケル水素蓄電池) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)マイク形拡声器
グリップホルダー(標準装備)の着脱でシーンに合わせた3way仕様が可能です。1マイク形・2メガホン形・3ハンズフリー形(マイクスタンドに取付)。単三電池4本使用するマイク、アンプ、スピーカーを一体にしたマイク型拡声器です
用途小規模説明会・会議時の拡声・朝礼 付属品グリップホルダー×1、ストラップ×1、取扱説明書(保証書付)×1 トラスコ品番268-6009 材質本体ケース・グリップホルダー(ABS+PC樹脂)、風防(鉄) 定格出力(W)3 定格出力電力(W)3W 口径(mm)53
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ポータブル窓口通話システム
感染症対策として飛沫防止スクリーンを設置した際の「聞こえにくい」を改善。飛沫防止スクリーンを挟んで親機・子機を設置し、マイクに入力した音声を相手側スピーカーから放送します。ポータブル式ですので、既設のスクリーン・つい立てに追加設置可能です。スピーカー・マイク一体型で、配線・設置が容易です。お客様側はスイッチ操作不要です。マイク入力にハウリング低減効果のある低ノイズアンプを使用。衛生面を考慮し、交換用マイク風防と接触ガード&クリップも付属。
付属品交換用マイク風防×2、接触ガード×2、接触ガードクリップ×2、ACアダプター(ACケーブル含む 長さ約3m)、ユニット間接続ケーブル(コネクタ式 長さ約2m) 定格出力(W)5 (8Ω) 使用電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター DC15V) 消費電流(mA)250 取扱説明書(0.9MB)
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷