65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニペックス(UNI-PEX)6W防滴形メガホン
台風や豪雨の中でも安心して使用できる新防滴設計と、大幅な軽量化を実現したニューコンパクトメガホンです。重さが630gと軽く、長時間の使用でも疲れません。ニューフォルムのウェーブラインホーンは、マイルドで明快な聞き易い音質です。ボディーケースには全て、抜群の強度と軽さを持つASA樹脂を使用しています。
種類ハンドタイプ 材質ASA樹脂 全長(mm)250 質量(g)約630(乾電池除く) 電源単三形乾電池(R6PU)×6個 最大出力(W)10 口径(Φmm)155 定格出力(W)6 防塵・防滴IP65
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)マイク型拡声器
RoHS
屋外でも安心な防雨型(IPX3)のマイク型拡声器。マイク型、メガホン型、ハンズフリー型と使い方を変えることができ、会議・体育館・公園などでのガイドやショッピングセンターでの案内など様々なシーンでご使用いただけます。 デジタルアンプ搭載、新設計によるハウリング低減効果を実現し幅広いシーンでスマートに拡声が可能です。 強磁力なマグネットを内蔵した2つのスピーカーユニットで前方に声を飛ばします。また、聞きとりいやすいクリアな音質です。 緊急時にも電源の不安なくご使用いただける乾電池式。 室内用ECOモード切替スイッチ搭載です。
寸法(mm)Φ50(風防部外径Φ53)×長さ280(グリップホルダー取付時高さ175) 質量(g)約330(乾電池除く)、グリップホルダー:約130 種類ハンドタイプ 最大出力(W)6、定格3 周波数特性400Hz~10KHz 使用電源単3乾電池×4または単3充電式ニッケル水素電池×4 到達距離(m)室内ECOモード:20(アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池)/通常モード:31.5(アルカリ乾電池)、25(ニッケル水素蓄電池) スピーカーΦ4cmコーン型×2 電池使用時間(時間)ECOモード:約20(アルカリ乾電池)、約10(ニッケル水素蓄電池)/通常モード:約10(アルカリ乾電池)、約5(ニッケル水素蓄電池) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)マイク形拡声器
グリップホルダー(標準装備)の着脱でシーンに合わせた3way仕様が可能です。1マイク形・2メガホン形・3ハンズフリー形(マイクスタンドに取付)。単三電池4本使用するマイク、アンプ、スピーカーを一体にしたマイク型拡声器です
用途小規模説明会・会議時の拡声・朝礼 付属品グリップホルダー×1、ストラップ×1、取扱説明書(保証書付)×1 トラスコ品番268-6009 材質本体ケース・グリップホルダー(ABS+PC樹脂)、風防(鉄) 定格出力(W)3 定格出力電力(W)3W 口径(mm)53
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

種類ウエストホーン トラスコ品番453-8170 材質本体:ASA樹脂 質量(kg)3.4
1台
82,980 税込91,278
当日出荷

種類ハンドタイプ トラスコ品番434-7005 材質ASA樹脂 質量(kg)1.1
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

種類ハンドタイプ トラスコ品番434-6971 セット内容バッテリー1個、充電器 材質ASA樹脂 質量(g)810
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

種類ウエストホーン トラスコ品番453-8161 材質本体:ASA樹脂 質量(kg)3.5
1台
96,980 税込106,678
当日出荷

種類ウエストホーン トラスコ品番434-7021 材質ASA樹脂 質量(g)600
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

種類ウエストホーン トラスコ品番434-7030 材質ASA樹脂 質量(g)637
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)13Wメガホン
クリアーな音で遠くまで声を届けるハイパワータイプ。軽くて丈夫なABS樹脂ボディ、肩掛けベルトは幅の広い耐久性のあるパイレン素材を採用し、肩に優しく長時間のご使用でも苦になりません。別売りのスピーカースタンドST-110に取り付けても使用できます。
寸法(mm)Φ2110×L392 質量(kg)約1.3(乾電池除く) 種類ショルダーメガホン 電源単2乾電池×6 最大出力(W)20 到達距離(m)(音声)約400[JEITA]
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)15W防滴メガホン
視界がクリアー、雨でも使える最大20Wnoスタイリッシュな新型デザイン。防塵防水性能IP54です。パワーアップしたクリアーな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。トークスイッチ操作はワンハンド・ワンタッチ。バランスのとれたグリップは軽く、手にフィットします。クリアーホーンと本体は軽くて頑丈な高耐候性ASA樹脂製でです。
寸法(mm)Φ208×L320(グリップ含まず) 質量(kg)約1.1(乾電池除く) 種類ハンドタイプ 電源単2乾電池×6 最大出力(W)20 到達距離(m)(音声)約315[JEITA]
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)15W防滴メガホン・ホイッスル付
RoHS
透明ホーンを採用、視界がクリアーで雨でも使える最大20Wのスタイリッシュな防滴メガホン。パワーアップしたクリアな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。 トークスイッチ・ホイッスル操作はワンハンドワンタッチ。バランスの取れたグリップは軽く手にフィットします。 クリアホーンと本体は軽くて丈夫な高耐候静ASA樹脂採用。
質量(kg)約1.1(乾電池除く) 種類ハンドタイプ 最大出力(W)20/定格15 使用電源単2乾電池×6 電池寿命(時間)音声:18時間、ホイッスル:約40分(JEITA) 到達距離(m)音声315、サイレン:500(JEITA) 防塵防水性能IP54 外寸(Φ×長さ)(mm)208×320(グリップ含まず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)車載拡声器(10W)
車載アンプ マイク入力はダイナミック用と、ECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。 フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。 キボシ端子の採用により、アンプとスピーカー間の接続は簡単です。 マイク1回路と予備入力回路のミキシング放送が可能です。 マイクロホン付属。(ダイナミック型) スピーカー 角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。 本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m) アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー 仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク(ダイナミック):-52dBV 600Ω 音量調節器付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dBV 600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備(AUX):-22dBV 10kΩ 平衡 セット内容10W車載アンプ:NT-102A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、10Wスピーカー:CK-231/10×1台 材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304 寸法(mm)アンプ:95W×50H×103D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239 質量(kg)アンプ:約0.6、スピーカー:約1.4 定格出力(W)アンプ:10 周波数特性250Hz~10kHz ±3dB 使用電源(V)アンプ:DC10~16(12Vバッテリー(-) アース専用) 消費電流(A)アンプ:1.5 防塵防水性能スピーカー:IP65 取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形 再生周波数帯域(Hz)320~7.5k 定格入力(W)スピーカー:10 インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式、スピーカー:8
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

車載アンプ カセットテープ感覚の操作性。SDカードに直接録音・再生ができます。 音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。 本機で放送している音声をSDカードに録音可能。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができます。 録音データは再生同様MP3フォーマットとなる為、汎用性が高く他のプレーヤーでの再生も容易に行えます。 目的や状況に応じて、1曲リピート再生、全曲リピート再生の選択が可能。 マイク放送時に再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。 スピーカー 角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。 本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m) アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー 仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク:-52dBV 600Ω 不平衡 音量調節器付予備(AUX):-22dBV 10kΩ 不平衡(ステレオ受け)音量調節器付 セット内容20W車載アンプ(SDレコーダー付):NDS-202A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、15Wスピーカー:CK-231/15×2台 材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304 寸法(mm)アンプ:178W×50H×175.5D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239 質量(kg)アンプ:約1.4、スピーカー:約1.4 定格出力(W)アンプ:20 周波数特性250Hz~10kHz ±3dB 使用電源(V)アンプ:12バッテリー(DC10~16) 消費電流(A)アンプ:3 防塵防水性能スピーカー:IP65 取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形 再生周波数帯域(Hz)320~7.5k 定格入力(W)スピーカー:15 インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式
1セット
54,980 税込60,478
3日以内出荷

車載アンプ カセットテープ感覚の操作性。SDカードに直接録音・再生ができます。 音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。 本機で放送している音声をSDカードに録音可能。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができます。 録音データは再生同様MP3フォーマットとなる為、汎用性が高く他のプレーヤーでの再生も容易に行えます。 目的や状況に応じて、1曲リピート再生、全曲リピート再生の選択が可能。 マイク放送時に再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。 スピーカー 角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。 本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m) アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー 仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク:-52dBV 600Ω 不平衡 音量調節器付予備(AUX):-22dBV 10kΩ 不平衡(ステレオ受け)音量調節器付 セット内容10W車載アンプ(SDレコーダー付):NDS-102A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、10Wスピーカー:CK-231/10×1台 材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304 寸法(mm)アンプ:178W×50H×155D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239 質量(kg)アンプ:約1.1、スピーカー:約1.4 定格出力(W)アンプ:10 周波数特性250Hz~10kHz ±3dB 使用電源(V)アンプ:12バッテリー(DC10~16) 消費電流(A)アンプ:1.6 防塵防水性能スピーカー:IP65 取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形 再生周波数帯域(Hz)320~7.5k 定格入力(W)スピーカー:10 インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式、スピーカー:8
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ワイヤレスチューナー内蔵モデル、サイレン付。 ワイヤレスチューナーのないフリーオーダータイプ。ホイッスル付。 大出力メガホンでは業界はつの防滴構造。防水性能IPX5で突然の雨にも安心です。 従来のスーパーメガホンよりも幅と長さが短くなり、重量バランスも優れています。女性にも持ち運びしやすくなりました。 デジタルアンプの採用で省エネ化、単1アルカリ乾電池8本でご使用いただけます。また、LD-300(別売り)をご用意いただく事でDC12V(カーバッテリー等)から電源をとる事ができます。 付属有線マイクロホンの他、300MHz帯ワイヤレスマイクロホンの使用が可能。 空きスロットがあり、別売りのワイヤレスチューナーユニットもしくはSDレコーダーユニットの増設が可能です。 外部入力端子を活用する事で最大4本(有線×2,ワイヤレス×2)のマイクを同時使用可能です。 別売りのスピーカースタンドST-110に取付て使用可能
種類ウエストホーン 最大出力(W)45/定格30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×371(343)×奥行350 ()内は突起部を含まない寸法 使用電源単1乾電池×8 電池寿命(時間)音声:約22、ホイッスル:約2(JEITA) 到達距離(m)音声:約800、ホイッスル:約1000(JEITA) 使用電圧範囲(V)外部:DC10~16(12Vバッテリー) 外部入力1系統(マイク入力・AUX入力の感度切替付) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.36MB)
1台
84,980 税込93,478
6日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)スピーカー接続コード
RoHS
ギボシ出力端子の車載アンプ(ユニペックス社製NDA・NT・NDSシリーズ)とギボシ端子付き車載スピーカー2本をワンタッチで接続できるスピーカーコードです。
コード長さ(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598 税込1,758
翌日出荷

丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。
寸法(mm)【口径】Φ212×L239 質量(kg)1.4 周波数【再生周波数帯域】315Hz~8kHz 防塵防水性能IP65 音圧レベル(dB)【出力】107(1W/1m) 定格入力(W)10 インピーダンス(Ω)8
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。マッチングトランス内蔵ですので多数同時使用及び延長配線に好適です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。温度ヒューズを搭載しているため、過大入力・ショート・誤配線で異常発熱した場合安全装置が働きます。
種別【非常用】L級 寸法(mm)(口径)Φ212×L259 質量(kg)1.6 周波数【再生周波数帯域】315Hz~7kHz 防塵防水性能IP65 音圧レベル(dB)【出力】106(1W/1m) 定格入力(W)10 指向性【区分】N インピーダンス(Ω)1k(10W) 2k(5W) 4k(2.5W)(ハイインピーダンス100系) 音響パワーレベル(dB)p=109(1W)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)車載アンプ【24V用】
RoHS
DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付
用途24V車用 仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式) 質量(kg)1.1 定格出力(W)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×137 使用電源DC20~32(24Vバッテリー) 入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡 消費電流(A)1.5 再生周波数帯域(Hz)250~10k RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

16cmタイプのスプリングキャッチ式のスピーカーの専用スピーカーパネルです。スピーカー本体にスプリングキャッチ式で簡単に取り付けが可能です。
適合PR-176シリーズ 径(Φmm)230
1台
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)2ウェイスピーカー 50W 8Ω
高音質で耐久性に優れたコンパクトスピーカー。コンパクトサイズで高能率・広帯域設計を実現。ブラケット付きなので移動システムとしてスタンド取付可能。CGAシリーズとの接続には別売のスピーカーコードLS-1204が必要です。
質量(kg)3.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×186.5×174 周波数【再生周波数帯域】80Hz~20kHz 機構【入出力】キャノン(XLR-4-32相当) 音圧レベル(dB)【出力】89(1W/1m) スピーカーΦ12cmダイナミックコーンウーハー、Φ2cmチタンドームツィーター インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)50(RMS)
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ラインコード
ワイヤレスアンプWAシリーズのシンクロドライブ接続時に使用します。2極大形短頭プラグ~2極大形短頭プラグ
質量(g)325 コード長さ(m)約10
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)コンビネーションスピーカー
RoHS
小口径小出力の車載拡声装置専用コンビネーションスピーカーです。現代の車にマッチしたデザインで中小広報宣伝に好適です。取付代を替えることによりルーフ用、フェンダー用に使い分け可能です。
寸法(mm)(口径)Φ130×長さ208 質量(kg)1 再生周波数帯域(Hz)320~7k 音圧レベル(dB)102(1W/1m) 定格入力(W)10 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

EIA規格3Uサイズのラック用取付金具です。 ユニット式卓上アンプBXシリーズ、増設アンプBZ-120、船内指令用アンプTT-30,60に最適です。
寸法(幅W×高さH)(mm)30×132 棚受け金具棚受アクセサリー 奥行(mm)43.5 質量(g)約285
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)車載アンプ【24V用】
RoHS
マイク入力はダイナミック用とECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカー間の接続は簡単です。マイク1回路と予備入力のミキシング放送が可能です。マイクロホン付(ダイナミック型)
用途24V車用 仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式) 質量(kg)0.6 定格出力(W)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×50×103 使用電源DC20-32(24Vバッテリー) 入力感度マイク(ダイナミック):-52dbV600Ω音調調節付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dbV600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備:-22dbV10kΩ平衡 消費電流(A)1 再生周波数帯域(Hz)250~10k RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷


ホーンスピーカーに近い耐候性と音圧レベル、コーンスピーカーの優れた音質特性が明瞭なアナウンス・音楽を再生します。 日本消防検定協会認定品
防水保護等級IPX4 定格入力30W インピーダンス(Ω)330(30W)/500(20W)/1k(10W)※ハイインピーダンス100系 種別L級(非常用) 音響パワーレベル(dB)99(1W) 区分M(指向特性) 音圧レベル(dB)101(1W/1m)(出力) 再生周波数帯域(Hz)180~15k 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×202 質量(kg)約3.3 外装マンセル2.5PB9/2近似色ライトグレー
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)車載アンプ【12V用】
RoHS
DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付。インダッシュに取付できません。
用途12V車用 仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×165 使用電源DC10~16V(12Vバッテリー) 入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡 再生周波数帯域(Hz)250~10k RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)車載用樹脂製ホーン
RoHS
コンパクトタイプの車載アンプはアンプ・ミキサー・マイクロホンがセットになっていますので、アンプのW数に適合するスピーカーを選んでください。車載アンプ+本製品車載用スピーカーをセットすることでシステムが完成します。樹脂製ホーンで防塵防滴IP66相当です。
寸法(mm)(口径)縦190×横390×長さ416 防塵防水性能IP66 再生周波数帯域(Hz)250~7.5k 音圧レベル(dB)108(1W/1m) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車載アンプ(NT-102A、NT-104A)専用のオプション品です。本製品をご使用いただくことによりハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。
型式エレクトレットコンデンサーマイクロホン コード長さ(m)(マイク)2 再生周波数帯域(Hz)250~10k 指向性単一 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)車載アンプ【12V用】
RoHS
DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付
用途12V車用 仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式) 質量(kg)1.1 定格出力(W)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×137 使用電源DC10~16V(12Vバッテリー) 入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡 消費電流(A)3 再生周波数帯域(Hz)250~10k RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
欠品中

ユニペックス(UNI-PEX)スピーカー接続コード
RoHS
ギボシ出力端子の車載アンプ(ユニペックス社製NDA・NT・NDSシリーズ)とメタコン端子付き車載スピーカー2本をワンタッチで接続できるスピーカーコードです。
コード長さ(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷

日本消防検定協会認定品 アッテネーター付
保護等級IPX5 定格入力3W インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系 種別L級(非常用) 音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力) 再生周波数帯域(Hz)140~20k 寸法(Φmm)222 奥行(mm)80 質量(g)約1305
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

日本消防検定協会認定品
定格入力5W インピーダンス(Ω)2k(5W)/4k(2.5W)※ハイインピーダンス100系(定格) 種別L級(非常用) 音響パワーレベル(dB)96(1W) 区分W(指向特性) 音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力) 再生周波数帯域(Hz)100~15k 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×214 質量(kg)約2.2
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

日本消防検定協会認定品 アッテネーター付 防滴タイプ(IPX5)、クリーンルーム対応
保護等級IPX5 定格入力3W インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系 種別L級(非常用) 音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力) 再生周波数帯域(Hz)140~20k 寸法(Φmm)222 奥行(mm)80 質量(g)約1315
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

日本消防検定協会認定品 アッテネーター付
定格入力1W インピーダンス(Ω)10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格) 種別L級(非常用) 音響パワーレベル(dB)97(1W) 区分W(指向特性) 音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力) 再生周波数帯域(Hz)150~15k 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217 質量(kg)約1.2
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

日本消防検定協会認定品 防滴タイプ(IPX5)、クリーンルーム対応
保護等級IPX5 定格入力3W インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系 種別L級(非常用) 音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力) 再生周波数帯域(Hz)140~20k 寸法(Φmm)222 奥行(mm)80 質量(g)約1310
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷

日本消防検定協会認定品 アッテネーター付 1W/3W切換式
定格入力1W/3W インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格) 種別L級(非常用) 音響パワーレベル(dB)95(1W) 区分W(指向特性) 音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力) 再生周波数帯域(Hz)100~15k 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×150×214 質量(kg)約2.2
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷