32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。
寸法(mm)【口径】Φ212×L239 質量(kg)1.4 周波数【再生周波数帯域】315Hz~8kHz 防塵防水性能IP65 音圧レベル(dB)【出力】107(1W/1m) 定格入力(W)10 インピーダンス(Ω)8
1台
8,900 税込9,790
3日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ワイヤレスマイク/300MHz帯ヘッドセット形
エコ商品
両手の使えるヘッドセットタイプのワイヤレスマイクロホンです。手は作業に使いたい運動会や各種イベントなどにおすすめ。 チューナーとマイクのチャンネルをあわせて13チャンネルに対応。 マンガン電池で約16時間、アルカリ乾電池なら32時間の長時間使用が可能。途中で電池切れになる心配がありません。 耳掛け式ヘッドセットは激しい動きにもズレにくい構造です。
幅(mm)ヘッドセット型マイク部最大:130 マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数特性100Hz~7kHz(1Hz基準50μsエンファシス) 電池寿命(時間)マンガン乾電池:約16/アルカリ乾電池:約32(常温連続使用にて) 使用電池単3乾電池×1 送信出力1mW 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×106×22/ヘッドセット型マイク部最大幅:130/ケーブル線長:約1000 送信周波数(MHz)300帯 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.15MB)
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

日本消防検定協会認定品 アッテネーター付
定格入力5W インピーダンス(Ω)2k(5W)※ハイインピーダンス100系(定格) 種別L級(非常用) 音響パワーレベル(dB)96(1W) 区分W(指向特性) 音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力) 再生周波数帯域(Hz)100~15k 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×150×214 質量(kg)約2.2
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

日本消防検定協会認定品 アッテネーター付 1W/3W切換式
定格入力1W/3W インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格) 種別L級(非常用) 音響パワーレベル(dB)95(1W) 区分W(指向特性) 音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力) 再生周波数帯域(Hz)100~15k 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×150×214 質量(kg)約2.2
1台
8,498 税込9,348
欠品中

電話機の呼出音を大きく拡声できるアンプ内蔵スピーカー。 壁面等どこにでも取付けでき、コンパクトで場所をとりません。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)10(電気用品安全法) 定格出力(W)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217 質量(kg)約1.5
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1台
1,998 税込2,198
8日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ラインコード
ワイヤレスアンプWAシリーズのシンクロドライブ接続時に使用します。2極大形短頭プラグ~2極大形短頭プラグ
質量(g)325 コード長さ(m)約10
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷

丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。マッチングトランス内蔵ですので多数同時使用及び延長配線に好適です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。温度ヒューズを搭載しているため、過大入力・ショート・誤配線で異常発熱した場合安全装置が働きます。
種別【非常用】L級 寸法(mm)(口径)Φ212×L259 質量(kg)1.6 周波数【再生周波数帯域】315Hz~7kHz 防塵防水性能IP65 音圧レベル(dB)【出力】106(1W/1m) 定格入力(W)10 指向性【区分】N インピーダンス(Ω)1k(10W) 2k(5W) 4k(2.5W)(ハイインピーダンス100系) 音響パワーレベル(dB)p=109(1W)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ホーンスピーカーに近い耐候性と音圧レベル、コーンスピーカーの優れた音質特性が明瞭なアナウンス・音楽を再生します。 日本消防検定協会認定品
防水保護等級IPX4 定格入力15W インピーダンス(Ω)670(15W)/1k(10W)/2k(5W) ※ハイインピーダンス100系 種別L級(非常用) 音響パワーレベル(dB)97(1W) 区分M(指向特性) 音圧レベル(dB)101(1W/1m)(出力) 再生周波数帯域(Hz)15~15k 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×202 質量(kg)約2.7 外装マンセル2.5PB9/2近似色ライトグレー
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

日本消防検定協会認定品
定格入力3W インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格) 種別L級(非常用) 音響パワーレベル(dB)95(1W) 区分W(指向特性) 音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力) 再生周波数帯域(Hz)100~15k 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×214 質量(kg)約2.0
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷

1台
2,498 税込2,748
7日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)2ウェイスピーカー 50W 8Ω
高音質で耐久性に優れたコンパクトスピーカー。コンパクトサイズで高能率・広帯域設計を実現。ブラケット付きなので移動システムとしてスタンド取付可能。CGAシリーズとの接続には別売のスピーカーコードLS-1204が必要です。
質量(kg)3.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×186.5×174 周波数【再生周波数帯域】80Hz~20kHz 機構【入出力】キャノン(XLR-4-32相当) 音圧レベル(dB)【出力】89(1W/1m) スピーカーΦ12cmダイナミックコーンウーハー、Φ2cmチタンドームツィーター インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)50(RMS)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷


日本消防検定協会認定品
定格入力6W/2W 両面スピーカー インピーダンス(Ω)1.7k(6W)/5k(2W)※ハイインピーダンス100系(定格) 種別L級(非常用) 音響パワーレベル(dB)96(1W) 区分W(指向特性) 音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力) 再生周波数帯域(Hz)100~15k 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×291 質量(kg)約3.1
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

日本消防検定協会認定品 アッテネーター付
保護等級IPX5 定格入力3W インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系 種別L級(非常用) 音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力) 再生周波数帯域(Hz)140~20k 寸法(Φmm)222 奥行(mm)80 質量(g)約1305
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)天井露出形スピーカー
日本消防検定協会認定品
定格入力3W インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系 種別L級(非常用) 区分W(指向特性) 音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力) 再生周波数帯域(Hz)140~20k 寸法(Φmm)222 奥行(mm)80 質量(g)約1300
1台
6,398 税込7,038
6日以内出荷

EIA規格1Uサイズのラック用取付金具です。 プログラムタイマーDT-1800、ミュージックチャイムMZ-1143,1203に最適です。 同形状ブラック色のEEP-44のラインナップもあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)30×43 棚受け金具棚受アクセサリー 奥行(mm)25 質量(g)約80
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

EIA規格1Uサイズのラック用取付金具です。 ワイヤレス受信機WTD-8141,8121,304、ワイヤレスアンテナ混合分配器DWD-8240、スピーカースイッチボードSB-100、5回線リレーボックスBR-50、マイクロホンミキサーMX-192に最適です。 同形状グレー色のEEP-44Gのラインナップもあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)30×43 棚受け金具棚受アクセサリー 質量(g)約80 奥行(mm)25
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)マイク形拡声器
グリップホルダー(標準装備)の着脱でシーンに合わせた3way仕様が可能です。1マイク形・2メガホン形・3ハンズフリー形(マイクスタンドに取付)。単三電池4本使用するマイク、アンプ、スピーカーを一体にしたマイク型拡声器です
用途小規模説明会・会議時の拡声・朝礼 付属品グリップホルダー×1、ストラップ×1、取扱説明書(保証書付)×1 トラスコ品番268-6009 材質本体ケース・グリップホルダー(ABS+PC樹脂)、風防(鉄) 定格出力(W)3 定格出力電力(W)3W 口径(mm)53
1台
33,980 税込37,378
9日以内出荷

日本消防検定協会認定品
定格入力5W インピーダンス(Ω)2k(5W)/4k(2.5W)※ハイインピーダンス100系(定格) 種別L級(非常用) 音響パワーレベル(dB)96(1W) 区分W(指向特性) 音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力) 再生周波数帯域(Hz)100~15k 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×214 質量(kg)約2.2
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)壁掛形スピーカー(3Wハイ)
日本消防検定協会認定品
定格入力1W/3W インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格) 種別L級(非常用) 音響パワーレベル(dB)97(1W) 区分W(指向特性) 音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力) 再生周波数帯域(Hz)150~15k 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217 質量(kg)約1.2
1台
3,798 税込4,178
12日以内出荷

日本消防検定協会認定品 アッテネーター付 防滴タイプ(IPX5)、クリーンルーム対応
保護等級IPX5 定格入力3W インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系 種別L級(非常用) 音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力) 再生周波数帯域(Hz)140~20k 寸法(Φmm)222 奥行(mm)80 質量(g)約1315
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

日本消防検定協会認定品 アッテネーター付
定格入力3W インピーダンス(Ω)3.3k(3W)※ハイインピーダンス100系(定格) 種別L級(非常用) 音響パワーレベル(dB)97(1W) 区分W(指向特性) 音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力) 再生周波数帯域(Hz)150~15k 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217 質量(kg)約1.2
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷

日本消防検定協会認定品 アッテネーター付
定格入力1W インピーダンス(Ω)10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格) 種別L級(非常用) 音響パワーレベル(dB)97(1W) 区分W(指向特性) 音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力) 再生周波数帯域(Hz)150~15k 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217 質量(kg)約1.2
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

日本消防検定協会認定品 防滴タイプ(IPX5)、クリーンルーム対応
保護等級IPX5 定格入力3W インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系 種別L級(非常用) 音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力) 再生周波数帯域(Hz)140~20k 寸法(Φmm)222 奥行(mm)80 質量(g)約1310
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷

EIA規格3Uサイズのラック用取付金具です。 ユニット式卓上アンプBXシリーズ、増設アンプBZ-120、船内指令用アンプTT-30,60に最適です。
寸法(幅W×高さH)(mm)30×132 棚受け金具棚受アクセサリー 奥行(mm)43.5 質量(g)約285
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

16cmタイプのスプリングキャッチ式のスピーカーの専用スピーカーパネルです。スピーカー本体にスプリングキャッチ式で簡単に取り付けが可能です。
適合PR-176シリーズ 径(Φmm)230
1台
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーンスピーカーに近い耐候性と音圧レベル、コーンスピーカーの優れた音質特性が明瞭なアナウンス・音楽を再生します。 日本消防検定協会認定品
防水保護等級IPX4 定格入力30W インピーダンス(Ω)330(30W)/500(20W)/1k(10W)※ハイインピーダンス100系 種別L級(非常用) 音響パワーレベル(dB)99(1W) 区分M(指向特性) 音圧レベル(dB)101(1W/1m)(出力) 再生周波数帯域(Hz)180~15k 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×202 質量(kg)約3.3 外装マンセル2.5PB9/2近似色ライトグレー
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

1台
2,198 税込2,418
8日以内出荷

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)スピーカースタンド
2ウェイスピーカーEWS-50C・CRBシリーズ、防滴スーパーワイヤレスメガホンTWBシリーズが取付可能なスピーカースタンドです。(CRBシリーズの取付は別売のスタンド取付金具SA-705が必要です。)。折りたたみ式、仮設タイプ。
質量(kg)2.4 高さ調整範囲(mm)【スタンド】1180~1840
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)スピーカースタンド
メガホン(TWB-300,300N,300S・TR-320・TRM-55A)、ホーンスピーカー各種(大型を除く)が取付可能なスピーカースタンドです。
質量(kg)1.3 高さ調整範囲(mm)【スタンド】1200~1970(脚拡幅径1090mmの時)
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷