4チャンネル対応。300MHz帯ダイバシティ方式。ワイヤレスチューナーユニットDU-3200A(別売)を最大4台組込んで使用するワイヤレス受信機です。出力はレベル切り換えができるミキシング出力と、チューナーユニットごとの出力を備えています。別売のラック取付金具EEP-44により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。BNCコネクター、チューナーユニット別売
質量(kg)約3.1
消費電力(W)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×274
周波数特性50Hz~15kHz
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
受信周波数300MHz帯
アンテナ【入力】BNCコネクター2入力2系統 ファンタム電源出力DC12V×4
1台
¥73,980
税込¥81,378
6日以内出荷
4チャンネル対応モデル800MHz帯ダイバシティ方式。ワイヤレスチューナーユニットDU-8030を最大4台(出荷時1台組込済)組込んで使用するワイヤレス受信機です。機器の組み合わせにより最大30チャンネルのシステムを運用できます。出力はレベル切換えができるミキシング出力と、チューナーユニットごとの出力を備えています。アンテナ入力は端子ごとに感度選択スイッチを備えています。別売のラック取付金具EEP-44により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。BNCコネクター別売り
質量(kg)3.8
電力(W)17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×319
周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準50μsエンファンシス)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
受信周波数800MHz帯
アンテナ【入力】BNCコネクター2入力2系統 ファンタム電源出力DC12V 40mA×4
1台
¥143,900
税込¥158,290
6日以内出荷
2チャンネル対応モデル。800MHz帯ダイバシティ方式。ワイヤレスチューナーユニットDU-8030を最大2台(出荷時1台組込済)組込んで使用するワイヤレス受信機です。出力はレベル切換えができるミキシング出力と、チューナーユニットごとの出力を備えています。アンテナ入力は端子ごとに感度選択スイッチを備えています。別売のラック取付金具EEP-44により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。BNCコネクター別売り
質量(kg)3.6
消費電力(W)13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×319
周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準50μsエンファンシス)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
受信周波数800MHz帯
アンテナ【入力】BNCコネクター2入力2系統 ファンタム電源出力DC12V 40mA×4
1台
¥123,900
税込¥136,290
6日以内出荷
キャリングアンプCGAシリーズ・ワイヤレス受信機WTS-322・BXシリーズ用ワイヤレスユニットAU-300・ウォールアンプGVシリーズに組込可能なワイヤレスチューナーユニットです。
300MHz帯ワイヤレスマイクロホンと組み合わせて使用します。
300MHz帯シングル方式。
電源(V)DC12(組込機器本体より受電)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×122×30
質量(g)約165
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
EIA規格1Uサイズのラック用取付金具です。
ワイヤレス受信機WTD-8141,8121,304、ワイヤレスアンテナ混合分配器DWD-8240、スピーカースイッチボードSB-100、5回線リレーボックスBR-50、マイクロホンミキサーMX-192に最適です。
同形状グレー色のEEP-44Gのラインナップもあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)30×43
棚受け金具棚受アクセサリー
質量(g)約80
奥行(mm)25
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
Bluetooth機能を搭載した機器の音声信号をワイヤレスで受信することができます。
Bluetooth機器と本機との無線接続(ペアリング)は、パスコードを入力するだけで簡単にできます。
接続できる機器には、Bluetooth機能搭載のスマートフォン、音楽再生プレーヤー等の携帯機器、タブレットを含めたPCがあります。
電源単3形乾電池 3個、専用ACアダプター
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.4.1
出力1:3極大形ジャック(-20dBV/-60dBV切替式 600Ω平衡)、2:RCAピンジャック(-20dBV/-60dBV切替式 600Ω不平衡)
電池使用時間(時間)約50(常温連続使用にて)※アルカリ乾電池 LR6使用時※
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×90×47
質量(g)約280(電池除く)
BluetoothVer.4.1
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード