「単1 充電池」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
音質の良い800MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。ワイヤレスマイクロホンの電波を安定的に受信できるダイバシティ方式。
ワイヤレスチューナーDU-850Aが標準で1台組み込まれており、追加で2台(別売り)組み込みむことで最大3台のワイヤレスマイクロホンが使用できます。
SDプレーヤーとSDレコーダーを2台まで組み込み可能。
外部スピーカー端子があり、スイッチ切替により内蔵スピーカー+外部スピーカーまたは外部スピーカーのみの選択が可能です。
高域のブースト、カットが可能なトーンコントロール搭載。
AC100V、乾電池、およびニカド蓄電池の3電源での使用が可能。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
質量(kg)約9.2
消費電力(W)42
定格AC100時20W/最大出力25W、DC時8W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×460×奥行205
周波数特性70Hz~12kHz(偏差±3db)
使用電源AC100V50/60Hz、単1アルカリ乾電池×8、専用ニカド蓄電池WBT-2000
電池寿命(時間)アルカリ乾電池:約30、ニカド蓄電池:約6.5(使用条件によって大きく変動することがあります)
スピーカー部インピーダンス(Ω)8~16
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様書(0.54MB)
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
関連キーワード