6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニペックス(UNI-PEX)チャイム付マイクロホン
用途に合わせたシステムが構成できます。 上り、下りの4音チャイムをワンタッチで鳴らすことができる、エレクトロチャイム内蔵の卓上形チャイム付マイクロホンです。 特定の音源のみをハウリングを起こさずに集音できる単一指向性ダイナミックマイクロホンを採用しております。 チャイムボタンとトークボタンがそれぞれ独立していますので、シーンに合わせてチャイム放送とマイク放送が簡単にできます。 トークボタンは、押しながら右に回すとボタンがロックされ、ハンズフリーでのトークが可能になるので、呼出用・案内用・会議用に最適です。
用途UNI-PEX製のさまざまな機器に対応可能なチャイム付マイクロホン、呼出用・案内用・会議用に トラスコ品番497-3712 セット内容ACアダプター(ADP-750)×1、調整用ドライバー×1、取扱説明書(保証書付)×1 材質本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン、チャイムボタン:POM樹脂 幅(mm)110 質量(kg)1 高さ(mm)292 品名チャイム付マイクロホン 奥行(mm)165
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

呼出放送用 卓上形マイクロホン
インピーダンス(Ω)600(不平衡/定格) 周波数特性80Hz~12kHz 指向性単一指向性 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×165×47 長さ(mm)292(マイク) ケーブル長(m)約3(出力) 質量(kg)約1(ケーブル別)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホン
RoHS
ハンド型ダイナミックマイクロホンです。車載・呼び出し放送等に好適です。
用途車載・呼び出し放送用 寸法(mm)幅40×長さ150×厚さ29 質量(g)130(本体) コード長さ(m)1 カールコード(有効伸長) 周波数特性300Hz~7kHz 指向性単一指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600不平衡
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)マイクロホン(ダイナミック型)
RoHS
拡声装置用に設計された堅牢なのいるキャンセルハンド形ダイナミックマイクロホンであり、騒音の多い場所で有効に使用できます。操作容易なトークスイッチを内蔵し、未使用時に壁などに取り付けられるようマイクハンガー受け金具を備えています。外部によりステンレス製のネジ、アルミ製(アルマイト処理(素材色))マイクハンガー受け金具を採用しており耐食性に優れていいます。
用途車載・呼び出し放送用 寸法(mm)幅67×長さ102×厚さ50.3 質量(g)148(本体) コード長さ(m)不平衡カールコード1m(有効伸長) 周波数特性100Hz~5kHz 指向性単一指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600不平衡
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホン
RoHS
単一指向性ハンドマイクで周囲騒音の影響を受けることが少なく、引き掛け金具で固定も容易です。車載用、船舶用、移動用、交通機関のホーム用などに好適です。
用途車載・呼び出し放送用 寸法(mm)幅49×長さ180×厚さ36.5 周波数特性100Hz~7kHz 指向性単一指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600不平衡
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホン
RoHS
単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
用途呼び出し放送用 寸法(mm)Φ53.4×長さ174.5(コネクター除く) 質量(g)250(本体) コード長さ(m)平衡コード5m 周波数特性70Hz~12kHz 指向性単一指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷