7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ウエストホーン トラスコ品番453-8170 材質本体:ASA樹脂 質量(kg)3.4
1台
82,980 税込91,278
当日出荷

ワイヤレスチューナー内蔵モデル、サイレン付。 ワイヤレスチューナーのないフリーオーダータイプ。ホイッスル付。 大出力メガホンでは業界はつの防滴構造。防水性能IPX5で突然の雨にも安心です。 従来のスーパーメガホンよりも幅と長さが短くなり、重量バランスも優れています。女性にも持ち運びしやすくなりました。 デジタルアンプの採用で省エネ化、単1アルカリ乾電池8本でご使用いただけます。また、LD-300(別売り)をご用意いただく事でDC12V(カーバッテリー等)から電源をとる事ができます。 付属有線マイクロホンの他、300MHz帯ワイヤレスマイクロホンの使用が可能。 空きスロットがあり、別売りのワイヤレスチューナーユニットもしくはSDレコーダーユニットの増設が可能です。 外部入力端子を活用する事で最大4本(有線×2,ワイヤレス×2)のマイクを同時使用可能です。 別売りのスピーカースタンドST-110に取付て使用可能
種類ウエストホーン 最大出力(W)45/定格30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×371(343)×奥行350 ()内は突起部を含まない寸法 使用電源単1乾電池×8 電池寿命(時間)音声:約22、ホイッスル:約2(JEITA) 到達距離(m)音声:約800、ホイッスル:約1000(JEITA) 使用電圧範囲(V)外部:DC10~16(12Vバッテリー) 外部入力1系統(マイク入力・AUX入力の感度切替付) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.36MB)
1台
84,980 税込93,478
6日以内出荷

種類ウエストホーン トラスコ品番453-8161 材質本体:ASA樹脂 質量(kg)3.5
1台
96,980 税込106,678
当日出荷

EIA規格1Uサイズのラック用取付金具です。 ワイヤレス受信機WTD-8141,8121,304、ワイヤレスアンテナ混合分配器DWD-8240、スピーカースイッチボードSB-100、5回線リレーボックスBR-50、マイクロホンミキサーMX-192に最適です。 同形状グレー色のEEP-44Gのラインナップもあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)30×43 棚受け金具棚受アクセサリー 質量(g)約80 奥行(mm)25
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

EIA規格3Uサイズのラック用取付金具です。 ユニット式卓上アンプBXシリーズ、増設アンプBZ-120、船内指令用アンプTT-30,60に最適です。
寸法(幅W×高さH)(mm)30×132 棚受け金具棚受アクセサリー 奥行(mm)43.5 質量(g)約285
1個
2,798 税込3,078
欠品中

ホーンスピーカーに近い耐候性と音圧レベル、コーンスピーカーの優れた音質特性が明瞭なアナウンス・音楽を再生します。 日本消防検定協会認定品
防水保護等級IPX4 定格入力30W インピーダンス(Ω)330(30W)/500(20W)/1k(10W)※ハイインピーダンス100系 種別L級(非常用) 音響パワーレベル(dB)99(1W) 区分M(指向特性) 音圧レベル(dB)101(1W/1m)(出力) 再生周波数帯域(Hz)180~15k 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×202 質量(kg)約3.3 外装マンセル2.5PB9/2近似色ライトグレー
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

EIA規格1Uサイズのラック用取付金具です。 プログラムタイマーDT-1800、ミュージックチャイムMZ-1143,1203に最適です。 同形状ブラック色のEEP-44のラインナップもあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)30×43 棚受け金具棚受アクセサリー 奥行(mm)25 質量(g)約80
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷