クリアーな音で遠くまで声を届けるハイパワータイプ。軽くて丈夫なABS樹脂ボディ、肩掛けベルトは幅の広い耐久性のあるパイレン素材を採用し、肩に優しく長時間のご使用でも苦になりません。別売りのスピーカースタンドST-110に取り付けても使用できます。
寸法(mm)Φ2110×L392
質量(kg)約1.3(乾電池除く)
種類ショルダーメガホン
電源単2乾電池×6
最大出力(W)20
到達距離(m)(音声)約400[JEITA]
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
グリップホルダー(標準装備)の着脱でシーンに合わせた3way仕様が可能です。1マイク形・2メガホン形・3ハンズフリー形(マイクスタンドに取付)。単三電池4本使用するマイク、アンプ、スピーカーを一体にしたマイク型拡声器です
用途小規模説明会・会議時の拡声・朝礼
付属品グリップホルダー×1、ストラップ×1、取扱説明書(保証書付)×1
トラスコ品番268-6009
材質本体ケース・グリップホルダー(ABS+PC樹脂)、風防(鉄)
定格出力(W)3
定格出力電力(W)3W
口径(mm)53
1台
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
屋外でも安心な防雨型(IPX3)のマイク型拡声器。マイク型、メガホン型、ハンズフリー型と使い方を変えることができ、会議・体育館・公園などでのガイドやショッピングセンターでの案内など様々なシーンでご使用いただけます。
デジタルアンプ搭載、新設計によるハウリング低減効果を実現し幅広いシーンでスマートに拡声が可能です。
強磁力なマグネットを内蔵した2つのスピーカーユニットで前方に声を飛ばします。また、聞きとりいやすいクリアな音質です。
緊急時にも電源の不安なくご使用いただける乾電池式。
室内用ECOモード切替スイッチ搭載です。
寸法(mm)Φ50(風防部外径Φ53)×長さ280(グリップホルダー取付時高さ175)
質量(g)約330(乾電池除く)、グリップホルダー:約130
種類ハンドタイプ
最大出力(W)6、定格3
周波数特性400Hz~10KHz
使用電源単3乾電池×4または単3充電式ニッケル水素電池×4
到達距離(m)室内ECOモード:20(アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池)/通常モード:31.5(アルカリ乾電池)、25(ニッケル水素蓄電池)
スピーカーΦ4cmコーン型×2
電池使用時間(時間)ECOモード:約20(アルカリ乾電池)、約10(ニッケル水素蓄電池)/通常モード:約10(アルカリ乾電池)、約5(ニッケル水素蓄電池)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
視界がクリアー、雨でも使える最大20Wnoスタイリッシュな新型デザイン。防塵防水性能IP54です。パワーアップしたクリアーな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。トークスイッチ操作はワンハンド・ワンタッチ。バランスのとれたグリップは軽く、手にフィットします。クリアーホーンと本体は軽くて頑丈な高耐候性ASA樹脂製でです。
寸法(mm)Φ208×L320(グリップ含まず)
質量(kg)約1.1(乾電池除く)
種類ハンドタイプ
電源単2乾電池×6
最大出力(W)20
到達距離(m)(音声)約315[JEITA]
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
台風や豪雨の中でも安心して使用できる新防滴設計と、大幅な軽量化を実現したニューコンパクトメガホンです。重さが630gと軽く、長時間の使用でも疲れません。ニューフォルムのウェーブラインホーンは、マイルドで明快な聞き易い音質です。ボディーケースには全て、抜群の強度と軽さを持つASA樹脂を使用しています。
種類ハンドタイプ
材質ASA樹脂
全長(mm)250
質量(g)約630(乾電池除く)
電源単三形乾電池(R6PU)×6個
最大出力(W)10
口径(Φmm)155
定格出力(W)6
防塵・防滴IP65
透明ホーンを採用、視界がクリアーで雨でも使える最大20Wのスタイリッシュな防滴メガホン。パワーアップしたクリアな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。
トークスイッチ・ホイッスル操作はワンハンドワンタッチ。バランスの取れたグリップは軽く手にフィットします。
クリアホーンと本体は軽くて丈夫な高耐候静ASA樹脂採用。
質量(kg)約1.1(乾電池除く)
種類ハンドタイプ
最大出力(W)20/定格15
使用電源単2乾電池×6
電池寿命(時間)音声:18時間、ホイッスル:約40分(JEITA)
到達距離(m)音声315、サイレン:500(JEITA)
防塵防水性能IP54
外寸(Φ×長さ)(mm)208×320(グリップ含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
種類ウエストホーン
トラスコ品番434-7021
材質ASA樹脂
質量(g)600
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
種類ウエストホーン
トラスコ品番434-7030
材質ASA樹脂
質量(g)637
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
種類ウエストホーン
トラスコ品番453-8170
材質本体:ASA樹脂
質量(kg)3.4
1台
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
車載アンプ
マイク入力はダイナミック用と、ECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。
フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。
キボシ端子の採用により、アンプとスピーカー間の接続は簡単です。
マイク1回路と予備入力回路のミキシング放送が可能です。
マイクロホン付属。(ダイナミック型)
スピーカー
角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。
振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。
外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。
落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。
本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)
色アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー
仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク(ダイナミック):-52dBV 600Ω 音量調節器付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dBV 600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備(AUX):-22dBV 10kΩ 平衡
セット内容10W車載アンプ:NT-102A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、10Wスピーカー:CK-231/10×1台
材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304
寸法(mm)アンプ:95W×50H×103D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239
質量(kg)アンプ:約0.6、スピーカー:約1.4
定格出力(W)アンプ:10
周波数特性250Hz~10kHz ±3dB
使用電源(V)アンプ:DC10~16(12Vバッテリー(-) アース専用)
消費電流(A)アンプ:1.5
防塵防水性能スピーカー:IP65
取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形
再生周波数帯域(Hz)320~7.5k
定格入力(W)スピーカー:10
インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式、スピーカー:8
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
種類ハンドタイプ
トラスコ品番434-7005
材質ASA樹脂
質量(kg)1.1
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
種類ウエストホーン
トラスコ品番453-8161
材質本体:ASA樹脂
質量(kg)3.5
1台
¥96,980
税込¥106,678
当日出荷
ワイヤレスチューナー内蔵モデル、サイレン付。
ワイヤレスチューナーのないフリーオーダータイプ。ホイッスル付。
大出力メガホンでは業界はつの防滴構造。防水性能IPX5で突然の雨にも安心です。
従来のスーパーメガホンよりも幅と長さが短くなり、重量バランスも優れています。女性にも持ち運びしやすくなりました。
デジタルアンプの採用で省エネ化、単1アルカリ乾電池8本でご使用いただけます。また、LD-300(別売り)をご用意いただく事でDC12V(カーバッテリー等)から電源をとる事ができます。
付属有線マイクロホンの他、300MHz帯ワイヤレスマイクロホンの使用が可能。
空きスロットがあり、別売りのワイヤレスチューナーユニットもしくはSDレコーダーユニットの増設が可能です。
外部入力端子を活用する事で最大4本(有線×2,ワイヤレス×2)のマイクを同時使用可能です。
別売りのスピーカースタンドST-110に取付て使用可能
種類ウエストホーン
最大出力(W)45/定格30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×371(343)×奥行350 ()内は突起部を含まない寸法
使用電源単1乾電池×8
電池寿命(時間)音声:約22、ホイッスル:約2(JEITA)
到達距離(m)音声:約800、ホイッスル:約1000(JEITA)
使用電圧範囲(V)外部:DC10~16(12Vバッテリー)
外部入力1系統(マイク入力・AUX入力の感度切替付)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様書(0.36MB)
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
種類ハンドタイプ
トラスコ品番434-6971
セット内容バッテリー1個、充電器
材質ASA樹脂
質量(g)810
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
車載アンプ
カセットテープ感覚の操作性。SDカードに直接録音・再生ができます。
音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。
本機で放送している音声をSDカードに録音可能。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができます。
録音データは再生同様MP3フォーマットとなる為、汎用性が高く他のプレーヤーでの再生も容易に行えます。
目的や状況に応じて、1曲リピート再生、全曲リピート再生の選択が可能。
マイク放送時に再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。
スピーカー
角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。
振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。
外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。
落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。
本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)
色アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー
仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク:-52dBV 600Ω 不平衡 音量調節器付予備(AUX):-22dBV 10kΩ 不平衡(ステレオ受け)音量調節器付
セット内容20W車載アンプ(SDレコーダー付):NDS-202A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、15Wスピーカー:CK-231/15×2台
材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304
寸法(mm)アンプ:178W×50H×175.5D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239
質量(kg)アンプ:約1.4、スピーカー:約1.4
定格出力(W)アンプ:20
周波数特性250Hz~10kHz ±3dB
使用電源(V)アンプ:12バッテリー(DC10~16)
消費電流(A)アンプ:3
防塵防水性能スピーカー:IP65
取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形
再生周波数帯域(Hz)320~7.5k
定格入力(W)スピーカー:15
インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式
1セット
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
車載アンプ
カセットテープ感覚の操作性。SDカードに直接録音・再生ができます。
音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。
本機で放送している音声をSDカードに録音可能。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができます。
録音データは再生同様MP3フォーマットとなる為、汎用性が高く他のプレーヤーでの再生も容易に行えます。
目的や状況に応じて、1曲リピート再生、全曲リピート再生の選択が可能。
マイク放送時に再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。
スピーカー
角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。
振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。
外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。
落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。
本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)
色アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー
仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク:-52dBV 600Ω 不平衡 音量調節器付予備(AUX):-22dBV 10kΩ 不平衡(ステレオ受け)音量調節器付
セット内容10W車載アンプ(SDレコーダー付):NDS-102A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、10Wスピーカー:CK-231/10×1台
材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304
寸法(mm)アンプ:178W×50H×155D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239
質量(kg)アンプ:約1.1、スピーカー:約1.4
定格出力(W)アンプ:10
周波数特性250Hz~10kHz ±3dB
使用電源(V)アンプ:12バッテリー(DC10~16)
消費電流(A)アンプ:1.6
防塵防水性能スピーカー:IP65
取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形
再生周波数帯域(Hz)320~7.5k
定格入力(W)スピーカー:10
インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式、スピーカー:8
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。
寸法(mm)【口径】Φ212×L239
質量(kg)1.4
周波数【再生周波数帯域】315Hz~8kHz
防塵防水性能IP65
音圧レベル(dB)【出力】107(1W/1m)
定格入力(W)10
インピーダンス(Ω)8
1台
¥8,900
税込¥9,790
3日以内出荷
マイク入力はダイナミック用とECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカー間の接続は簡単です。マイク1回路と予備入力のミキシング放送が可能です。マイクロホン付(ダイナミック型)
用途12V車用
仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)
質量(kg)0.6
定格出力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×50×103
使用電源DC10~16V(12Vバッテリー)
入力感度マイク(ダイナミック):-52dbV600Ω音調調節付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dbV600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備:-22dbV10kΩ平衡
消費電流(A)1.5
再生周波数帯域(Hz)250~10k
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
両手の使えるヘッドセットタイプのワイヤレスマイクロホンです。手は作業に使いたい運動会や各種イベントなどにおすすめ。
チューナーとマイクのチャンネルをあわせて13チャンネルに対応。
マンガン電池で約16時間、アルカリ乾電池なら32時間の長時間使用が可能。途中で電池切れになる心配がありません。
耳掛け式ヘッドセットは激しい動きにもズレにくい構造です。
幅(mm)ヘッドセット型マイク部最大:130
マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
周波数特性100Hz~7kHz(1Hz基準50μsエンファシス)
電池寿命(時間)マンガン乾電池:約16/アルカリ乾電池:約32(常温連続使用にて)
使用電池単3乾電池×1
送信出力1mW
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×106×22/ヘッドセット型マイク部最大幅:130/ケーブル線長:約1000
送信周波数(MHz)300帯
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様書(0.15MB)
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
コンパクトタイプの車載アンプはアンプ・ミキサー・マイクロホンがセットになっていますので、アンプのW数に適合するスピーカーを選んでください。車載アンプ+本製品車載用スピーカーをセットすることでシステムが完成します。樹脂製ホーンで防塵防滴IP66相当です。
寸法(mm)(口径)縦190×横390×長さ416
防塵防水性能IP66
再生周波数帯域(Hz)250~7.5k
音圧レベル(dB)108(1W/1m)
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)8
日本消防検定協会認定品
アッテネーター付
定格入力5W
インピーダンス(Ω)2k(5W)※ハイインピーダンス100系(定格)
種別L級(非常用)
音響パワーレベル(dB)96(1W)
区分W(指向特性)
音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)100~15k
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×150×214
質量(kg)約2.2
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
日本消防検定協会認定品
アッテネーター付
1W/3W切換式
定格入力1W/3W
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)
種別L級(非常用)
音響パワーレベル(dB)95(1W)
区分W(指向特性)
音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)100~15k
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×150×214
質量(kg)約2.2
1台
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
日本消防検定協会認定品
定格入力3W
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)
種別L級(非常用)
音響パワーレベル(dB)95(1W)
区分W(指向特性)
音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)100~15k
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×214
質量(kg)約2.0
1台
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
PR-176シリーズ専用
寸法(Φmm)230
色ホワイト
仕様エキスパンドメタル
1台
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
マイク入力はダイナミック用とECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカー間の接続は簡単です。マイク1回路と予備入力のミキシング放送が可能です。マイクロホン付(ダイナミック型)
用途24V車用
仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)
質量(kg)0.6
定格出力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×50×103
使用電源DC20-32(24Vバッテリー)
入力感度マイク(ダイナミック):-52dbV600Ω音調調節付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dbV600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備:-22dbV10kΩ平衡
消費電流(A)1
再生周波数帯域(Hz)250~10k
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
日本消防検定協会認定品
アッテネーター付
定格入力3W
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)※ハイインピーダンス100系(定格)
種別L級(非常用)
音響パワーレベル(dB)97(1W)
区分W(指向特性)
音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)150~15k
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217
質量(kg)約1.2
1台
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
小口径小出力の車載拡声装置専用コンビネーションスピーカーです。現代の車にマッチしたデザインで中小広報宣伝に好適です。取付代を替えることによりルーフ用、フェンダー用に使い分け可能です。
寸法(mm)(口径)Φ130×長さ208
質量(kg)1
再生周波数帯域(Hz)320~7k
音圧レベル(dB)102(1W/1m)
定格入力(W)10
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)8
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ワイヤレスアンプWAシリーズのシンクロドライブ接続時に使用します。2極大形短頭プラグ~2極大形短頭プラグ
質量(g)325
コード長さ(m)約10
1台
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。マッチングトランス内蔵ですので多数同時使用及び延長配線に好適です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。温度ヒューズを搭載しているため、過大入力・ショート・誤配線で異常発熱した場合安全装置が働きます。
種別【非常用】L級
寸法(mm)(口径)Φ212×L259
質量(kg)1.6
周波数【再生周波数帯域】315Hz~7kHz
防塵防水性能IP65
音圧レベル(dB)【出力】106(1W/1m)
定格入力(W)10
指向性【区分】N
インピーダンス(Ω)1k(10W) 2k(5W) 4k(2.5W)(ハイインピーダンス100系)
音響パワーレベル(dB)p=109(1W)
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ホーンスピーカーに近い耐候性と音圧レベル、コーンスピーカーの優れた音質特性が明瞭なアナウンス・音楽を再生します。
日本消防検定協会認定品
防水保護等級IPX4
定格入力15W
インピーダンス(Ω)670(15W)/1k(10W)/2k(5W) ※ハイインピーダンス100系
種別L級(非常用)
音響パワーレベル(dB)97(1W)
区分M(指向特性)
音圧レベル(dB)101(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)15~15k
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×202
質量(kg)約2.7
外装マンセル2.5PB9/2近似色ライトグレー
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
電話機の呼出音を大きく拡声できるアンプ内蔵スピーカー。
壁面等どこにでも取付けでき、コンパクトで場所をとりません。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)10(電気用品安全法)
定格出力(W)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217
質量(kg)約1.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
PR-136シリーズ専用
寸法(Φmm)180
仕様エキスパンドメタル
1台
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
16cmタイプのスプリングキャッチ式のスピーカーの専用スピーカーパネルです。スピーカー本体にスプリングキャッチ式で簡単に取り付けが可能です。
適合PR-176シリーズ
径(Φmm)230
ホーンスピーカーに近い耐候性と音圧レベル、コーンスピーカーの優れた音質特性が明瞭なアナウンス・音楽を再生します。
日本消防検定協会認定品
防水保護等級IPX4
定格入力30W
インピーダンス(Ω)330(30W)/500(20W)/1k(10W)※ハイインピーダンス100系
種別L級(非常用)
音響パワーレベル(dB)99(1W)
区分M(指向特性)
音圧レベル(dB)101(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)180~15k
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×202
質量(kg)約3.3
外装マンセル2.5PB9/2近似色ライトグレー
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
PR-136シリーズ専用
寸法(Φmm)180
色ホワイト
仕様ジャージネット
1台
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
PR-176シリーズ専用
寸法(Φmm)230
色ホワイト
仕様ジャージーネット
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ギボシ出力端子の車載アンプ(ユニペックス社製NDA・NT・NDSシリーズ)とメタコン端子付き車載スピーカー2本をワンタッチで接続できるスピーカーコードです。
コード長さ(m)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ギボシ出力端子の車載アンプ(ユニペックス社製NDA・NT・NDSシリーズ)とギボシ端子付き車載スピーカー2本をワンタッチで接続できるスピーカーコードです。
コード長さ(m)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥899
税込¥989
翌日出荷
日本消防検定協会認定品
アッテネーター付
定格入力1W
インピーダンス(Ω)10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)
種別L級(非常用)
音響パワーレベル(dB)97(1W)
区分W(指向特性)
音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)150~15k
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217
質量(kg)約1.2
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
日本消防検定協会認定品
防滴タイプ(IPX5)、クリーンルーム対応
保護等級IPX5
定格入力3W
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系
種別L級(非常用)
音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)140~20k
寸法(Φmm)222
奥行(mm)80
質量(g)約1310
1台
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ