仕様製品群:ModICE LE シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 プラグ コンタクト数:60 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:ポリマー ガラス充填 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ IP定格:IP67 IP69K 定格電圧:- 定格電流:10A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:SAE-J1455 SAE-J2030 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:LE コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 抵抗:10mΩ コンタクト 終端:垂直スルーホール コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 外寸 / 高さ:50.8mm 種別:ヘッダ 絶縁抵抗:1000MΩ 材質:ガラス充填 高温 ポリマー 列数:3 最大動作温度:+85ーC 最低動作温度:-40ーC 標準:IP67
アズワン品番65-1611-43
1個
¥9,998
税込¥10,998
23日以内出荷
関連キーワード