3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニペックス(UNI-PEX)ユニット式卓上アンプ 30W
用途に合わせたシステムが構成できます。 ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備え、ブロック放送がワンタッチで行えます 別売りのスイッチボード(SB-100)の併用で多数のブロック放送が可能です。
用途工場やオフィスなどの定時放送や、学校の体育館や運動会の放送設備など業務用放送設備、音響設備に 仕様用途に合わせたシステムが構成できます。 トラスコ品番497-3097 セット内容取扱説明書(保証書付)、回線表示ラベル×1、束線用バンド×2 材質パネル:ABS樹脂、ケース:鋼板 幅(mm)420 質量(kg)8.2 高さ(mm)145 品名ユニット式卓上アンプ 奥行(mm)346
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)プログラムチャイムユニット
ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なプログラムチャイムユニットです。20のプログラムを容易に設定できます。号令付きラジオ体操、チャイム音源を内蔵しています。音源の演奏スピードを調節できます。
トラスコ品番855-2906 質量(kg)0.9 品名プログラムチャイムユニット 使用電源DC12V(組込機器本体より受電)演奏曲目 2018年トラスコ掲載ページ6 1438
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)チャイム付マイクロホン
用途に合わせたシステムが構成できます。 上り、下りの4音チャイムをワンタッチで鳴らすことができる、エレクトロチャイム内蔵の卓上形チャイム付マイクロホンです。 特定の音源のみをハウリングを起こさずに集音できる単一指向性ダイナミックマイクロホンを採用しております。 チャイムボタンとトークボタンがそれぞれ独立していますので、シーンに合わせてチャイム放送とマイク放送が簡単にできます。 トークボタンは、押しながら右に回すとボタンがロックされ、ハンズフリーでのトークが可能になるので、呼出用・案内用・会議用に最適です。
用途UNI-PEX製のさまざまな機器に対応可能なチャイム付マイクロホン、呼出用・案内用・会議用に トラスコ品番497-3712 セット内容ACアダプター(ADP-750)×1、調整用ドライバー×1、取扱説明書(保証書付)×1 材質本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン、チャイムボタン:POM樹脂 幅(mm)110 質量(kg)1 高さ(mm)292 品名チャイム付マイクロホン 奥行(mm)165
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷