カテゴリ

  • バッテリー・電装(2)
絞り込み
ブランド
  • ユニペックス(UNI-PEX)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nds-202a」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDレコーダー付車載アンプ【12V用】 ユニペックス(UNI-PEX)SDレコーダー付車載アンプ【12V用】ユニペックス(UNI-PEX)
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
カセットテープ感覚の操作性でSDカードに直接録音・再生ができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器に比べ音質の劣化がなく、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。また、振動や衝撃による音飛びもありません。本機で放送している音声をSDカードに録音可能です。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができ便利です。録音データは再生同様MP3フォーマットとなるため、汎用性が高くほかのプレーヤーでの再生も容易です。目的や状況に応じて1曲/全曲リピート再生の選択が可能です。マイク放送時の再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。
用途12V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)使用電源DC10~16V(12Vバッテリー)入力感度マイク:-52dBV600Ω不平衡 音量調節器付、予備:-22dBV10kΩ不平衡(ステレオ受け)音量調節器付再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応対応SDカードSDA準拠SD(16MB~2GB)、SDHC(4~63GB)※SDXCを除く
車載拡声器(20W)SDレコーダー付 ユニペックス(UNI-PEX)車載拡声器(20W)SDレコーダー付ユニペックス(UNI-PEX)
54,980税込60,478
1セット
3日以内出荷
車載アンプ カセットテープ感覚の操作性。SDカードに直接録音・再生ができます。 音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。 本機で放送している音声をSDカードに録音可能。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができます。 録音データは再生同様MP3フォーマットとなる為、汎用性が高く他のプレーヤーでの再生も容易に行えます。 目的や状況に応じて、1曲リピート再生、全曲リピート再生の選択が可能。 マイク放送時に再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。 スピーカー 角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。 本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク:-52dBV 600Ω 不平衡 音量調節器付予備(AUX):-22dBV 10kΩ 不平衡(ステレオ受け)音量調節器付セット内容20W車載アンプ(SDレコーダー付):NDS-202A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、15Wスピーカー:CK-231/15×2台材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304寸法(mm)アンプ:178W×50H×175.5D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239質量(kg)アンプ:約1.4、スピーカー:約1.4定格出力(W)アンプ:20周波数特性250Hz~10kHz ±3dB使用電源(V)アンプ:12バッテリー(DC10~16)消費電流(A)アンプ:3防塵防水性能スピーカー:IP65取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形再生周波数帯域(Hz)320~7.5k定格入力(W)スピーカー:15インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式
s-260-20特集