カテゴリ

  • 安全用品(117)
  • 制御機器(20)
  • バッテリー・電装(18)
  • 電気材料(5)
  • 家電(3)
  • 物流用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ユニペックス(UNI-PEX)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uni-pex」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
167件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)

    ダイナミックマイクロホン

    ユニペックス(UNI-PEX)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    ハンド型ダイナミックマイクロホンです。車載・呼び出し放送等に好適です。
    用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅40×長さ150×厚さ29質量(g)130(本体)コード長さ(m)1 カールコード(有効伸長)周波数特性300Hz~7kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
  • ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)

    ダイナミックマイクロホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    単一指向性ハンドマイクで周囲騒音の影響を受けることが少なく、引き掛け金具で固定も容易です。車載用、船舶用、移動用、交通機関のホーム用などに好適です。
    用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅49×長さ180×厚さ36.5周波数特性100Hz~7kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
  • マイクロホン(ダイナミック型) ユニペックス(UNI-PEX)

    マイクロホン(ダイナミック型)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    拡声装置用に設計された堅牢なのいるキャンセルハンド形ダイナミックマイクロホンであり、騒音の多い場所で有効に使用できます。操作容易なトークスイッチを内蔵し、未使用時に壁などに取り付けられるようマイクハンガー受け金具を備えています。外部によりステンレス製のネジ、アルミ製(アルマイト処理(素材色))マイクハンガー受け金具を採用しており耐食性に優れていいます。
    用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅67×長さ102×厚さ50.3質量(g)148(本体)コード長さ(m)不平衡カールコード1m(有効伸長)周波数特性100Hz~5kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
  • 6W防滴形メガホン ユニペックス(UNI-PEX)

    6W防滴形メガホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷
    台風や豪雨の中でも安心して使用できる新防滴設計と、大幅な軽量化を実現したニューコンパクトメガホンです。重さが630gと軽く、長時間の使用でも疲れません。ニューフォルムのウェーブラインホーンは、マイルドで明快な聞き易い音質です。ボディーケースには全て、抜群の強度と軽さを持つASA樹脂を使用しています。
    材質ASA樹脂全長(mm)250質量(g)約630(乾電池除く)種類ハンドタイプ電源単三形乾電池(R6PU)×6個最大出力(W)10口径(Φmm)155定格出力(W)6防塵・防滴IP65
  • 防滴形メガホン 15W サイレン付 ユニペックス(UNI-PEX)

    防滴形メガホン 15W サイレン付

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番434-7005材質ASA樹脂質量(kg)1.1種類ハンドタイプ
  • 800MHz帯ワイヤレスヘッドセット型マイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)

    800MHz帯ワイヤレスヘッドセット型マイクロホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書(保証書付)×1、BNCコネクター×2、取付金具×1、固定ねじ(M3×10)×2、蝶ナット(W5/16)×1、平ワッシャー×1、防水キャップ×1性能防滴:IEC60529 IPX4(JIS C 0920 保護等級4(防まつ形))質量(g)約102(本体)、約137(取付金具、蝶ナット、平ワッシャー、固定ねじ、防水キャップを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50接続BNCコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×228×24.5使用電源(V)DC9.3V/10.7V/12V(同軸ケーブルに重畳)消費電流(mA)35以下出力インピーダンス(Ω)50~75動作表示電源表示:(POWER):赤外装本体(ASA樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト、アンテナロッド(エラストマー)マンセルN9.5近似色 ホワイト受信周波数806MHz~810MHzアンテナ方式1/2波長ダイポールアンテナ
  • ワイヤレスチューナーユニット ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイヤレスチューナーユニット

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
  • ワイヤレスマイク(WA-872]本体対応品) ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイヤレスマイク(WA-872]本体対応品)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    欠品中
  • PLL300MHz帯ワイヤレスマイク ユニペックス(UNI-PEX)

    PLL300MHz帯ワイヤレスマイク

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    当日出荷
    単一指向エレクトレットコンデンサー型。スピーチタイプ、乾電池仕様。300MHz帯。
    用途WA-362・361シリーズ用電源単三形乾電池(R6PU)1個方式PLLシンセサイザー方式周波数(MHz)300
  • 800MHz帯ヘッドセット型マイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)

    800MHz帯ヘッドセット型マイクロホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書(保証書付)×1、BNCコネクター×2、取付金具×1、固定ねじ(M3×10)×2、蝶ナット(W5/16)×1、平ワッシャー×1、防水キャップ×1性能防滴:IEC60529 IPX4(JIS C 0920 保護等級4(防まつ形))質量(g)約102(本体)、約137(取付金具、蝶ナット、平ワッシャー、固定ねじ、防水キャップを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50接続BNCコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×228×24.5使用電源(V)DC9.3V/10.7V/12V(同軸ケーブルに重畳)消費電流(mA)35以下出力インピーダンス(Ω)50~75動作表示電源表示:(POWER):赤外装本体(ASA樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト、アンテナロッド(エラストマー)マンセルN9.5近似色 ホワイト受信周波数806MHz~810MHzアンテナ方式1/2波長ダイポールアンテナ
  • ワイヤレスチューナー/300MHz帯ダイバシティ ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイヤレスチューナー/300MHz帯ダイバシティ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    ワイヤレスアンプWAシリーズ、車載用ミキサーアンプNX-9500に組み込み可能なワイヤレスチューナーユニットです。 300MHz帯のワイヤレスマイクロホンと組み合わせて使用します。 従来のワイヤレスチューナーユニットと異なり、カードエッジタイプを採用することにより、接続が容易になっています。 受信部切替ダイバシティ受信方式は切替雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。また混線や雑音をさけるために受信エリアを制限して使用する受信感度の切替が可能です。
    付属品チャンネル設定用ドライバー、取扱説明書適合ユニペックス製300MHz帯ワイヤレスマイクロホン質量(g)約140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×16×122使用電源DC12V(組み込み機器本体より受信)消費電流(mA)約100受信周波数322.025MHz~322.150MHz、322.250MHz~322.400MHz(25kHz感覚13波)受信方式PLL制御ダブルスーパーヘテロダイン方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイク型拡声器 ユニペックス(UNI-PEX)

    マイク型拡声器

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    屋外でも安心な防雨型(IPX3)のマイク型拡声器。マイク型、メガホン型、ハンズフリー型と使い方を変えることができ、会議・体育館・公園などでのガイドやショッピングセンターでの案内など様々なシーンでご使用いただけます。 デジタルアンプ搭載、新設計によるハウリング低減効果を実現し幅広いシーンでスマートに拡声が可能です。 強磁力なマグネットを内蔵した2つのスピーカーユニットで前方に声を飛ばします。また、聞きとりいやすいクリアな音質です。 緊急時にも電源の不安なくご使用いただける乾電池式。 室内用ECOモード切替スイッチ搭載です。
    寸法(mm)Φ50(風防部外径Φ53)×長さ280(グリップホルダー取付時高さ175)質量(g)約330(乾電池除く)、グリップホルダー:約130種類ハンドタイプ最大出力(W)6、定格3周波数特性400Hz~10KHz使用電源単3乾電池×4または単3充電式ニッケル水素電池×4到達距離(m)室内ECOモード:20(アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池)/通常モード:31.5(アルカリ乾電池)、25(ニッケル水素蓄電池)スピーカーΦ4cmコーン型×2電池使用時間(時間)ECOモード:約20(アルカリ乾電池)、約10(ニッケル水素蓄電池)/通常モード:約10(アルカリ乾電池)、約5(ニッケル水素蓄電池)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式防滴形メガホン 6W サイレン付 ユニペックス(UNI-PEX)

    充電式防滴形メガホン 6W サイレン付

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番434-6971セット内容バッテリー1個、充電器材質ASA樹脂質量(g)810種類ハンドタイプ
  • ワイヤレスマイク用充電池パック ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイヤレスマイク用充電池パック

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    ワイヤレスマイクロホン(WM-8240,8030A,8130A)に使用する充電池パックです。装着したままワイヤレスマイク充電器WP-8002を使用して、約5時間で充電できます。ニッケル・カドミウム蓄電池採用
    質量(g)約25定格容量600mAh(0.2CmA)寸法(幅W×長さL)(mm)20×61.3公称電圧(V)DC1.2
  • 30W 防滴スーパーワイヤレスメガホン レインボイサー ユニペックス(UNI-PEX)

    30W 防滴スーパーワイヤレスメガホン レインボイサー

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番453-8161材質本体:ASA樹脂質量(kg)3.5種類ウエストホーン
  • マイク形拡声器 ユニペックス(UNI-PEX)

    マイク形拡声器

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    グリップホルダー(標準装備)の着脱でシーンに合わせた3way仕様が可能です。1マイク形・2メガホン形・3ハンズフリー形(マイクスタンドに取付)。単三電池4本使用するマイク、アンプ、スピーカーを一体にしたマイク型拡声器です
    用途小規模説明会・会議時の拡声・朝礼付属品グリップホルダー(出荷時に取り付け済み)、ストラップ、取扱説明書(保証書付)トラスコ品番268-6009材質本体ケース・グリップホルダー(ABS+PC樹脂)、風防(鉄)色本体ケース・グリップホルダー:マンセルN3.5近似色 ダークグレー、風防:マンセルN3.5近似色 ダークグレー質量(g)本体:約330(乾電池を除く)、グリップホルダー:約130規格IEC 60529 IPX3(防雨形)[JIS C 0920]最大出力(W)6定格出力(W)3周波数特性総合:400Hz~10kHz使用電源単3形乾電池(LR6)×4本または単3形充電式ニッケル水素蓄電池(HR15/51)×4本外径(Φ)×全長(mm)50×280(風防部外径Φ53mm、グリップホルダー取り付け時の高さ175mm)電池[持続時間(JEITA TT-4501D)]<室内用ECOモード ON> アルカリ乾電池:約20時間 ニッケル水素蓄電池:約10時間、<室内用ECOモード OFF> アルカリ乾電池:約10時間 ニッケル水素蓄電池:約5時間スピーカーΦ4cmコーン型スピーカー×2口径(mm)53距離[通達(JEITA TT-4501D)]<室内用ECOモード ON> アルカリ乾電池:約20m ニッケル水素蓄電池:約20m、<室内用ECOモード OFF> アルカリ乾電池:約31.5m ニッケル水素蓄電池:約25m
  • 卓上形ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)

    卓上形ダイナミックマイクロホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    当日出荷
    呼出放送用 卓上形マイクロホン
    長さ(mm)292(マイク)質量(kg)約1(ケーブル別)ケーブル長(m)約3(出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×165×47周波数特性80Hz~12kHz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(不平衡/定格)
  • ニカド蓄電池 ユニペックス(UNI-PEX)

    ニカド蓄電池

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスアンプWA-371、372、872シリーズ用のニカド蓄電池です。
    外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×53.5×53.5(コネクター及びコードは含まず)蓄電池電圧(V)DC12充電時間(時間)約10(WAシリーズのアンプ本体で充電の場合)蓄電池容量(Ah)2.0蓄電池タイプニカド
  • ミニメガホン 3W ハンディーホン ユニペックス(UNI-PEX)

    ミニメガホン 3W ハンディーホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番434-7021材質ASA樹脂質量(g)600種類ウエストホーン
  • プログラムチャイムユニット ユニペックス(UNI-PEX)

    プログラムチャイムユニット

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    3日以内出荷
    ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なプログラムチャイムユニットです。20のプログラムを容易に設定できます。号令付きラジオ体操、チャイム音源を内蔵しています。音源の演奏スピードを調節できます。
    トラスコ品番855-2906質量(kg)0.9品名プログラムチャイムユニット使用電源DC12V(組込機器本体より受電)演奏曲目2018年トラスコ掲載ページ6 1438
  • ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)

    ダイナミックマイクロホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    3日以内出荷
    単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
    用途呼び出し放送用寸法(mm)Φ53.4×長さ174.5(コネクター除く)質量(g)250(本体)コード長さ(m)平衡コード5m周波数特性70Hz~12kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600
  • トランス付コンビネーションスピーカー 10W/5W/2.5W ユニペックス(UNI-PEX)

    トランス付コンビネーションスピーカー 10W/5W/2.5W

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。マッチングトランス内蔵ですので多数同時使用及び延長配線に好適です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。温度ヒューズを搭載しているため、過大入力・ショート・誤配線で異常発熱した場合安全装置が働きます。
    種別【非常用】L級寸法(mm)(口径)Φ212×L259質量(kg)1.6周波数【再生周波数帯域】315Hz~7kHz防塵防水性能IP65音圧レベル(dB)【出力】106(1W/1m)定格入力(W)10指向性【区分】Nインピーダンス(Ω)1k(10W) 2k(5W) 4k(2.5W)(ハイインピーダンス100系)音響パワーレベル(dB)p=109(1W)
  • 専用外部DC電源コード ユニペックス(UNI-PEX)

    専用外部DC電源コード

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    3日以内出荷
    ワイヤレスアンプWA7シリーズ専用の外部DC電源コード。
    長さ(m)5
  • 車載セット(SDレコーダ付) ユニペックス(UNI-PEX)

    車載セット(SDレコーダ付)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    小型車に適した、SD搭載のコンパクトシステムです。
    用途車用拡声器用に。トラスコ品番128-0649セット内容付属マイク材質ABS・ASA樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)車載アンプ:178×199.5×50スピーカーサイズ(mm)386×236×358(口径縦×口径横×全長)
  • ミニメガホン 3W ウエストホーン ユニペックス(UNI-PEX)

    ミニメガホン 3W ウエストホーン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番434-7030材質ASA樹脂質量(g)637種類ウエストホーン
  • 防水型ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)

    防水型ダイナミックマイクロホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    防水構造の全指向性ダイナミックマイクロホンです。独立したコントロールスイッチ回路を備えていますので、船内指令装置の他、消防車、向上などの指令連絡、放送などに最適です。別売りの専用コード(LM-405、410)の取付にはハンダ付けが必要です。
    寸法(mm)幅57×長さ140×厚さ41.5質量(g)280(本体)周波数特性300Hz~5kHz外装色メタリックグリーン防塵防水性能IP44指向性全指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600 平衡音圧感度(dB)-53(DN341kHz0db=1V/pa)
  • マイクスタンド(卓上) ユニペックス(UNI-PEX)

    マイクスタンド(卓上)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    3日以内出荷
    シンプルな円形ベースの卓上マイクロホンスタンドです。
    質量(kg)1.14ねじピッチW5/16外寸(幅W×高さH)(mm)Φ157(ベース)×232~350RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロホン延長コード ユニペックス(UNI-PEX)

    マイクロホン延長コード

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    3日以内出荷
    キャノンコネクター付マイクロホン用の延長コードです。ユニペックスキャノンコネクター付マイクロホンの他、国内外のキャノンコネクター付マイクロホンにご使用いただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600Ω平衡
  • 15W防滴メガホン ユニペックス(UNI-PEX)

    15W防滴メガホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    視界がクリアー、雨でも使える最大20Wnoスタイリッシュな新型デザイン。防塵防水性能IP54です。パワーアップしたクリアーな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。トークスイッチ操作はワンハンド・ワンタッチ。バランスのとれたグリップは軽く、手にフィットします。クリアーホーンと本体は軽くて頑丈な高耐候性ASA樹脂製でです。
    寸法(mm)Φ208×L320(グリップ含まず)質量(kg)約1.1(乾電池除く)種類ハンドタイプ電源単2乾電池×6最大出力(W)20到達距離(m)(音声)約315[JEITA]
  • SDレコーダーユニット ユニペックス(UNI-PEX)

    SDレコーダーユニット

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なSD/USBレコーダーユニットです。SD/SDHCカード及び、USBメモリーの2つのメディアが利用可能です。MP3形式での録音/再生が可能です。録音内容はパソコンで再生する事ができます。
    用途AU-404と組合せ、タイマー制御による自動放送。トラスコ品番855-2907材質ABS樹脂質量(kg)0.72018年トラスコ掲載ページ6 1438
  • コンビネーションスピーカー 10W 8Ω ユニペックス(UNI-PEX)

    コンビネーションスピーカー 10W 8Ω

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    3日以内出荷
    丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。
    寸法(mm)【口径】Φ212×L239質量(kg)1.4周波数【再生周波数帯域】315Hz~8kHz防塵防水性能IP65音圧レベル(dB)【出力】107(1W/1m)定格入力(W)10インピーダンス(Ω)8
  • マイクスタンド(脚部折りたたみ式ブームスタンド) ユニペックス(UNI-PEX)

    マイクスタンド(脚部折りたたみ式ブームスタンド)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    脚部おりたたみ式ブームスタンドです
    質量(kg)2.7ねじピッチW5-16外寸(幅W×高さH)(mm)Φ720(ベース)×990~1720RoHS指令(10物質対応)対応
  • 音楽メモリーカード ラジオ体操第一 ユニペックス(UNI-PEX)

    音楽メモリーカード ラジオ体操第一

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ラジオ体操第一(号令付)を収録済み。カードを入れてプレイボタンを押すだけの簡単操作で、ラジオ体操を行うことができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつもクリアで明瞭な音質が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。
    仕様曲名/ラジオ体操第1(号令付)演奏時間/3分11秒記録媒体SDA準拠SDカード(2GB)音声圧縮形式MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)
  • 壁掛形スピーカー(1Wハイ)アッテネーター付 ユニペックス(UNI-PEX)

    壁掛形スピーカー(1Wハイ)アッテネーター付

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    4日以内出荷
    日本消防検定協会認定品 アッテネーター付
    種別L級(非常用)質量(kg)約1.2区分W(指向特性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217再生周波数帯域(Hz)150~15k音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)インピーダンス(Ω)10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)定格入力1W音響パワーレベル(dB)97(1W)
  • スピーカーパネル 230фパンチングネット ユニペックス(UNI-PEX)

    スピーカーパネル 230фパンチングネット

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    3日以内出荷
    16cmタイプのスプリングキャッチ式のスピーカーの専用スピーカーパネルです。スピーカー本体にスプリングキャッチ式で簡単に取り付けが可能です。
    適合PR-176シリーズ径(Φmm)230
  • SDレコーダーユニット ユニペックス(UNI-PEX)

    SDレコーダーユニット

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    自動案内放送が出来るSDレコーダーユニットです。防滴スーパーワイヤレスメガホンTWBシリーズへの組み込みが可能です。 SDカードを使ってMP3方式で録音・再生が可能です。 SDHCに対応、32GBまでの大容量SDカードの使用が可能です。 インターバル再生が可能です。再生する曲や音声の間の無音時間を0~30秒の7段階から任意に調整可能です。 サウンドリピーター機能搭載。SDカード内の任意または全てのファイル(音声や曲)を繰り返し再生可能です。 TWBシリーズ本体のSD操作ボタン1つで再生・停止が出来るので、操作が簡単です。 簡単録音機能搭載。SD操作ボタンを押しながらTWBシリーズ本体の電源をONにすることで録音が可能です。
    仕様再生ビットレート:32Kbps~320Kbps、録音ビットレート:128Kbps(サンプリング周波数44.1kHz)寸法(mm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)質量(g)130使用電源DC12V(組み込み機器本体より受信)RoHS指令(10物質対応)対応音声圧縮方式MP3対応SDカードSDA準拠SDカード・SDHCカード(16MB~32GB)
  • 車載セット ユニペックス(UNI-PEX)

    車載セット

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1台
    3日以内出荷
    小型車に適した、機動性にすぐれたコンパクトシステムです。
    用途車用拡声器用に。セット内容付属マイク材質ABS・ASA樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)車載アンプ:178×165×50スピーカーサイズ(mm)386×236×358(口径縦×口径横×全長)
  • スピーカー接続コード ユニペックス(UNI-PEX)

    スピーカー接続コード

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    翌々日出荷
    ギボシ出力端子の車載アンプ(ユニペックス社製NDA・NT・NDSシリーズ)とギボシ端子付き車載スピーカー2本をワンタッチで接続できるスピーカーコードです。
    コード長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車載アンプ【24V用】 ユニペックス(UNI-PEX)

    車載アンプ【24V用】

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌々日出荷
    DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付
    用途24V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)質量(kg)1.1定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×137使用電源DC20~32(24Vバッテリー)入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡消費電流(A)1.5再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井露出形スピーカー 防滴(IPX5) ユニペックス(UNI-PEX)

    天井露出形スピーカー 防滴(IPX5)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    4日以内出荷
    日本消防検定協会認定品 防滴タイプ(IPX5)、クリーンルーム対応
    種別L級(非常用)質量(g)約1310奥行(mm)80寸法(Φmm)222保護等級IPX5再生周波数帯域(Hz)140~20k音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系定格入力3W