完全防水のハイブリッド式プロ用ライトです。P5R Proは車のメンテナンスや配線工事など、仕事で近距離の照明が必要な様々な場面で活躍します。専用充電池と専用充電器、充電ケーブルが付属し、万が一の際にも単3乾電池×1本で使用可能で、様々な場面で活躍するアイテムです。昼白色の光とヘッド部とレンズを保護する取り外し可能なプロテクターは、まさにプロのためのアイテムです。
付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器、充電ケーブル、ポーチ、ストラップ、Protective Elements Set Type C
トラスコ品番708-0445
材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)
高さ(mm)131
質量(g)116
径(Φ)36
保護等級IP68
色温度(K)4500~5500
充電方式USB-C
光束(Lm)750/350/100/25
点灯時間(時間)パワー:1 / ミドル:3.5 / ロー:18
落下耐久(m)2
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ワンタッチで取り付ければ、フラッシュライトを誘導灯、非常灯として使うことができる便利なアクセサリーです。交通整理や工事現場などで活躍するほか、車に常備しておくのもおすすめです。
関連キーワード