防爆ライト EXC7RLED LENSER翌日出荷
EXC7Rは経験豊富な消防士と緊密に協力して開発された、過酷な環境での使用に適したトーチです。3つのレンズを搭載した強力なライトは、近距離を集中的に照らす機能や、最長240 メートルの距離をスポット的に照らす機能も備わっています。トーチヘッドは上下135度回転するため、照射方向を調整して照明をさらに最適化することも簡単です。バッテリーと充電レベルインジケーターを備えた強力な内蔵バッテリーのおかげで、長時間の使用も問題ありません。防爆ゾーン 0/21防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db対応ガスグループ IIA,IIB,IIC対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC温度等級 T4 / 135℃
付属品専用充電池(内蔵)・チャージングステーション・ACアダプター・ポケットクリップトラスコ品番685-4246材質ポリカーボネート全長(mm)187色黒電源専用充電池保護等級IP68充電時間(時間)約7.5明るさ(Lm)(コンビネーション)400/(ワイド)120/(スポット)320照射距離(m)240点灯時間(時間)モード別:(コンビネーション)7/(ワイド)40/(スポット)8最大点灯時間約40時間