1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
502736 LEDワークライト W6R Work LED LENSER 動画あり
W6R Workはヘッド部がフレキシブルに可動する定番モデルです。 ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。 先端部分にもLEDを搭載し、ケーブルダクトやエンジンコンパートメント内などの狭所も照らすことができます。 底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C) 本体質量(g)約180(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×143×45 保護等級IP54 使用電池専用充電池(内蔵) フック 充電時間(時間)3.5 光束(Lm)【メイン】パワー:500 / ロー:220 【トップ】120 使用場所屋内外 マグネット 電球の種類LED 点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:6 【トップ】10
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ