カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(161)
    • ヘッドライト(46)
    • 懐中電灯・ライト(96)
    • 作業灯(13)
    • ランタン(6)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
明るさ(Lm)
  • 50未満(1)
  • 100~200未満(5)
  • 200~300未満(9)
  • 300~400未満(5)
  • 400~500未満(6)
  • 500~600未満(4)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(5)
  • 800~900未満(3)
  • 1000~1500未満(6)
  • 1500~2000未満(3)
  • 2000~3000未満(6)
  • 3000~4000未満(1)
  • 4000~5000未満(2)
  • 5000~6000未満(1)
  • 6000~7000未満(2)
  • 8000~9000未満(2)
  • 10000~20000未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(45)
ブランド
  • LED LENSER
  • コミネ(3)
  • エレコム(2)
  • GENTOS(2)
  • Adafruit(1)
  • 三恵社(1)
  • Raspberry Pi(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led lenser」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDヘッドライト H7R Core LED LENSER

    充電式LEDヘッドライト H7R Core

    LED LENSER(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    H7R Coreは、最大1000ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。 ヘッド部は130度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 本製品対応充電池(型番):502262
    付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0880保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)電源タイプ充電式アズワン品番65-1954-98本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:65エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト H5R Core LED LENSER

    充電式LEDヘッドライト H5R Core

    LED LENSER(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    H5R Coreは、無段階の調光が可能なシンプルでコンパクトなヘッドライトです。 ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
    付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0883本体質量(g)約167(電池含)保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約3.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:500 / パワー:300 / ミドル:100 / ロー:15アズワン品番65-1954-97照射距離(m)ブースト:200 / パワー:150 / ミドル:80 / ロー:30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:8 / ロー:50エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト HF8R Core LED LENSER

    充電式LEDヘッドライト HF8R Core

    LED LENSER
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    アダプティブライトビーム機能搭載(周囲の環境に合わせ、自動的に光量と焦点を合わせます)でハンズフリーで使用が可能(マニュアルでも操作可能です) ホイール式アドバンスフォーカス搭載で4つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。 完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載/Ledlenser Connectアプリによるリモートコントロールが可能
    付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー)材質アルミニウム合金/ポリカーボネート本体質量(g)194(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93x52x43(ヘッド部)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)充電時間(時間)約4.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:1600/パワー:900/ミドル:300/ロー:20照射距離(m)ブースト:210/パワー:200/ミドル:100/ロー:25電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3.5/ミドル:10/ロー:90エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト H8R レッドレンザー25周年モデル LED LENSER

    充電式LEDヘッドライト H8R レッドレンザー25周年モデル

    LED LENSER
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    世界50か国以上で展開するレッドレンザー。レッドレンザーがLEDライト発売25周年を記念して、人気モデルLedlenser H8Rが数量限定で発売!。25周年を記念して生まれた限定モデルです。ヘッドライトは世界累計80万以上の出荷実績を誇る銘作「H8R」。長くH8Rを使ってきた方へ、ついにUSB-C仕様へ。ミドルモードで250ルーメン×13時間点灯、軽量158g&高バランス設計だから、長時間使っても首が疲れにくい。他の追随を許さない「使いやすさ」はそのままに、今回大きく進化しました。25年間の保証付き(要ユーザー登録)。充電池×2個セット(1個は予備電池として)。充電方式はUSB-C仕様
    付属品専用充電池(Li-ion)×2本、USB-C充電ケーブルトラスコ品番734-7666材質アルミニウム合金、プラスチック幅(mm)69ブルーグレイ×ブラック高さ(mm)44質量(g)158奥行(mm)37保護等級IP54色温度(K)6000~8000使用電池リチウムイオン電池(付属)充電時間(時間)約6電源タイプ充電式充電方式USB-C明るさ(Lm)パワー:600 / ミドル:250 / ロー:10電球の種類LED最大点灯時間パワー:7.5時間 / ミドル:13時間 / ロー:120時間エコロジー商品省エネ
  • LEDライト レッドレンザー P7R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P7R

    LED LENSER
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    光の象徴、充電式フラッシュライトの決定版です。P7Rはあらゆる用途に対応する万能なアイテムです。IP68の高い防塵・防水性能と最大2000ルーメンを誇り、レッドレンザーの伝統を忠実に受け継いだ美しい照射面と、フォーカス機能で用途に合わせて簡単に調整できます。さらに、様々なモードを簡単に切り替えられるセレクトリングで、USB-Cの充電ポートも備えています。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0442材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)159質量(g)197径(Φ)35保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池(Li-ion)充電方式USB-C光束(Lm)2000/1200/450/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5.5 / ロー:80落下耐久(m)2
  • 充電式LEDハンディライト P7R レッドレンザー25周年モデル LED LENSER

    充電式LEDハンディライト P7R レッドレンザー25周年モデル

    LED LENSER
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    世界50か国以上で展開するレッドレンザー。レッドレンザーがLEDライト発売25周年を記念して、人気モデルLedlenser P7Rが数量限定で発売!。 Ledlenser P7Rは、わずか197gのボディに 最大2000ルーメン(ブースト)を実現した充電式ハンドライト。25年間の保証付き(要ユーザー登録)。充電池×2個セット(1個は予備電池として)。限定の特別カラー(ブルー)
    付属品専用充電池(Li-ion)21700型×2本、USB-C充電ケーブル、ストラップトラスコ品番734-7668材質アルミニウム合金全長(mm)159ブルーグレイ×ブラック質量(g)197保護等級IP68(水中形)完全防水色温度(K)6000~7500使用電池リチウムイオン電池(付属)光源色充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)4600充電方式USB-C外径(mm)35明るさ(Lm)ブースト:2000 、パワー:1200、ミドル:450、ロー:25照射距離(m)ブースト:320、パワー:240、ミドル:150、ロー:35電球の種類LED最大点灯時間ブースト:-、パワー:2.5時間、ミドル:5.5、ロー:80時間落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト H19R Signature LED LENSER

    充電式LEDヘッドライト H19R Signature

    LED LENSER
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    H19R Signatureは、アプリ操作可能なパワフルスマートヘッドライトです。 2つのレンズを個別に直感的な操作でワイド・スポット照射が可能であり、ナイトビジョン用の赤色光、電池の取り外しが不要なマグネット式充電、最高クラスの防塵・防水性能など、全てが凝縮された最上位機種です。 Bluetoothを搭載しており、Ledlenser Connectアプリを使用すれば、スマートフォンで簡単にお好みの設定に調整可能です。 付属のBluetoothコントローラーを腕に装着することで明るさ調節がより簡単に行えます。 表記の点灯時間中は明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(200Lm)に移行し1.5時間点灯可能です。 本製品対応充電池(型番):502310
    付属品専用充電池・Bluetoothコントローラー・延長ケーブル・固定クリップ・GoProアダプター・ヘルメットコネクトキット・ループストラップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・USBアダプター・三脚コネクタ・ユニバーサルマウント本体質量(g)約374(電池含)保護等級IP68本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×53×55(ヘッド部)使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5.5電源タイプ電池式光束(Lm)ブースト:4000/パワー:1800/ミドル:800/ロー:200照射距離(m)ブースト:330/パワー:250/ミドル:150/ロー:80電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:3.5/ミドル:7/ロー:20エコロジー商品省エネ
  • 電池式LEDヘッドライト H5 Core LED LENSER

    電池式LEDヘッドライト H5 Core

    LED LENSER
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    H5 Coreは、コンパクトでシンプルな電池式ヘッドライトです。 ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
    付属品-トラスコ品番244-0850本体質量(g)約178(電池含)保護等級IP67使用電池単3アルカリ電池×2本電源タイプ電池式光束(Lm)ブースト:350 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:15アズワン品番65-1955-23照射距離(m)ブースト:160 / パワー:120 / ミドル:- / ロー:30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:- / ロー:20エコロジー商品省エネ
  • LED LENSER 専用充電池 LED LENSER

    LED LENSER 専用充電池

    LED LENSER(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
    仕様H8R/P7R/F1R用充電池トラスコ品番859-5393適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX質量(g)55.8エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト HF8R Work LED LENSER

    充電式LEDヘッドライト HF8R Work

    LED LENSER
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    アダプティブライトビーム機能搭載(周囲の環境に合わせ、自動的に光量と焦点を合わせます)でハンズフリーで使用が可能(マニュアルでも操作可能です) ホイール式アドバンスフォーカス搭載で4つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現 裏面シリコンヘッド/レンズ保護カバー付き/CRI80と高い演色性LED搭載/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/赤色灯搭載/Ledlenser Connectアプリによるリモートコントロールが可能/マグネットチャージングシステム搭載
    付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、壁掛け充電器、USBケーブル(マグネットチャージャー)材質アルミニウム合金/ポリカーボネート本体質量(g)198(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93x52x46(ヘッド部)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)充電時間(時間)約4.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:1600/パワー:900/ミドル:300/ロー:20照射距離(m)ブースト:210/パワー:200/ミドル:100/ロー:25電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3.5/ミドル:10/ロー:90エコロジー商品省エネ
  • LEDライト レッドレンザー P4R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P4R

    LED LENSER
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    定番充電式ペンライトの進化版です。P4RはP4と同サイズで充電池と乾電池の両方が使用できるペンライトです。パワーモードの明るさは前作のP4R Coreの200ルーメンから300ルーメンに大幅アップし、万が一の充電切れにも対応可能な乾電池にも対応したハイブリッド式になりました。エンドキャップスイッチやフォーカス機能は維持されたマストアイテムです。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブルトラスコ品番708-0440材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)長さ(mm)142高さ(mm)142質量(g)約57(電池含)径(Φ)15保護等級IP54色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池(Li-ion)、単4アルカリ電池充電方式USB-C光束(Lm)パワー:300/ミドル:100/ロー:25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1.5 / ミドル:3 / ロー:13落下耐久(m)2
  • AF2R Work LED LENSER

    AF2R Work

    LED LENSER
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    Ledlenser AF2R Work は、レッドレンザーのエリア ライトの最小モデルです。5段階に調整可能な白色光で、ヒューズボックスや車のエンジンルームなど、作業エリアを照らします。2段階に調整可能な赤色光は周囲へ位置を知らせる認識灯としても使用可能です。耐衝撃保護等級IK07の堅牢なアルミニウム製ハウジング筐体で、シリコン製のフックやマグネット、ベルクロなどで様々な位置に柔軟に取り付け可能です。充電中の点灯も可能です。
    付属品専用充電池(内蔵)、ポーチ、USB-Cケーブル、シリコン製フック、ベルクロトラスコ品番652-7513材質アルミニウム合金幅(mm)38高さ(mm)248奥行(mm)46全光束(Lm)50~1000(5段階)保護等級IP54色温度(K)6000~7000設置方式フック、マグネット、ベルクロ電源タイプUSB-C点灯時間(時間)1.75~35(5段階)
  • 充電式LEDライト P6R Core QC LED LENSER

    充電式LEDライト P6R Core QC

    LED LENSER(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    4色光源ライトの伝統を受け継いだ進化版です。 白、赤、緑、青 4色の切替可能な光源を搭載。アウトドアだけでなく、仕事にも活かせるツールです。 従来モデルのP7QCから新たにワイド・スポット照射が可能になり、マルチカラーストロボをアクティブにして、 4色すべてのフラッシュを同時に発光させることもできます。充電はUSBケーブルを使用した簡単充電を採用。 赤、緑、青のカラーは、雨天や霧での見通しが良いことや傷の確認、物の輪郭がはっきりするといったメリットがあります。 本製品対応充電池(型番):501001
    付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブルトラスコ品番257-2765本体寸法(mm)Φ42×157本体質量(g)約207(電池含)寸法(Φmm×Lmm)42×157保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5光束(Lm)パワー:270 / ミドル:120 / ロー:15アズワン品番65-1955-31照射距離(m)パワー:335 / ミドル:220 / ロー:80電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:5/ ミドル:14 / ロー:110エコロジー商品省エネ
  • LEDライト レッドレンザー P7R Pro LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P7R Pro

    LED LENSER
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    完全防水のハイブリッド式プロ用ライトです。P7R Proは前作のP7R Workの高い防塵・防水性能機能はそのままに、ライト機能を向上させたアイテムです。さらに新たなPシリーズ共通の天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材の採用や、Proならではの豊富な付属品など、仕事でライトを使用するユーザーが長く使うための理由がこの1本にあります。
    付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器、充電ケーブル、ポーチ、ストラップ、Protective Elements Set Type Dトラスコ品番708-0444材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)170ブラック直径(Φmm)42質量(g)223保護等級IP68色温度(K)4500~5500使用電池専用充電池(Li-ion)充電方式USB-C光束(Lm)2000/1200/450/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5 / ロー:60落下耐久(m)2
  • 充電式LEDヘッドライト H15R Core LED LENSER

    充電式LEDヘッドライト H15R Core

    LED LENSER(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    H15R Coreは、最大2500ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。 ヘッド部は120度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(20Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 本製品対応充電池(型番):502310
    付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0876本体質量(g)約380(電池含)保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:2500 / パワー:1000 / ミドル:- / ロー:20アズワン品番65-1954-99照射距離(m)ブースト:250 / パワー:170 / ミドル:- / ロー:20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×53×55(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:5/ ミドル:- / ロー:80エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト H7R Work LED LENSER

    充電式LEDヘッドライト H7R Work

    LED LENSER(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    H7R Workは、太陽光に近いCRI90の高い演色性で自然な色を再現できるヘッドライトです。 ダイヤル式の無段階調光が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 豊富なアクセサリが付属することに加え、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに 充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 あらゆる環境に対応するプロフェッショナルの新しいスタンダードアイテムです。 本製品対応充電池(型番):502262
    付属品専用充電池・延長ケーブル・ベルトクリップ・ヘルメットクリップ・フォーカスリング・USBケーブル(マグネットチャージャー)・シリコンヘッドバンドトラスコ品番244-0881本体質量(g)約282(電池含)保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約3.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:1000 / パワー:600 / ミドル:- / ロー:15アズワン品番65-1955-25照射距離(m)ブースト:250 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×53×55(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:60エコロジー商品省エネ
  • ヘルメットクリップ(4個入) LED LENSER

    ヘルメットクリップ(4個入)

    LED LENSER(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(4個)
    当日出荷
    ヘッドライト各製品を、一般的なヘルメットに固定するためのクリップです。
    適合機種レッドレンザー ヘッドライト全製品(防爆シリーズを除く)アズワン品番65-1955-30
  • 充電式ヘッドライト HF8R Core RGB LED LENSER

    充電式ヘッドライト HF8R Core RGB

    LED LENSER
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    HF8R Core RGBはHF8R Coreの基本性能に赤、緑、青のフロントライトが追加されたアップグレード版です。アダプティブライトビームテクノロジーとデジタルアドバンスフォーカスシステムの組み合わせで、手動制御を必要としないハンズフリーのヘッドライトです。Ledlenser Connect アプリによるリモートコントロールの他、SOS点滅、ストロボ点滅、ブリンク点滅も搭載され、多くのユーザーの要望に答えたカラーリングを採用したモデルです。
    付属品コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル (マグネットチャージャー)仕様充電池内蔵、マグネットチャージングシステム搭載、充電インジケーター搭載、赤、緑、青のサブLED搭載トラスコ品番681-5993材質アルミニウム合金幅(mm)93Camo高さ(mm)52奥行(mm)43保護等級IP68光源白色LED充電時間4.5電源タイプ充電式明るさ(Lm)ブースト:1600 / パワー:900 / ミドル:300 / ロー:20電球の種類LED最大点灯時間90hエコロジー商品省エネ
  • AF12C Work LED LENSER

    AF12C Work

    LED LENSER
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    Ledlenser AF12C Work は、AC電源専用タイプのフラッドライトです。AC電源専用タイプのフラッドライトです。96個のLED光源を装備し、最大8000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。
    付属品AC電源ケーブル、ディフューザートラスコ品番652-7511材質アルミニウム合金幅(mm)382高さ(mm)214奥行(mm)41全光束(Lm)850~8000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC100V設置場所屋内、屋外電球の種類LED
  • LED LENSER 専用充電池 LED LENSER

    LED LENSER 専用充電池

    LED LENSER
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
    トラスコ品番244-0851適合機種H7R Core、H7R Work、H7R Signature、P7R Core、P7R Work、P7R Work UV、P7R Signature使用電池Li-ion 4800 mAh 3.7V(minimum:4500mAh)エコロジー商品省エネ
  • H8R用ヘッドバンド LED LENSER

    H8R用ヘッドバンド

    LED LENSER(6件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    レッドレンザー製ヘッドライト「H8R」(500853用ヘッドバンドになります。
    質量(g)18寸法(幅W×長さL)(mm)約25×630
  • LEDライト レッドレンザー P6R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P6R

    LED LENSER
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    完全防水の充電式スタンダードライトです。P6Rはこれまでのレッドレンザーを代表する数多くのアイテムと互換性を持つ、18650形の専用充電池を採用したフラッシュライトです。IP68の高い防塵・防水性能と操作性は前作のP6R Coreそのままに、パワーを重視した設計に変更されたことで、最大光束は1200ルーメン、照射距離も最大320mと、大幅に向上しました。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0438材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)長さ(mm)150高さ(mm)150質量(g)165径(Φ)35保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池色(本体)充電方式USB-C光束(Lm)1200/700/300/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:7.5 / ロー:65落下耐久(m)2
  • P/H CWS用マグネットチャージングケーブル LED LENSER

    P/H CWS用マグネットチャージングケーブル

    LED LENSER
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途各種充電モデルの予備ケーブルにトラスコ品番244-0877質量(g)26.2アズワン品番65-1955-28
  • レッドレンザーオリジナルシリコンヘッドバンド LED LENSER

    レッドレンザーオリジナルシリコンヘッドバンド

    LED LENSER
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    25mm幅のオリジナルシリコンヘッドバンドです。 レッドレンザー防爆ヘッドライトに使用可能です。 ヘッドライト装着時のずれ予防に。静電気が発生しにくい素材を使用しております。
    質量(g)55対応機種EXH8、EXH8R、iLH8、iLH8R、iL7R CRI、iSEO3、iSEO5R、iXEO19R
  • Coreシリーズ用ヘッドバンド LED LENSER

    Coreシリーズ用ヘッドバンド

    LED LENSER
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    レッドレンザー製ヘッドライト用のヘッドバンドです。
    用途各種ヘッドバンドの予備、交換用に。トラスコ品番336-1463適合機種H5Core/H5Rcore/H7Rcore/H15Rcore/H19Rcore材質ナイロン幅(mm)25奥行(mm)2
  • シリコンヘッドバンド(透明) LED LENSER

    シリコンヘッドバンド(透明)

    LED LENSER
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    レッドレンザー製ヘッドライト用のヘッドバンドです。
    用途滑り止め防止に。トラスコ品番336-1468適合機種H5Core/H5Rcore/H5Rwork/H7Rcore/H7Rwork/H7Rsignature/H15Rcore/H15Rwork/H19Rcore/H19Rsignature材質シリコン幅(mm)25奥行(mm)2
  • フラッシュライト用ベルトポーチ LED LENSER

    フラッシュライト用ベルトポーチ

    LED LENSER(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    フラッシュライトをベルトに装着して携帯するためのポーチです。丈夫なポリアミド(ナイロン)製で、大切なライトを擦り傷などからしっかりと保護します。
    適合機種P6Rcore、work、signature/P7Rcore、work、signature
  • LEDワークライト W1R Work LED LENSER

    LEDワークライト W1R Work

    LED LENSER(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    W1R Workはマグネット搭載の軽量小型充電式クリップライトです。 作業着、帽子、金属面などにクリップや磁石で簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。 クリップと本体の接続部分は360°回転、ヘッド部も180°可動で細かな角度調節が可能です。
    付属品充電ケーブル(Type-C)ブラック材質(本体)ポリカーボネート本体質量(g)約61(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38x76x32保護等級IP54使用電池専用充電池(内蔵)充電時間(時間)2光束(Lm)パワー:220 / ロー:60電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1.5 / ロー:7
  • H7.2ヘッドバンド LED LENSER

    H7.2ヘッドバンド

    LED LENSER(5件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番127-4488適合機種H7.2、H7R.2、iH7R CRI質量(g)26
  • LEDライト レッドレンザー P5R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P5R

    LED LENSER
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    完全防水のハイブリッド式コンパクトライトです。P5RはP5のサイズ感にワンランク上の機能を求めるユーザーに最適なアイテムです。万が一の充電切れにも対応可能な乾電池にも対応したハイブリッド式で、手袋を着けたままでも操作しやすい、大型の電源ボタンを採用しました。リサイクルアルミの筐体とIP68の高い防塵・防水性能の組み合わせで、過酷な環境でも安心してお使いいただけます。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0437材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)30×121高さ(mm)121質量(g)99径(Φ)30保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池(Li-ion)、単3アルカリ電池(兼用)充電方式USB-C光束(Lm)750/350/100/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1 / ミドル:4 / ロー:20落下耐久(m)2
  • P7用ポーチ LED LENSER

    P7用ポーチ

    LED LENSER(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    P7用専用ポーチです。
    トラスコ品番820-6903質量(g)41
  • 充電式LEDヘッドライト HF6R Work LED LENSER

    充電式LEDヘッドライト HF6R Work

    LED LENSER
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ホイール式アドバンスフォーカス搭載で3つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。 CRI80と高い演色性LED搭載/裏面シリコンヘッドバンド/レンズ保護カバー付き/重さ約134gと軽量/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
    付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、壁掛け充電器、USBケーブル(マグネットチャージャー)材質アルミニウム合金/ポリカーボネート本体質量(g)134(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x45x37(ヘッド部)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)充電時間(時間)約3.75電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:800/パワー:500/ミドル:200/ロー:20照射距離(m)ブースト:160/パワー:140/ミドル:80/ロー:25電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3/ミドル:8/ロー:60エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト HF4R Work LED LENSER

    充電式LEDヘッドライト HF4R Work

    LED LENSER
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    重さ約79gの超軽量コンパクトヘッドライト/完全防塵防水(IP68)/明るさ3段階/フロントバッテリータイプ/CRI80と高い演色性LED搭載/裏面シリコンヘッド/レンズ保護カバー付き/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
    付属品専用充電池(内蔵)、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、USBケーブル(マグネットチャージャー)材質ポリカーボネート本体質量(g)79(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x42x34(ヘッド部)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)充電時間(時間)約3電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:500/パワー:300/ミドル:80/ロー:20照射距離(m)ブースト:130/パワー:100/ミドル:60/ロー:15電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:2.5/ミドル:8/ロー:35エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト HF4R Core LED LENSER

    充電式LEDヘッドライト HF4R Core

    LED LENSER
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    重さ約72gの超軽量コンパクトヘッドライト/完全防塵防水(IP68)/明るさ3段階/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
    付属品専用充電池(内蔵)、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー)材質ポリカーボネート本体質量(g)72(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x42x32(ヘッド部)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)充電時間(時間)約3電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:500/パワー:300/ミドル:120/ロー:20照射距離(m)ブースト:130/パワー:100/ミドル:60/ロー:15電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:2.5/ミドル:5/ロー:35エコロジー商品省エネ
  • P5R C/W用 充電池 LED LENSER

    P5R C/W用 充電池

    LED LENSER
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
    仕様Li-ion14500 750mAh 3.7Vトラスコ品番244-3558適合機種P5R Core / P5R Workアズワン品番65-1954-75
  • P5用ポーチ LED LENSER

    P5用ポーチ

    LED LENSER
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    P5用専用ポーチです。
    トラスコ品番820-6906質量(g)30
  • 充電式LEDヘッドライト H5R Work LED LENSER

    充電式LEDヘッドライト H5R Work

    LED LENSER
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    H5R Workは、ちらつきのない暖色の光を備えた信頼性の高いヘッドライトです。 ダイヤル式の無段階調光が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 豊富なアクセサリが付属することに加え、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに 充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 プロフェッショナルユーザーの要求に応えるアイテムです。
    付属品専用充電池・ヘルメットクリップ・フォーカスリング・USBケーブル(マグネットチャージャー)・シリコンヘッドバンドトラスコ品番244-0865本体質量(g)約188(電池含)保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約3.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:500 / パワー:300 / ミドル:- / ロー:15アズワン品番65-1955-24照射距離(m)ブースト:200 / パワー:150 / ミドル:- / ロー:30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:- / ロー:45エコロジー商品省エネ
  • 防爆型 LED充電式ハンディライト EX7R LED LENSER

    防爆型 LED充電式ハンディライト EX7R

    LED LENSER
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    国内防爆検定とATEX指令クリア品。 ゾーン1/21の本格的な危険場所で使えるEX7R。 防爆型としては世界初、フォーカス機能を搭載。 防爆は「暗い、使いにくい」という常識を覆す、圧倒的な見やすさを備えています。 保護等級IP68の「完全防水・完全防塵」仕様で、ガスや粉じん爆発、水濡れのリスクがある現場でも問題なく使用可能。 別売りの5ステーションパネルと併用することで1つの電源から5台同時に充電が可能となります。 事務所の壁面に設置し、常設ライトとして複数人で使用する場合にも便利です。
    付属品専用充電池、ベルトクリップ、インテリジェントクリップ、専用充電器、ACアダプター仕様防爆ゾーン:1/22、温度等級:T4/135℃イエロー電源専用充電池本体寸法(mm)Φ41×161本体質量(g)約228(電池含)対応ガスグループ:IIA、IIB、IIC、粉じんグループ:IIIA、IIIB、IIIC保護等級IP68使用電池専用充電池性能表示【防爆】ガス:II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb、粉じん:II 2D Ex ib op is IIIC T135℃ Db明るさ(Lm)パワー:220、ロー:50照射距離(m)パワー:140、ロー:65電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:10、ロー:45エコロジー商品省エネ
  • H15R/H19R Core/Work用 充電池 LED LENSER

    H15R/H19R Core/Work用 充電池

    LED LENSER
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
    仕様Li-ion 4800 mAh 7.4Vトラスコ品番244-0867適合機種H15R Core / H15R Work / H19R Coreアズワン品番65-1955-29
  • 充電ケーブル MH4、MH5、MH7、MH8、ML4、ML4 Warm Light用 LED LENSER

    充電ケーブル MH4、MH5、MH7、MH8、ML4、ML4 Warm Light用

    LED LENSER
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、充電ケーブル(outdoorシリーズ用)です。パソコンやモバイル電源など、USBポートを備えた幅広い機器から電源を取ることができます。対応機種を確認の上ご購入ください。
    トラスコ品番695-9296適合機種MH4、MH5、MH7、MH8、ML4、ML4 Warm Light品名充電ケーブルグリーン購入法適合