16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
502190 充電式LEDライト P7R Signature LED LENSER 動画あり
全てが最高峰のプレミアムモデルです。 硬質アルマイト加工が施されたエスプレッソブラウンの堅牢なボディ、常時光束1200ルーメンの圧倒的な明るさ、 ユーザーの好みに合わせ理想的な照射モードの変更など、先進的テクノロジーを凝縮したプレミアム仕様です。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 モノにこだわりのある方に最もおすすめのライトです。 本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池・ストラップ・ポケットクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ポーチ・USBアダプター・壁掛けマウント トラスコ品番257-2757 本体寸法(mm)Φ35×158 本体質量(g)約202(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)35×158 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約4.5 光束(Lm)ブースト:2000 / パワー:1200 / ミドル:500 / ロー:15 アズワン品番65-1955-21 照射距離(m)ブースト:330 / パワー:200 / ミドル:130 / ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:3.25 / ロー:90
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

503111 LEDライト レッドレンザー P7R LED LENSER 動画あり
光の象徴、充電式フラッシュライトの決定版です。P7Rはあらゆる用途に対応する万能なアイテムです。IP68の高い防塵・防水性能と最大2000ルーメンを誇り、レッドレンザーの伝統を忠実に受け継いだ美しい照射面と、フォーカス機能で用途に合わせて簡単に調整できます。さらに、様々なモードを簡単に切り替えられるセレクトリングで、USB-Cの充電ポートも備えています。
付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップ トラスコ品番708-0442 材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 高さ(mm)159 質量(g)197 径(Φ)35 保護等級IP68 色温度(K)6000~7500 充電方式USB-C 光束(Lm)2000/1200/450/25 点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5.5 / ロー:80 落下耐久(m)2
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

LED LENSERP7R Work UV
バッテリーインジゲーター付きです。 IP68の高い防塵防水性能です。
用途UVライトはカーエアコンのガス漏れ検知などに。 UVライトは文書のセキュリティ対策や蛍光塗料の確認などに。 付属品専用充電池、専用充電器、ストラップ、インテリジェントクリップ、ポーチ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、USBアダプター トラスコ品番333-4901 材質アルミニウム 全長(mm)170 外径(Φmm)45 保護等級IP68 充電時間4.5 色温度(K)3700~4000 光源色暖色/UV 明るさ(Lm)1200 照射距離(m)240 落下衝撃(m)3 最大点灯時間60時間
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

503103 LEDライト レッドレンザー P7R Pro LED LENSER 動画あり
完全防水のハイブリッド式プロ用ライトです。P7R Proは前作のP7R Workの高い防塵・防水性能機能はそのままに、ライト機能を向上させたアイテムです。さらに新たなPシリーズ共通の天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材の採用や、Proならではの豊富な付属品など、仕事でライトを使用するユーザーが長く使うための理由がこの1本にあります。
付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器、充電ケーブル、ポーチ、ストラップ、Protective Elements Set Type D トラスコ品番708-0444 材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 高さ(mm)170 質量(g)223 径(Φ)42 保護等級IP68 色温度(K)4500~5500 充電方式USB-C 光束(Lm)2000/1200/450/25 点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5 / ロー:60 落下耐久(m)2
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

502187 充電式LEDライト P7R Work LED LENSER 動画あり
現場作業に最適なプロフェッショナルモデルです。 過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。 暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。 本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチ トラスコ品番257-2752 本体寸法(mm)Φ45×170 本体質量(g)約219(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)45×170 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約4.5 光束(Lm)ブースト:1200 / パワー:900 / ミドル:390 / ロー:15 アズワン品番65-1955-18 照射距離(m)ブースト:240 / パワー:180 / ミドル:115 / ロー:15 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2 / ミドル:3.25 / ロー:60
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

502127 Powerbank Flex10 LED LENSER 動画あり
Powerbank Flex10は6種類の機能を搭載した、2本同時充電可能な新しい充電器(モバイルバッテリー)です。 交換可能な専用充電池を電源としたUSB-Cを採用。 専用充電池(502262)の充電器や安全な保管ケースとしても利用でき、充電時間は最大30%短縮可能です。(P7R Coreとの比較) 充電状況を確認できるインジケーター、IP65の高い防塵・防水性、短絡に対する二重保護など、Powerbank Flex10は6種類の機能が搭載された高性能充電器(モバイルバッテリー)です。
適合機種H7R Core/H7R Work/H7R Signature/P7R Core/P7R Work/P7R Signature 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×235×29 本体質量(g)約235(電池含) 使用電池専用充電池(Li-ion) 4500mAh 3.7V×2本 充電時間4h 付属品専用充電池(502262)×2、USBケーブル トラスコ品番333-4875 防塵防水性能IP65
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
仕様H8R/P7R/F1R用充電池 トラスコ品番859-5393 適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX 質量(g)55.8
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
トラスコ品番244-0851 適合機種H7R Core、H7R Work、H7R Signature、P7R Core、P7R Work、P7R Work UV、P7R Signature 使用電池Li-ion 4800 mAh 3.7V(minimum:4500mAh)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

502511 Powerbank LED LENSER 動画あり
LED LENSERPowerbank
レッドレンザー製充電池「502262」の充電器兼パワーバンクです。 専用充電池(502262)の充電器や安全な保管が可能なケースとしての機能を備え、充電時間は最大30%短縮可能です。 充電状況を確認できるインジケーター、IP65の高い防塵・防水性、短絡に対する二重保護有りです。
用途予備バッテリーに。 パワーバンクに。 付属品21700型3,7V充電池 1個入り(レッドレンザー型番「502262」)、USBケーブル 適合機種H7R core/H7R signature/H7R work/P7R core/P7R work/P7R signature 材質ポリカーボネート、ABS樹脂 幅(mm)28 全長(mm)103 高さ(mm)41 質量(g)126 保護等級IP65 バッテリー容量(mAh)4500
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ヘッド部分に取り付けて光色を変えることができる、赤・緑・青・黄の4色カラーフィルターセットです。
用途白色より間にやさしいので夜間作業などに
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラッシュライトを固定するためのアダプターです。別売のユニバーサルマウンティングブラケット(品番502256)またはベルトクリップ(品番502253)と組み合わせる事により、適合機種をパイプに装着したりベルトに装着するこが可能になります。
用途足元を照らしたり、現場を照らしたり、ハンズフリーが求められる現場に
1個
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


作業場にライトを常備する場合などに活用できます。また別売りの5ステーションチャージングパネル(品番502261)に装着することが可能です。
付属品充電用USBケーブル(1210mm)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで取り付ければ、フラッシュライトを誘導灯、非常灯として使うことができる便利なアクセサリーです。交通整理や工事現場などで活躍するほか、車に常備しておくのもおすすめです。
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED LENSERPowerbank
バッテリーインジケーター付きです。 レッドレンザー用専用充電池です。
用途「501001」充電池を充電する以外に予備バッテリーとして 適合機種H8R/P7R/P6R Core/P6R Work/P6R Signature 材質ポリカーボネート
1個
11,980 税込13,178
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • p77