【使用特長】。誰でも専門的知識がなくとも安全に虫菌害防除処理ができる。特別な施設を必要としない。多くの人員も必要としない。角底タイプの為、A3整理段ボールごと収納可能。一定の防水機能がいざという時の水害から中の資料を守る。 ※ 水に沈めた耐水試験クリア。優れた密閉機能で、あらゆる防虫剤・防カビ剤との併用が可能 ※バリヤ性が高くガスを逃がさない為、誰でも簡単なガス処理が可能。深さ600ミリ 幅910ミリ。標本やはく製を入れやすい角底タイプ。標本箱5個が横入れならすっぽり収納可能です。【技術性能】。高気密性に優れたファスナー技術(国産品・世界トップレベル技術)。水蒸気透過率0.3~0・55g/m2・day を誇り、水分(湿度)の透過を一定度抑える。付属スライダーを動かすことで簡単に密閉が可能。大学機関で検証済。袋内は周辺の温湿度環境に比べて きわめて安定した状況を維持
仕様水蒸気透過度:0.3g/m2 24hm
幅(mm)910
寸法(mm)910×600
基材透明蒸着PET12//LL80
深さ(mm)600
1ケース(30枚)
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
関連キーワード