4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左右を伸ばすことによって、立体的な網目状になり、クッションの役目を果たします。
用途こわれもの、キズつきやすいものの保護に。 寸法(mm)250×300
1パック(50枚)
469 税込516
当日出荷

従来の新聞紙と異なり、少し厚めの紙質ながら新聞紙としての風合いを持つ、特殊加工(クレープ加工)を施しています。 従来のクラフト包装紙のような固さがないため、丸めたり、詰め合わせしやすい特徴を持っています。 段ボールを使った保管や輸送で、隙間をパッキングペーパーで埋めることで内容物をしっかりと保護できます。 内容物を守る「緩衝性」は、引越用の資材としてはもちろんの事、果物や陶器ガラスなどのデリケートな製品を優しく包み込みます。
紙厚(g/m2)約62
1本
1,998 税込2,198
欠品中

SF-E503 どこでもディスペンサー エスファクトリー 動画あり
エスファクトリーどこでもディスペンサー
紙緩衝材ロールだけでなく、ポリシートやキッチンペーパーなど、直径260Φ以内のロール品であれば、どんなものでもお使いいただけます。(内径20Φ以上の穴が必要です)。倉庫、工場、事務所、オフィスなど、用途や環境に合わせて、ロール品を替えて使えるコストパフォーマンスの高い緩衝材ディスペンサーとなっています。どこでもディスペンサーにはケガと異物混入を防ぐため、紙緩衝材ロールをカットするためのカッターなどの刃物が付いていませんが、ちょっとしたコツで安全かつ手軽に紙緩衝材ロールをカットすることができます。(※ロール品によっては切れないものもございます)。ディスペンサー本体の重さは約2kgなので、女性でも簡単に持ち運びいただけます。サイズもコンパクト、取り付け方法も簡単なので、誰でも一人で持ち運んで、取り付け場所を変えることができます。
寸法(mm)全高465×全幅225×奥行175 質量(kg)2
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

SF-E502 ボーガスディスペンサー スパット エスファクトリー 動画あり
環境にやさしい紙緩衝材で脱プラを実現! プラスチックキャスター付き ボーガスペーパー押さえ棒付き キャスター付きで移動可能 紙を引くだけクシャクシャ加工 ヘッドパーツの角度・高さ調整可能
幅(mm)671 質量(kg)17 高さ(mm)1247(ヘッド水平時) 奥行(mm)505 角度(°)40(ヘッド/水平から) 伸縮範囲(mm)上下200調整可能 外径×幅W(mm)187×538(適合ロール)
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷