10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。 内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf])2.9[0.3] ストローク(mm)10 質量(g)81、(可動鉄芯)18 定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード) 絶縁種別A種絶縁相当 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数30万回 耐電圧(V/min)AC1500
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf])4.9[0.5] ストローク(mm)10 質量(g)115、(可動鉄芯)22 定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード) 絶縁種別A種絶縁相当 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数30万回 耐電圧(V/min)AC1500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格周波数(Hz)50/60共用 絶縁種別E種絶縁相当 取付方向水平又は垂直 リード線AC100V青-青/AC200V赤-赤 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数100万回 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

動作方式引張形 定格周波数(Hz)50/60共用 絶縁種別E種絶縁相当 取付方向水平又は垂直 リード線AC100V青-青/AC200V赤-赤 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数200万回 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストローク(mm)定格:40 保護構造防雨 IEC IP23 定格電圧(V)AC200±10% 50/60Hz 消費電力100VA以下 センサー定格:AC125V 0.1A以下(抵抗負荷) 使用周囲温度(℃)-5~40(但し氷結なきこと) ケーブルVCTF4心×0.75mm2×300mm 取付方向水平 最大連続通電時間(秒)300以内 通電率1/6 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1800 1秒間 許容静荷重(kg)29.4kN(3000f)
1箱(4個)
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

径(Φmm)可動鉄心径:18 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 動作方式引張形 温度上昇65℃以下 絶縁種別JIS C4552 E種絶縁相当 ケーブルVCTF4心×0.75mm2×300mm 最大ストローク(mm)20 取付方向水平又は、垂直 通電率1/6 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1500(1分間)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動作方式引張形 定格周波数(Hz)50/60共用 絶縁種別E種絶縁相当 取付方向水平又は垂直 リード線AC100V青-青/AC200V赤-赤 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数200万回 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格周波数(Hz)50/60共用 絶縁種別E種絶縁相当 取付方向水平又は垂直 リード線AC100V青-青/AC200V赤-赤 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数100万回 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)