1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内蔵スイッチに機械的寿命1000万回以上、電気的寿命50万回以上(抵抗負荷時)のZ形マイクロスイッチを使用した長寿命、高精度な汎用フットスイッチです。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂 カバー保護カバー:SCL-L SCH-L メタリック R25-635相当 質量(g)510 保護構造IP30 定格AC250V 10A 接点構成1c 動作力34.3N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 3心×1.25mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)