絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲湿度85%RH以下
動作特性モーメンタリ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5~40
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)85以下
材質(戻しばね)SWP、(シャフト)SS400、(底板)SPCC
材質(本体)ABS樹脂
タイプ防水タイプ
保護構造IPX8相当
定格電流(A)3A
動作特性モーメンタリ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5~40
材質(カバー)ABS樹脂
使用周囲湿度85%RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点
耐電圧(V)AC1500/min
本体とカバーにポリカーボネート樹脂を用い、乳白(本体)とグレー(カバー)のツートンカラーです。
材質本体/カバー:ポリカーボネート樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板)
カバー保護カバー:SCL-S SCH-S
色カバー:グレー、本体:乳白
質量(g)290
保護構造IP30
定格AC250V 5A
接点構成1c
動作力9.8N
使用周囲温度(℃)-5~40
ケーブルVCTF 3心×0.75mm2
動作モーメンタリ
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:―
カバー保護カバー:SCL-S SCH-S
色シルバーニュートン R1-1004相当
質量(g)255
保護構造IP30
定格標準定格 AC100V未満 3A 微少定格(最小)DC6V5mA DC12V2mA DC24V1mA
接点構成1c
動作力29.4N
使用周囲温度(℃)-5~40
ケーブルMVVS 3心×0.5mm2
動作モーメンタリ
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ金クラッド接点V
耐電圧(V/min)AC500
使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
関連キーワード