絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲湿度85%RH以下
もっとも標準的なタイプのシリーズです。
各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など
色メタリックR25-635相当
動作力34.3N
保護構造IP30
材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
廉価で実用的な普及形のシリーズです。
材質本体:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シールナット:ポリアセタール樹脂
タイプ汎用普及タイプ
保護構造IP30
定格電圧(V)AC250(抵抗負荷)
耐電圧AC1500V/min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
塗装色メタリックR25-635相当
使用周囲温度(℃)-5~40
材質(カバー)アルミ合金ダイカスト
使用周囲湿度85%RH以下
材質(シャフト)SS400(鋼材)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85以下
産業用フットスイッチ
中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。
定格電圧(V)AC250V
動作特性モーメンタリ
材質アルミ合金ダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプです。
バック踏み作動になっており、疲労をおさえ安定した作業ができます。
接点構成1c
定格電圧(V)AC250V
定格電流(A)3A
コード長さ(m)VCTF36 3心×0.75mm2×2m(黒)耐油性
動作特性モーメンタリ
絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500V)
材質(戻しばね)SUS、(シャフト)SUS
材質(本体)アルミ合金ダイカスト
質量(g)350
タイプ防水タイプ
保護構造IPX8相当
材質(カバー)アルミ合金ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ (金グラッド接点)
汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプです。
バック踏み作動になっており、疲労をおさえ安定した作業ができます。
薄形構造とバック踏み動作により踏み面積を広く占め、安定した作業が可能です。
定格AC250V・5A
動作特性モーメンタリ
接点構成1c
仕様汎用小型
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト戻しばね:SWP(ピアノ線)シャフト:SS400(鋼材)
質量(g)260
耐電圧AC1500V/min
動作力29.4N
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
塗装色ブルーニュートンR22-706相当
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下
キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
経験踏工学を超えた新タイプのフットスイッチです。
ベース板の工夫によりミニタイプながら安定感のある操作が可能です。
ベース板には取付け用穴と引っ掛け穴を採用しています。
ケーブルコードは柔軟性のあるソフトケーブルを使用しています。
定格AC250V 5A
動作特性モーメンタリ
保護構造IP30
動作力3.92N
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5~40
主な用途医療機器、測定機器、OA 機器、精密機器、アミューズメント、電子機器など
使用周囲湿度85%RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
丸形タイプをさらに小型軽量化した丸形シリーズです。360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。
材質にABS樹脂を使用し、耐油、耐熱、耐摩耗、耐老化性に優れています。
定格AC250V・6A
動作特性モーメンタリ
接点構成1a
質量(g)200
保護構造IP20
スイッチ形状(内蔵)V形マイクロスイッチ
動作力8.8N
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5~40
主な用途電子応用機器、音響機器、教育機器、医療用電子機器、OA 機器、測定機器、民生機器、工作機械など
使用周囲湿度85%RH以下
キャブタイヤコード(m)VCTF 2心×0.75mm2×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
定格電圧(V)AC250V
定格電流(A)5A
動作特性モーメンタリ
接点構成1a
タイプ防水タイプ
保護構造IPX8相当
コード長さ(m)VCTF 2心×0.75mm2×1.5m
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
耐電圧(V)AC1500/min
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下
材質(本体)ABS樹脂
材質(カバー)ABS樹脂
材質(戻しばね)SUS、(底板)SPCC
動作力8.8N
内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点
RoHS指令(10物質対応)対応
動作特性モーメンタリ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5~40
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)85以下
介護福祉機器に接続して信号入力するスイッチとして開発した商品です。
用途介護福祉機器に。リハビリ機器に。測定機器に。アミューズメント、eスポーツに。
仕様付属VCTFコード:2極3.5Φ単頭ストレートプラグ付ケーブル2m
材質ABS樹脂
幅(mm)84.2
接点1a
連数1
動作特性モーメンタリ
電気定格DC30V1A DC6V5mA DC12V2mA DC24V1mA
本体とカバーにポリカーボネート樹脂を用い、乳白(本体)とグレー(カバー)のツートンカラーです。
材質本体/カバー:ポリカーボネート樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板)
カバー保護カバー:SCL-S SCH-S
色カバー:グレー、本体:乳白
質量(g)290
保護構造IP30
定格AC250V 5A
接点構成1c
動作力9.8N
使用周囲温度(℃)-5~40
ケーブルVCTF 3心×0.75mm2
動作モーメンタリ
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
材質(戻しばね)SWP、(シャフト)SS400、(底板)SPCC
材質(本体)ABS樹脂
タイプ防水タイプ
保護構造IPX8相当
定格電流(A)3A
動作特性モーメンタリ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5~40
材質(カバー)ABS樹脂
使用周囲湿度85%RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点
耐電圧(V)AC1500/min
SFK-1の姉妹品として経済性を追求したタイプです。本体とカバーに経済性を重視したABS樹脂を用いております。
材質本体/カバー:ABS樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板)
カバー保護カバー:SCL-S SCH-S
色カバー:黒、本体:黒
質量(g)240
保護構造IP30
定格AC250V 5A
接点構成1a
ケーブル長(m)2
動作力9.8N
使用周囲温度(℃)-5~40
ケーブルVCTF 2心×0.75mm2
動作モーメンタリ
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
内蔵スイッチに機械的寿命1000万回以上、電気的寿命50万回以上(抵抗負荷時)のZ形マイクロスイッチを使用した長寿命、高精度な汎用フットスイッチです。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂
カバー保護カバー:SCL-L SCH-L
色メタリック R25-635相当
質量(g)510
保護構造IP30
定格AC250V 10A
接点構成1c
動作力34.3N
使用周囲温度(℃)-5~40
ケーブルVCTF 3心×1.25mm2
動作モーメンタリ
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
薄形構造とバック踏み動作により踏み面積を広く占め、安定した作業が可能です。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)
カバー保護カバー:SCL-S SCH-S
色ブルーニュートン R22-706相当
質量(g)260
保護構造IP30
定格AC250V 5A
接点構成1c
動作力29.4N
使用周囲温度(℃)-5~40
ケーブルVCTF 3心×0.75mm2
動作モーメンタリ
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
連続通電に最適なオルタネート形の汎用フットスイッチです。内蔵スイッチは押釦スイッチを使用しています。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂
カバー保護カバー:SCL-L SCH-L
色メタリック R25-635相当
質量(g)470
保護構造IP30
定格AC250V 6A
接点構成1a
ケーブル長(m)2
動作力34.3N
使用周囲温度(℃)-5~40
ケーブルVCTF 2心×0.75mm2
動作オルタネート
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチロック形押釦スイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
国際電業オリジナルのオルタネート機構とS形マイクロスイッチを組み合わせたオルタネート形フットスイッチです。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)
カバー保護カバー:SCL-L SCH-L
色メタリック R25-635相当
質量(g)270
保護構造IP30
定格AC250V 3A
接点構成1a
ケーブル長(m)2
動作力19.6N
使用周囲温度(℃)-5~40
ケーブルVCTF 2心×0.75mm2
動作オルタネート
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチS形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
安全靴でもペダル操作が可能なように設計されております。ペダル下部にストッパーを設け、内蔵スイッチに過大な力が加わらないように調整してあります。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂
色メタリック R25-635相当
質量(g)1500
保護構造IP50
定格AC250V 10A
接点構成1c
動作力32.3N
使用周囲温度(℃)-5~40
ケーブルVCTF 3心×1.25mm2
動作モーメンタリ
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
定格電圧(V)AC250(抵抗負荷)
動作特性モーメンタリ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
保護装置保護カバー:SCL-S、SCH-S
使用周囲温度(℃)-5~40
カバー色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85以下
本体底面にすべり止めが付いていますので、小型軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。オプションのゴム磁石を取り付けることで、鋼板への設置が簡単にできます。
材質本体/カバー:ABS樹脂/エチレン酢酸ビニル、戻しばね:SUS(ステンレス)、底板:SPCC(鋼板)
カバー保護カバー:SCL-S SCH-S
色黒
質量(g)340
保護構造IP50
定格AC250V 5A
接点構成1c
動作力11.7N
使用周囲温度(℃)0~40
ケーブルVCTF 3心×0.75mm2
動作モーメンタリ
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
産業用半カバータイプ 内蔵スイッチにZ形マイクロスイッチを使用し、中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂
色メタリック R25-635相当
質量(g)1100
保護構造IP50
定格AC250V 10A
接点構成1c
動作力32.3N
使用周囲温度(℃)-5~40
ケーブルVCTF 3心×1.25mm2
動作モーメンタリ
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
ストローク(mm)定格:40
保護構造防雨 IEC IP23
定格電圧(V)AC200±10% 50/60Hz
消費電力100VA以下
センサー定格:AC125V 0.1A以下(抵抗負荷)
使用周囲温度(℃)-5~40(但し氷結なきこと)
ケーブルVCTF4心×0.75mm2×300mm
取付方向水平
最大連続通電時間(秒)300以内 通電率1/6
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1800 1秒間
許容静荷重(kg)29.4kN(3000f)
汎用タイプのSF-1の堅牢構造を受け継ぎ小形化しました。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)
カバー保護カバー:SCL-L SCH-L
色メタリック R25-635相当
質量(g)310
保護構造IP30
定格AC250V 6A
接点構成1c
動作力19.6N
使用周囲温度(℃)-5~40
ケーブルVCTF 3心×0.75mm2
動作モーメンタリ
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
国際電業オリジナルのオルタネート機構とS形マイクロスイッチを組み合わせたオルタネート形フットスイッチです。本体とカバーにそれぞれABS樹脂とポリカーボネート樹脂を用い、黒(本体)とグレー(カバー)のツートンカラーです。
材質本体/カバー:ABS樹脂/ポリカーボネート樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板)
カバー保護カバー:SCL-S SCH-S
色カバー:グレー、本体:黒
質量(g)250
保護構造IP30
定格AC250V 3A
接点構成1a
ケーブル長(m)2
動作力9.8N
使用周囲温度(℃)-5~40
ケーブルVCTF 2心×0.75mm2
動作オルタネート
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチS形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
関連キーワード